精密減速機RV RD2シリーズ RDS-027C-100

精密減速機RV RD2シリーズ RDS-027C-100 - ナブテスコ

ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中空シリーズ。
グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。
主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。

出力(kW)0.594減速比100定格トルク(N・m)265定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000許容出力回転数(min-1[r.p.m])35許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500バックラッシ(arc.min.)less than 1ロストモーション(arc.min.)less than 1ねじり剛性(Nm/arc.min.)147モーメント剛性(Nm/arc.min.)1068許容モーメント(N・m)980種類ギヤヘッド内容量1台
231件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合モーター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46061253RDS-027C-100-J3-AG-ZZα4/5000HVis
307,100
299,800
329,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46061269RDS-027C-100-J3-AG-ZZα4/5000is
307,100
299,800
329,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46061278RDS-027C-100-J3-AG-ZZβ4/4000is
307,100
299,800
329,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46061287RDS-027C-100-J3-AG-ZZ1FT5 046-0AF71-1
307,100
299,800
329,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46061296RDS-027C-100-J3-AG-ZZ1FT5 046-0AK71-1
307,100
299,800
329,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46061305RDS-027C-100-J2-CT-ZZAKM5 1E-A-320VDC
307,100
299,800
329,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46061314RDS-027C-100-J2-CT-ZZAKM5 1E-A-560VDC
307,100
299,800
329,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46061323RDS-027C-100-J2-CT-ZZAKM5 1E-A-640VDC
307,100
299,800
329,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46061339RDS-027C-100-J2-CT-ZZAKM5 1G-A-320VDC
307,100
299,800
329,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46061348RDS-027C-100-J2-CT-ZZAKM5 1G-A-560VDC
307,100
299,800
329,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46061357RDS-027C-100-J2-CT-ZZAKM5 1K-A-160VDC
307,100
299,800
329,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46061366RDS-027C-100-J2-CT-ZZAKM5 1K-A-320VDC
307,100
299,800
329,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46061375RDS-027C-100-J2-CT-ZZAKM5 2K-A-560VDC
307,100
299,800
329,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46061384RDS-027C-100-J2-CT-ZZAKM5 2K-A-640VDC
307,100
299,800
329,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46061393RDS-027C-100-J2-CT-ZZAKM5 2M-A-320VDC
307,100
299,800
329,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46061409RDS-027C-100-J2-CT-ZZAKM5 3P-A-320VDC
307,100
299,800
329,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46061418RDS-027C-100-J2-CT-ZZ1FK6 060-6AF71-1
307,100
299,800
329,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46061427RDS-027C-100-J2-CT-ZZ1FK6 063-6AF71-1
307,100
299,800
329,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46061436RDS-027C-100-J2-CT-ZZ1FK7 060-5AF71-1
307,100
299,800
329,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46061445RDS-027C-100-J2-CT-ZZ1FK7 060-5AH71-1
307,100
299,800
329,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46061454RDS-027C-100-J2-CT-ZZ1FK7 061-7AF71-1
307,100
299,800
329,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46061463RDS-027C-100-J2-CT-ZZ1FK7 061-7AH71-1
307,100
299,800
329,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46061479RDS-027C-100-J2-CT-ZZ1FK7 063-5AH71-1
307,100
299,800
329,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46061488RDS-027C-100-J2-CT-ZZ1FK7 064-7AH71-1
307,100
299,800
329,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46061497RDS-027C-100-J2-CT-ZZ1FT6 061-6AC7_
307,100
299,800
329,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46061506RDS-027C-100-J2-CT-ZZ1FT6 061-6AF7_
307,100
299,800
329,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46061515RDS-027C-100-J2-CT-ZZ1FT6 061-6AH7_
307,100
299,800
329,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46061524RDS-027C-100-J2-CT-ZZ1FT6 062-6AC7_
307,100
299,800
329,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46061533RDS-027C-100-J2-CT-ZZ1FT6 062-6AF7_
307,100
299,800
329,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46061549RDS-027C-100-J2-CT-ZZ1FT6 062-6AH7_
307,100
299,800
329,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46061558RDS-027C-100-J2-CT-ZZ1FT6 064-6AH7_
307,100
299,800
329,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46061567RDS-027C-100-J2-CM-ZZ1FT5 072-0AK71-1
307,100
299,800
329,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46061576RDS-027C-100-J2-CM-ZZ1FT5 076-0AK71-1
307,100
299,800
329,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46061585RDS-027C-100-J2-CF-ZZAKM5 1E-C-320VDC
307,100
299,800
329,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46061594RDS-027C-100-J2-CF-ZZAKM5 1E-C-560VDC
307,100
299,800
329,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46061603RDS-027C-100-J2-CF-ZZAKM5 1E-C-640VDC
307,100
299,800
329,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46061619RDS-027C-100-J2-CF-ZZAKM5 1G-C-320VDC
307,100
299,800
329,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46061628RDS-027C-100-J2-CF-ZZAKM5 1G-C-560VDC
307,100
299,800
329,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46061637RDS-027C-100-J2-CF-ZZAKM5 1K-C-160VDC
307,100
299,800
329,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46061646RDS-027C-100-J2-CF-ZZAKM5 1K-C-320VDC
307,100
299,800
329,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46061655RDS-027C-100-J2-CF-ZZAKM5 2K-C-560VDC
307,100
299,800
329,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46061664RDS-027C-100-J2-CF-ZZAKM5 2K-C-640VDC
307,100
299,800
329,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46061673RDS-027C-100-J2-CF-ZZAKM5 2M-C-320VDC
307,100
299,800
329,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46061689RDS-027C-100-J2-CF-ZZAKM5 3P-C-320VDC
307,100
299,800
329,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46061698RDS-027C-100-G1-CR-ZZΣ-7 SGM7G-09A*A21
307,100
299,800
329,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46061707RDS-027C-100-G1-CP-1CΣ-Ⅴ SGMGV-05A
307,100
299,800
329,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46061716RDS-027C-100-G1-CP-1CΣ-Ⅴ SGMGV-05D
307,100
299,800
329,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46061725RDS-027C-100-G1-CP-1CΣ-7 SGM7G-05A*A21
307,100
299,800
329,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46061734RDS-027C-100-G1-CM-1FP8 0B15075HXS
307,100
299,800
329,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46061743RDS-027C-100-G1-CK-1FMR J2 HC-UFS72(B)
307,100
299,800
329,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする