曜日別特売

精密減速機RV GHシリーズ GH40-31

精密減速機RV GHシリーズ GH40-31 - ナブテスコサービス

高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ
高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。

減速比31質量(kg)35.5出力(kW)2.93種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])50定格寿命(時間)6000慣性モーメント(kg・m2)0.000306定格トルク(N・m)392許容モーメント(N・m)1823バックラッシ(arc.min.)less than 6ロストモーション(arc.min.)less than 6内容量1台
88件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合モーター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46063563GH40-31-W-S-PMR J3 HC-RP353(B)
314,600
309,800
340,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46063579GH40-31-W-S-PMR J3 HC-RP503(B)
314,600
309,800
340,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46063588GH40-31-W-S-PΣ-Ⅴ SGMSV-40A*A2*
314,600
309,800
340,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46063597GH40-31-W-S-PΣ-Ⅴ SGMSV-50A*A2*
314,600
309,800
340,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46063606GH40-31-W-S-PΣ-Ⅴ SGMSV-70A*A2*
314,600
309,800
340,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46063615GH40-31-W-S-PΣ-Ⅴ SGMSV-40D*A2*
314,600
309,800
340,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46063624GH40-31-W-S-PΣ-Ⅴ SGMSV-50D*A2*
314,600
309,800
340,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46063633GH40-31-W-S-PΣ-7 SGM7A-40A*A2*
314,600
309,800
340,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46063649GH40-31-W-S-PΣ-7 SGM7A-50A*A2*
314,600
309,800
340,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46063658GH40-31-W-S-PΣ-7 SGM7A-70A*A2*
314,600
309,800
340,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46063667GH40-31-P-S-PMR J3 HC-RP353(B)*K
314,600
309,800
340,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46063676GH40-31-P-S-PMR J3 HC-RP503(B)*K
314,600
309,800
340,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46063685GH40-31-P-S-PΣ-Ⅴ SGMSV-40A*A6*
314,600
309,800
340,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46063694GH40-31-P-S-PΣ-Ⅴ SGMSV-50A*A6*
314,600
309,800
340,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46063703GH40-31-P-S-PΣ-Ⅴ SGMSV-70A*A6*
314,600
309,800
340,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46063719GH40-31-P-S-PΣ-Ⅴ SGMSV-40D*A6*
314,600
309,800
340,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46063728GH40-31-P-S-PΣ-Ⅴ SGMSV-50D*A6*
314,600
309,800
340,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46063737GH40-31-P-S-PΣ-7 SGM7A-40A*A6*
314,600
309,800
340,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46063746GH40-31-P-S-PΣ-7 SGM7A-50A*A6*
314,600
309,800
340,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46063755GH40-31-P-S-PΣ-7 SGM7A-70A*A6*
314,600
309,800
340,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46063764GH40-31-H-E-P22/4000is (TAPER SHAFT)
314,600
309,800
340,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46063773GH40-31-H-E-P30/4000is (TAPER SHAFT)
314,600
309,800
340,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46063789GH40-31-H-E-P22/4000HVis (TAPER SHAFT)
314,600
309,800
340,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46063798GH40-31-H-E-P30/4000HVis (TAPER SHAFT)
314,600
309,800
340,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46063807GH40-31-H-E-P22/1500is (TAPER SHAFT)
314,600
309,800
340,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46063816GH40-31-H-E-P22/2000is (TAPER SHAFT)
314,600
309,800
340,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46063825GH40-31-H-E-P22/3000is (TAPER SHAFT)
314,600
309,800
340,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46063834GH40-31-G-M-PMR J3 HC-LP302(B)*K
314,600
309,800
340,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46063843GH40-31-G-M-PMR J3 HF-SP121(B)*K
314,600
309,800
340,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46063859GH40-31-G-M-PMR J3 HF-SP201(B)*K
314,600
309,800
340,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46063868GH40-31-G-M-PMR J3 HF-SP301(B)*K
314,600
309,800
340,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46063877GH40-31-G-M-PMR J3 HF-SP352(B)*K
314,600
309,800
340,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46063886GH40-31-G-M-PMR J3 HF-SP3524(B)*K
314,600
309,800
340,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46063895GH40-31-G-M-PMR J3 HF-SP502(B)*K
314,600
309,800
340,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46063904GH40-31-G-M-PMR J3 HF-SP5024(B)*K
314,600
309,800
340,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46063913GH40-31-G-M-PMR J4 HG-SR121(B)*K
314,600
309,800
340,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46063929GH40-31-G-M-PMR J4 HG-SR201(B)*K
314,600
309,800
340,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46063938GH40-31-G-M-PMR J4 HG-SR301(B)*K
314,600
309,800
340,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46063947GH40-31-G-M-PMR J4 HG-SR352(B)*K
314,600
309,800
340,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46063956GH40-31-G-M-PMR J4 HG-SR502(B)*K
314,600
309,800
340,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46063965GH40-31-G-M-PΣ-Ⅴ SGMGV-30A*A6*
314,600
309,800
340,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46063974GH40-31-G-M-PΣ-Ⅴ SGMGV-44A*A6*
314,600
309,800
340,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46063983GH40-31-G-M-PΣ-Ⅴ SGMGV-30D*A6*
314,600
309,800
340,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46063999GH40-31-G-M-PΣ-Ⅴ SGMGV-44D*A6*
314,600
309,800
340,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46064008GH40-31-G-M-PΣ-7 SGM7G-30A*A61
314,600
309,800
340,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46064017GH40-31-G-M-PΣ-7 SGM7G-44A*A61
314,600
309,800
340,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46064026GH40-31-G-M-P22/4000is (STRAIGHT WITH KEYWAY)
314,600
309,800
340,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46064035GH40-31-G-M-P30/4000is (STRAIGHT WITH KEYWAY)
314,600
309,800
340,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46064044GH40-31-G-M-P22/4000HVis (STRAIGHT WITH KEYWAY)
314,600
309,800
340,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46064053GH40-31-G-M-P30/4000HVis (STRAIGHT WITH KEYWAY)
314,600
309,800
340,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする