曜日別特売

精密減速機RV GHシリーズ GH40-31

精密減速機RV GHシリーズ GH40-31 - ナブテスコサービス

高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ
高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。

減速比31質量(kg)35.5出力(kW)2.93種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])50定格寿命(時間)6000慣性モーメント(kg・m2)0.000306定格トルク(N・m)392許容モーメント(N・m)1823バックラッシ(arc.min.)less than 6ロストモーション(arc.min.)less than 6内容量1台
88件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合モーター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46065846GH40-31-W-S-SMR J3 HC-RP353(B)
321,000
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46065855GH40-31-W-S-SMR J3 HC-RP503(B)
321,000
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46065864GH40-31-W-S-SΣ-Ⅴ SGMSV-40A*A2*
321,000
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46065873GH40-31-W-S-SΣ-Ⅴ SGMSV-50A*A2*
321,000
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46065889GH40-31-W-S-SΣ-Ⅴ SGMSV-70A*A2*
321,000
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46065898GH40-31-W-S-SΣ-Ⅴ SGMSV-40D*A2*
321,000
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46065907GH40-31-W-S-SΣ-Ⅴ SGMSV-50D*A2*
321,000
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46065916GH40-31-W-S-SΣ-7 SGM7A-40A*A2*
321,000
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46065925GH40-31-W-S-SΣ-7 SGM7A-50A*A2*
321,000
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46065934GH40-31-W-S-SΣ-7 SGM7A-70A*A2*
321,000
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46065943GH40-31-P-S-SMR J3 HC-RP353(B)*K
321,000
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46065959GH40-31-P-S-SMR J3 HC-RP503(B)*K
321,000
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46065968GH40-31-P-S-SΣ-Ⅴ SGMSV-40A*A6*
321,000
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46065977GH40-31-P-S-SΣ-Ⅴ SGMSV-50A*A6*
321,000
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46065986GH40-31-P-S-SΣ-Ⅴ SGMSV-70A*A6*
321,000
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46065995GH40-31-P-S-SΣ-Ⅴ SGMSV-40D*A6*
321,000
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46066004GH40-31-P-S-SΣ-Ⅴ SGMSV-50D*A6*
321,000
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46066013GH40-31-P-S-SΣ-7 SGM7A-40A*A6*
321,000
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46066029GH40-31-P-S-SΣ-7 SGM7A-50A*A6*
321,000
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46066038GH40-31-P-S-SΣ-7 SGM7A-70A*A6*
321,000
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46066047GH40-31-H-E-S22/4000is (TAPER SHAFT)
321,000
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46066056GH40-31-H-E-S30/4000is (TAPER SHAFT)
321,000
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46066065GH40-31-H-E-S22/4000HVis (TAPER SHAFT)
321,000
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46066074GH40-31-H-E-S30/4000HVis (TAPER SHAFT)
321,000
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46066083GH40-31-H-E-S22/1500is (TAPER SHAFT)
321,000
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46066099GH40-31-H-E-S22/2000is (TAPER SHAFT)
321,000
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46066108GH40-31-H-E-S22/3000is (TAPER SHAFT)
321,000
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46066117GH40-31-G-M-SMR J3 HC-LP302(B)*K
321,000
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46066126GH40-31-G-M-SMR J3 HF-SP121(B)*K
321,000
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46066135GH40-31-G-M-SMR J3 HF-SP201(B)*K
321,000
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46066144GH40-31-G-M-SMR J3 HF-SP301(B)*K
321,000
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46066153GH40-31-G-M-SMR J3 HF-SP352(B)*K
321,000
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46066169GH40-31-G-M-SMR J3 HF-SP3524(B)*K
321,000
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46066178GH40-31-G-M-SMR J3 HF-SP502(B)*K
321,000
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46066187GH40-31-G-M-SMR J3 HF-SP5024(B)*K
321,000
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46066196GH40-31-G-M-SMR J4 HG-SR121(B)*K
321,000
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46066205GH40-31-G-M-SMR J4 HG-SR201(B)*K
321,000
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46066214GH40-31-G-M-SMR J4 HG-SR301(B)*K
321,000
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46066223GH40-31-G-M-SMR J4 HG-SR352(B)*K
321,000
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46066239GH40-31-G-M-SMR J4 HG-SR502(B)*K
321,000
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46066248GH40-31-G-M-SΣ-Ⅴ SGMGV-30A*A6*
321,000
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46066257GH40-31-G-M-SΣ-Ⅴ SGMGV-44A*A6*
321,000
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46066266GH40-31-G-M-SΣ-Ⅴ SGMGV-30D*A6*
321,000
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46066275GH40-31-G-M-SΣ-Ⅴ SGMGV-44D*A6*
321,000
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46066284GH40-31-G-M-SΣ-7 SGM7G-30A*A61
321,000
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46066293GH40-31-G-M-SΣ-7 SGM7G-44A*A61
321,000
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46066309GH40-31-G-M-S22/4000is (STRAIGHT WITH KEYWAY)
321,000
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46066318GH40-31-G-M-S30/4000is (STRAIGHT WITH KEYWAY)
321,000
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46066327GH40-31-G-M-S22/4000HVis (STRAIGHT WITH KEYWAY)
321,000
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46066336GH40-31-G-M-S30/4000HVis (STRAIGHT WITH KEYWAY)
321,000
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする