曜日別特売

精密減速機RV RD2シリーズ RDS-160E-66

精密減速機RV RD2シリーズ RDS-160E-66 - ナブテスコ

ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ。
グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。
主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。

減速比66出力(kW)3.52種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)1568許容モーメント(N・m)3920バックラッシ(arc.min.)less than 1ロストモーション(arc.min.)less than 1ねじり剛性(Nm/arc.min.)392モーメント剛性(Nm/arc.min.)2940許容入力回転数(min-1[r.p.m])2000内容量1台
全111種類を絞り込む
適合モーター
111種類すべて表示中
注文コード
品番
適合モーター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46069364RDS-160E-66-G5-JE-4BMR J2 HC-UFS502(B)
326,100
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46069373RDS-160E-66-G5-JE-4BMR J3 HC-UP502(B)
326,100
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46069389RDS-160E-66-G5-JD-ZZMR J2 HA-LFS11K2(B)
326,100
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46069398RDS-160E-66-G5-JD-ZZMR J2 HA-LFS11K24(B)
326,100
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46069407RDS-160E-66-G5-JD-ZZMR J2 HA-LFS502
326,100
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46069416RDS-160E-66-G5-JD-ZZMR J2 HA-LFS601(B)
326,100
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46069425RDS-160E-66-G5-JD-ZZMR J2 HA-LFS6014(B)
326,100
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46069434RDS-160E-66-G5-JD-ZZMR J2 HA-LFS701M(B)
326,100
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46069443RDS-160E-66-G5-JD-ZZMR J2 HA-LFS701M4(B)
326,100
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46069459RDS-160E-66-G5-JD-ZZMR J2 HA-LFS702
326,100
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46069468RDS-160E-66-G5-JD-ZZMR J3 HA-LP11K2(B)
326,100
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46069477RDS-160E-66-G5-JD-ZZMR J3 HA-LP11K24(B)
326,100
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46069486RDS-160E-66-G5-JD-ZZMR J3 HA-LP502
326,100
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46069495RDS-160E-66-G5-JD-ZZMR J3 HA-LP601(B)
326,100
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46069504RDS-160E-66-G5-JD-ZZMR J3 HA-LP6014(B)
326,100
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46069513RDS-160E-66-G5-JD-ZZMR J3 HA-LP701M(B)
326,100
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46069529RDS-160E-66-G5-JD-ZZMR J3 HA-LP701M4(B)
326,100
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46069538RDS-160E-66-G5-JD-ZZMR J3 HA-LP702
326,100
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46069547RDS-160E-66-G5-JD-4D1FT5 102-0AA71-1
326,100
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46069556RDS-160E-66-G5-JD-4D1FT5 102-0AC71-1
326,100
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46069565RDS-160E-66-G5-JD-4D1FT5 102-0AF71-1
326,100
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46069574RDS-160E-66-G5-JD-4D1FT5 102-0SF71-1
326,100
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46069583RDS-160E-66-G5-JD-4D1FT5 102-0SG71-1
326,100
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46069599RDS-160E-66-G5-JD-4D1FT5 104-0AA71-1
326,100
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46069608RDS-160E-66-G5-JD-4D1FT5 104-0AC71-1
326,100
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46069617RDS-160E-66-G5-JD-4D1FT5 104-0AF71-1
326,100
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46069626RDS-160E-66-G5-JD-4D1FT5 104-0SF71-1
326,100
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46069635RDS-160E-66-G5-JD-4D1FT5 106-0AA71-1
326,100
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46069644RDS-160E-66-G5-JD-4D1FT5 106-0AC71-1
326,100
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46069653RDS-160E-66-G5-JD-4D1FT5 106-0AF71-1
326,100
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46069669RDS-160E-66-G5-JD-4D1FT5 106-0SF71-1
326,100
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46069678RDS-160E-66-G5-JD-4D1FT5 108-0AA71-1
326,100
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46069687RDS-160E-66-G5-JD-4D1FT5 108-0AC71-1
326,100
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46069696RDS-160E-66-G5-JD-4D1FT5 108-0AF71-1
326,100
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46069705RDS-160E-66-G5-JD-4C1FT6 102-8AB7_
326,100
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46069714RDS-160E-66-G5-JD-4C1FT6 102-8AC7_
326,100
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46069723RDS-160E-66-G5-JD-4C1FT6 105-8AB7_
326,100
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46069739RDS-160E-66-G5-JD-4C1FT6 105-8AC7_
326,100
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46069748RDS-160E-66-G5-JD-4C1FT6 105-8AF7_
326,100
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46069757RDS-160E-66-G5-JD-4C1FT6 105-8SC7_
326,100
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46069766RDS-160E-66-G5-JD-4C1FT6 105-8SF7_
326,100
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46069775RDS-160E-66-G5-JD-4C1FT6 108-8AC7_
326,100
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46069784RDS-160E-66-G5-JC-ZZP1 0B18550MXS
326,100
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46069793RDS-160E-66-G5-JC-ZZECMA-F11855_3
326,100
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46069809RDS-160E-66-G5-JC-ZZECMA-F11875_3
326,100
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46069818RDS-160E-66-G5-JC-ZZECMA-L11855_S
326,100
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46069827RDS-160E-66-G5-JC-ZZMINAS MDMA752P1_
326,100
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46069836RDS-160E-66-G5-JC-ZZMINAS MDMA752S1_
326,100
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46069845RDS-160E-66-G5-JC-ZZMINAS MGMA452P1_
326,100
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46069854RDS-160E-66-G5-JC-ZZMINAS MGMA452S1_
326,100
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする