精密減速機RV RD2シリーズ RDS-160E-145

精密減速機RV RD2シリーズ RDS-160E-145 - ナブテスコサービス

ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ。
グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。
主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。

出力(kW)3.52減速比145定格トルク(N・m)1568定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000許容入力回転数(min-1[r.p.m])2000バックラッシ(arc.min.)less than 1ロストモーション(arc.min.)less than 1ねじり剛性(Nm/arc.min.)392モーメント剛性(Nm/arc.min.)2940許容モーメント(N・m)3920種類ギヤヘッド内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全146種類を絞り込む
適合モーター
146種類すべて表示中
注文コード
品番
適合モーター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46071979RDS-160E-145-G5-JE-4BMR J2 HC-UFS202(B)
326,100
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46071988RDS-160E-145-G5-JE-4BMR J2 HC-UFS352(B)
326,100
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46071997RDS-160E-145-G5-JE-4BMR J2 HC-UFS502(B)
326,100
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46072006RDS-160E-145-G5-JE-4BMR J3 HC-UP202(B)
326,100
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46072015RDS-160E-145-G5-JE-4BMR J3 HC-UP352(B)
326,100
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46072024RDS-160E-145-G5-JE-4BMR J3 HC-UP502(B)
326,100
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46072033RDS-160E-145-G5-JD-ZZMR J2 HA-LFS502
326,100
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46072049RDS-160E-145-G5-JD-ZZMR J3 HA-LP502
326,100
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46072058RDS-160E-145-G5-JD-4D1FT5 102-0AF71-1
326,100
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46072067RDS-160E-145-G5-JD-4D1FT5 102-0AG71-1
326,100
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46072076RDS-160E-145-G5-JD-4D1FT5 108-0AF71-1
326,100
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46072085RDS-160E-145-G5-JD-4C1FK6 100-8AF71-1
326,100
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46072094RDS-160E-145-G5-JD-4C1FK6 101-8AF71-1
326,100
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46072103RDS-160E-145-G5-JD-4C1FK6 103-8AF71-1
326,100
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46072119RDS-160E-145-G5-JD-4C1FK7 100-5AF71-1
326,100
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46072128RDS-160E-145-G5-JD-4C1FK7 101-5AF71-1
326,100
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46072137RDS-160E-145-G5-JD-4C1FK7 103-5AF71-1
326,100
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46072146RDS-160E-145-G5-JD-4C1FT6 102-8AB7_
326,100
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46072155RDS-160E-145-G5-JD-4C1FT6 102-8AC7_
326,100
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46072164RDS-160E-145-G5-JD-4C1FT6 102-8AF7_
326,100
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46072173RDS-160E-145-G5-JD-4C1FT6 102-8AH7_
326,100
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46072189RDS-160E-145-G5-JB-4BP1 0B18200BXS
326,100
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46072198RDS-160E-145-G5-JB-4BP1 0B18200HXS
326,100
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46072207RDS-160E-145-G5-JB-4BP1 0B18350BXS
326,100
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46072216RDS-160E-145-G5-JB-4BP1 0B18350HXS
326,100
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46072225RDS-160E-145-G5-JB-4BP1 0B18450BXS
326,100
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46072234RDS-160E-145-G5-JB-4BP1 0B18450RXS
326,100
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46072243RDS-160E-145-G5-JB-4Bα12/2000
326,100
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46072259RDS-160E-145-G5-JB-4Bα22/1500
326,100
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46072268RDS-160E-145-G5-JB-4Bα22/2000
326,100
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46072277RDS-160E-145-G5-JB-4Bα22/3000
326,100
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46072286RDS-160E-145-G5-JB-4Bα30/1200
326,100
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46072295RDS-160E-145-G5-JB-4Bα30/2000
326,100
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46072304RDS-160E-145-G5-JB-4Bα30/3000
326,100
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46072313RDS-160E-145-G5-JB-4BαC22/1500
326,100
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46072329RDS-160E-145-G5-JB-4BαL25/3000
326,100
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46072338RDS-160E-145-G5-JB-4BαM22/3000
326,100
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46072347RDS-160E-145-G5-JB-4BαM22/3000HV
326,100
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46072356RDS-160E-145-G5-JB-4BαM30/3000
326,100
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46072365RDS-160E-145-G5-JB-4BαM30/3000HV
326,100
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46072374RDS-160E-145-G5-JB-4Bα12/3000HVi
326,100
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46072383RDS-160E-145-G5-JB-4Bα12/3000i
326,100
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46072399RDS-160E-145-G5-JB-4Bα22/3000HVi
326,100
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46072408RDS-160E-145-G5-JB-4Bα22/3000i
326,100
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46072417RDS-160E-145-G5-JB-4Bα30/3000i
326,100
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46072426RDS-160E-145-G5-JB-4Bα22/4000HVis
326,100
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46072435RDS-160E-145-G5-JB-4Bα22/4000is
326,100
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46072444RDS-160E-145-G5-JB-4Bα30/4000HVis
326,100
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46072453RDS-160E-145-G5-JB-4Bα30/4000is
326,100
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46072469RDS-160E-145-G5-JB-4Bα40/4000HVis
326,100
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする