精密減速機RV RD2シリーズ RDS-160E-101

精密減速機RV RD2シリーズ RDS-160E-101 - ナブテスコ

ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ。
グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。
主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。

減速比101出力(kW)3.52種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)1568許容モーメント(N・m)3920バックラッシ(arc.min.)less than 1ロストモーション(arc.min.)less than 1ねじり剛性(Nm/arc.min.)392モーメント剛性(Nm/arc.min.)2940許容入力回転数(min-1[r.p.m])2000内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全121種類を絞り込む
適合モーター
121種類すべて表示中
注文コード
品番
適合モーター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46074745RDS-160E-101-G5-JE-4BMR J2 HC-UFS352(B)
326,100
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46074754RDS-160E-101-G5-JE-4BMR J2 HC-UFS502(B)
326,100
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46074763RDS-160E-101-G5-JE-4BMR J3 HC-UP352(B)
326,100
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46074779RDS-160E-101-G5-JE-4BMR J3 HC-UP502(B)
326,100
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46074788RDS-160E-101-G5-JD-ZZMR J2 HA-LFS502
326,100
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46074797RDS-160E-101-G5-JD-ZZMR J2 HA-LFS702
326,100
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46074806RDS-160E-101-G5-JD-ZZMR J3 HA-LP502
326,100
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46074815RDS-160E-101-G5-JD-ZZMR J3 HA-LP702
326,100
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46074824RDS-160E-101-G5-JD-4D1FT5 102-0AA71-1
326,100
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46074833RDS-160E-101-G5-JD-4D1FT5 102-0AC71-1
326,100
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46074849RDS-160E-101-G5-JD-4D1FT5 102-0AF71-1
326,100
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46074858RDS-160E-101-G5-JD-4D1FT5 102-0SF71-1
326,100
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46074867RDS-160E-101-G5-JD-4D1FT5 102-0SG71-1
326,100
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46074876RDS-160E-101-G5-JD-4D1FT5 104-0AC71-1
326,100
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46074885RDS-160E-101-G5-JD-4D1FT5 104-0AF71-1
326,100
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46074894RDS-160E-101-G5-JD-4D1FT5 106-0AF71-1
326,100
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46074903RDS-160E-101-G5-JD-4D1FT5 108-0AF71-1
326,100
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46074919RDS-160E-101-G5-JD-4C1FK6 101-8AF71-1
326,100
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46074928RDS-160E-101-G5-JD-4C1FK6 103-8AF71-1
326,100
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46074937RDS-160E-101-G5-JD-4C1FK7 101-5AF71-1
326,100
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46074946RDS-160E-101-G5-JD-4C1FK7 103-5AF71-1
326,100
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46074955RDS-160E-101-G5-JD-4C1FT6 102-8AB7_
326,100
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46074964RDS-160E-101-G5-JD-4C1FT6 102-8AC7_
326,100
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46074973RDS-160E-101-G5-JD-4C1FT6 102-8AF7_
326,100
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46074989RDS-160E-101-G5-JD-4C1FT6 105-8AC7_
326,100
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46074998RDS-160E-101-G5-JD-4C1FT6 105-8AF7_
326,100
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46075007RDS-160E-101-G5-JC-ZZP1 0B18550MXS
326,100
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46075016RDS-160E-101-G5-JC-ZZECMA-F11855_3
326,100
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46075025RDS-160E-101-G5-JC-ZZECMA-L11855_S
326,100
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46075034RDS-160E-101-G5-JC-ZZΣ-Ⅱ SGMGH-40A_B
326,100
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46075043RDS-160E-101-G5-JC-ZZΣ-Ⅱ SGMGH-55A_A
326,100
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46075059RDS-160E-101-G5-JC-ZZΣ-Ⅴ SGMGV-55A
326,100
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46075068RDS-160E-101-G5-JC-ZZΣ-Ⅴ SGMGV-55D
326,100
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46075077RDS-160E-101-G5-JC-ZZΣ-7 SGM7G-55A*A21
326,100
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46075086RDS-160E-101-G5-JB-ZZP6 0B18550RXS
326,100
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46075095RDS-160E-101-G5-JB-ZZQ2 AA18550H
326,100
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46075104RDS-160E-101-G5-JB-ZZQ2 AA18550R
326,100
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46075113RDS-160E-101-G5-JB-4BP1 0B18350BXS
326,100
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46075129RDS-160E-101-G5-JB-4BP1 0B18350HXS
326,100
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46075138RDS-160E-101-G5-JB-4BP1 0B18450BXS
326,100
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46075147RDS-160E-101-G5-JB-4BP1 0B18450RXS
326,100
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46075156RDS-160E-101-G5-JB-4Bα22/1500
326,100
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46075165RDS-160E-101-G5-JB-4Bα22/2000
326,100
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46075174RDS-160E-101-G5-JB-4Bα22/3000
326,100
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46075183RDS-160E-101-G5-JB-4Bα30/1200
326,100
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46075199RDS-160E-101-G5-JB-4Bα30/2000
326,100
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46075208RDS-160E-101-G5-JB-4Bα30/3000
326,100
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46075217RDS-160E-101-G5-JB-4Bα40/2000
326,100
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46075226RDS-160E-101-G5-JB-4Bα40/2000+FAN
326,100
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46075235RDS-160E-101-G5-JB-4Bα40/2000HV
326,100
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする