精密減速機RV RD2シリーズ RDR-006E-79

精密減速機RV RD2シリーズ RDR-006E-79 - ナブテスコ

直交入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ。
直交入力タイプ。バックラッシュ1.5分以内。ロストモーション1.5分以内。
主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。

減速比79出力(kW)0.26種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])30定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)58許容モーメント(N・m)196バックラッシ(arc.min.)less than 2ロストモーション(arc.min.)less than 2ねじり剛性(Nm/arc.min.)20モーメント剛性(Nm/arc.min.)117許容出力回転数(min-1[r.p.m])44許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
142件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合モーター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46075953RDR-006E-79-K3-AG-ZZαM2.5/3000
358,900
349,800
384,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46075969RDR-006E-79-K3-AG-ZZ1FT5 042-0AF71-1
358,900
349,800
384,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46075978RDR-006E-79-K3-AG-ZZ1FT5 042-0AK71-1
358,900
349,800
384,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46075987RDR-006E-79-K3-AG-ZZ1FT5 044-0AK71-1
358,900
349,800
384,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46075996RDR-006E-79-H1-CJ-1EαC3/200
358,900
349,800
384,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46076005RDR-006E-79-H1-CH-ZZMR J2 HC-SFS53(B)
358,900
349,800
384,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46076014RDR-006E-79-H1-CF-1FP1 0B10030HXSA
358,900
349,800
384,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46076023RDR-006E-79-H1-CF-1CP1 0B10030HXS
358,900
349,800
384,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46076039RDR-006E-79-H1-CD-1HAKM4 1C-A-560VDC
358,900
349,800
384,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46076048RDR-006E-79-H1-CD-1HAKM4 1C-A-640VDC
358,900
349,800
384,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46076057RDR-006E-79-H1-CD-1HAKM4 1E-A-320VDC
358,900
349,800
384,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46076066RDR-006E-79-H1-CD-1HAKM4 1E-A-560VDC
358,900
349,800
384,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46076075RDR-006E-79-H1-CD-1HAKM4 1E-A-640VDC
358,900
349,800
384,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46076084RDR-006E-79-H1-CD-1HAKM4 1H-A-320VDC
358,900
349,800
384,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46076093RDR-006E-79-H1-CD-1H1FK6 040-6AK71-1
358,900
349,800
384,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46076109RDR-006E-79-H1-CD-1H1FK7 040-5AK71-1
358,900
349,800
384,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46076118RDR-006E-79-H1-CD-1H1FK7 042-5AK71-1
358,900
349,800
384,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46076127RDR-006E-79-H1-CD-1H1FT6 041-4AK71
358,900
349,800
384,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46076136RDR-006E-79-H1-CD-1CP5 0B08050DXS
358,900
349,800
384,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46076145RDR-006E-79-H1-CD-1CQ2 AA08050D
358,900
349,800
384,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46076154RDR-006E-79-H1-CB-1EMINAS MAMA082P1_
358,900
349,800
384,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46076163RDR-006E-79-H1-CB-1EMINAS MAMA082S1_
358,900
349,800
384,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46076179RDR-006E-79-H0-AP-0DQ2 AA05020D
358,900
349,800
384,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46076188RDR-006E-79-H0-AP-0DQ2 EA05020D
358,900
349,800
384,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46076197RDR-006E-79-H0-AN-ZZMR J2 HC-UFS23(B)
358,900
349,800
384,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46076206RDR-006E-79-H0-AN-ZZMR J2 HC-UFS43(B)
358,900
349,800
384,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46076215RDR-006E-79-H0-AL-0Cα2/3000
358,900
349,800
384,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46076224RDR-006E-79-H0-AL-0Cα1/5000i
358,900
349,800
384,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46076233RDR-006E-79-H0-AL-0Cα2/5000i
358,900
349,800
384,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46076249RDR-006E-79-H0-AL-0Cα2/5000HVis
358,900
349,800
384,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46076258RDR-006E-79-H0-AL-0Cα2/5000is
358,900
349,800
384,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46076267RDR-006E-79-H0-AL-0Cβ2/4000is
358,900
349,800
384,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46076276RDR-006E-79-H0-AJ-ZZβ1/3000
358,900
349,800
384,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46076285RDR-006E-79-H0-AJ-ZZβ2/3000
358,900
349,800
384,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46076294RDR-006E-79-H0-AF-ZZECMA-C10804_7
358,900
349,800
384,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46076303RDR-006E-79-H0-AF-ZZΣ-Ⅱ SGMPH-02A
358,900
349,800
384,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46076319RDR-006E-79-H0-AF-ZZΣ-Ⅱ SGMPH-02B
358,900
349,800
384,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46076328RDR-006E-79-H0-AF-ZZΣ-Ⅱ SGMPH-02D
358,900
349,800
384,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46076337RDR-006E-79-H0-AF-ZZΣ-Ⅱ SGMPH-04A
358,900
349,800
384,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46076346RDR-006E-79-H0-AF-ZZΣ-Ⅱ SGMPH-04D
358,900
349,800
384,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46076355RDR-006E-79-H0-AF-ZZΣ-Ⅲ SGMPS-02A
358,900
349,800
384,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46076364RDR-006E-79-H0-AF-ZZΣ-Ⅲ SGMPS-04A
358,900
349,800
384,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46076373RDR-006E-79-H0-AF-ZZΣ-7 SGM7P-02A*21
358,900
349,800
384,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46076389RDR-006E-79-H0-AF-ZZΣ-7 SGM7P-04A*21
358,900
349,800
384,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46076398RDR-006E-79-H0-AE-ZZP5 0B07020DXS
358,900
349,800
384,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46076407RDR-006E-79-H0-AE-ZZP5 0B07020PXS
358,900
349,800
384,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46076416RDR-006E-79-H0-AE-ZZP5 0B07030DXS
358,900
349,800
384,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46076425RDR-006E-79-H0-AE-ZZP5 0B07040DXS
358,900
349,800
384,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46076434RDR-006E-79-H0-AE-ZZQ2 AA07020D
358,900
349,800
384,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46076443RDR-006E-79-H0-AE-ZZQ2 AA07030D
358,900
349,800
384,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする