曜日別特売

精密減速機RV RD2シリーズ RDR-006E-43

精密減速機RV RD2シリーズ RDR-006E-43 - ナブテスコサービス

直交入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ。
直交入力タイプ。バックラッシュ1.5分以内。ロストモーション1.5分以内。
主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。

減速比43出力(kW)0.26種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])30定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)58許容モーメント(N・m)196バックラッシ(arc.min.)less than 2ロストモーション(arc.min.)less than 2ねじり剛性(Nm/arc.min.)20モーメント剛性(Nm/arc.min.)117許容出力回転数(min-1[r.p.m])81許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全197種類を絞り込む
適合モーター
197種類すべて表示中
注文コード
品番
適合モーター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46079067RDR-006E-43-K3-AG-ZZαM2.5/3000
358,900
349,800
384,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46079076RDR-006E-43-K3-AG-ZZα4/5000HVis
358,900
349,800
384,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46079085RDR-006E-43-K3-AG-ZZα4/5000is
358,900
349,800
384,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46079094RDR-006E-43-K3-AG-ZZβ4/4000is
358,900
349,800
384,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46079103RDR-006E-43-K3-AG-ZZ1FT5 044-0AF71-1
358,900
349,800
384,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46079119RDR-006E-43-K3-AG-ZZ1FT5 044-0AK71-1
358,900
349,800
384,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46079128RDR-006E-43-K3-AG-ZZ1FT5 046-0AK71-1
358,900
349,800
384,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46079137RDR-006E-43-K2-CT-ZZAKM5 1G-A-560VDC
358,900
349,800
384,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46079146RDR-006E-43-K2-CT-ZZAKM5 1G-A-640VDC
358,900
349,800
384,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46079155RDR-006E-43-K2-CT-ZZAKM5 1K-A-320VDC
358,900
349,800
384,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46079164RDR-006E-43-K2-CT-ZZAKM5 2K-A-640VDC
358,900
349,800
384,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46079173RDR-006E-43-K2-CT-ZZ1FK7 063-5AH71-1
358,900
349,800
384,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46079189RDR-006E-43-K2-CT-ZZ1FT6 061-6AH7_
358,900
349,800
384,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46079198RDR-006E-43-K2-CT-ZZ1FT6 061-6AK7_
358,900
349,800
384,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46079207RDR-006E-43-K2-CT-ZZ1FT6 062-6AK7_
358,900
349,800
384,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46079216RDR-006E-43-K2-CT-ZZ1FT6 064-6AK7_
358,900
349,800
384,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46079225RDR-006E-43-K2-CF-ZZAKM5 1G-C-560VDC
358,900
349,800
384,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46079234RDR-006E-43-K2-CF-ZZAKM5 1G-C-640VDC
358,900
349,800
384,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46079243RDR-006E-43-K2-CF-ZZAKM5 1K-C-320VDC
358,900
349,800
384,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46079259RDR-006E-43-K2-CF-ZZAKM5 2K-C-640VDC
358,900
349,800
384,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46079268RDR-006E-43-H1-CP-1CΣ-Ⅴ SGMGV-05A
358,900
349,800
384,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46079277RDR-006E-43-H1-CP-1CΣ-Ⅴ SGMGV-05D
358,900
349,800
384,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46079286RDR-006E-43-H1-CP-1CΣ-7 SGM7G-03A*A21
358,900
349,800
384,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46079295RDR-006E-43-H1-CP-1CΣ-7 SGM7G-05A*A21
358,900
349,800
384,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46079304RDR-006E-43-H1-CJ-1FMINAS MHMA052P1_
358,900
349,800
384,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46079313RDR-006E-43-H1-CJ-1FMINAS MHMA052S1_
358,900
349,800
384,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46079329RDR-006E-43-H1-CJ-1Eα3/3000
358,900
349,800
384,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46079338RDR-006E-43-H1-CJ-1Eα3/3000HV
358,900
349,800
384,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46079347RDR-006E-43-H1-CJ-1EαC3/200
358,900
349,800
384,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46079356RDR-006E-43-H1-CJ-1EαC6/2000
358,900
349,800
384,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46079365RDR-006E-43-H1-CJ-1Eα4/4000HVi
358,900
349,800
384,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46079374RDR-006E-43-H1-CJ-1Eα4/4000i
358,900
349,800
384,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46079383RDR-006E-43-H1-CJ-1EΣ-Ⅱ SGMGH-03A_B
358,900
349,800
384,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46079399RDR-006E-43-H1-CJ-1EΣ-Ⅱ SGMGH-05A_A
358,900
349,800
384,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46079408RDR-006E-43-H1-CH-ZZMR J2 HC-LFS52(B)
358,900
349,800
384,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46079417RDR-006E-43-H1-CH-ZZMR J2 HC-SFS103(B)
358,900
349,800
384,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46079426RDR-006E-43-H1-CH-ZZMR J2 HC-SFS52(B)
358,900
349,800
384,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46079435RDR-006E-43-H1-CH-ZZMR J2 HC-SFS524(B)
358,900
349,800
384,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46079444RDR-006E-43-H1-CH-ZZMR J2 HC-SFS53(B)
358,900
349,800
384,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46079453RDR-006E-43-H1-CH-ZZMR J3 HC-LP52(B)
358,900
349,800
384,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46079469RDR-006E-43-H1-CH-ZZMR J3 HF-SP52(B)
358,900
349,800
384,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46079478RDR-006E-43-H1-CH-ZZMR J3 HF-SP524(B)
358,900
349,800
384,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46079487RDR-006E-43-H1-CH-ZZMR J4 HG-SR52(B)
358,900
349,800
384,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46079496RDR-006E-43-H1-CH-1FP6 0B13050HXS
358,900
349,800
384,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46079505RDR-006E-43-H1-CH-1FQ2 AA13050H
358,900
349,800
384,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46079514RDR-006E-43-H1-CH-1FECMA-E11305_S
358,900
349,800
384,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46079523RDR-006E-43-H1-CH-1FECMA-G11303_S
358,900
349,800
384,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46079539RDR-006E-43-H1-CH-1EP1 0B13050BXS
358,900
349,800
384,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46079548RDR-006E-43-H1-CH-1EP1 0B13050HXS
358,900
349,800
384,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46079557RDR-006E-43-H1-CH-1EMR J2 HC-UFS73(B)
358,900
349,800
384,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする