曜日別特売

精密減速機RV RD2シリーズ RDR-006E-103

精密減速機RV RD2シリーズ RDR-006E-103 - ナブテスコサービス

RD2シリーズから新たなラインナップとして直交入力タイプを設定。
直交入力タイプである為、搭載頂く装置が薄くできる事や狭い場所へ設置できるというメリットがございます。
特にターンテーブル用途では高さを抑えながらも高精度位置決めが可能となり、底床化の実現に貢献できます。

減速比103出力(kW)0.26種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])30定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)58許容モーメント(N・m)196バックラッシ(arc.min.)2未満ロストモーション(arc.min.)2未満ねじり剛性(Nm/arc.min.)20モーメント剛性(Nm/arc.min.)117許容出力回転数(min-1[r.p.m])81許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全123種類を絞り込む
適合モーター
123種類すべて表示中
注文コード
品番
適合モーター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46082944RDR-006E-103-K3-AG-ZZ1FT5 042-0AF71-1
358,900
349,800
384,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46082953RDR-006E-103-K3-AG-ZZ1FT5 042-0AK71-1
358,900
349,800
384,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46082969RDR-006E-103-H1-CD-1H1FK6 040-6AK71-1
358,900
349,800
384,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46082978RDR-006E-103-H1-CD-1H1FK7 040-5AK71-1
358,900
349,800
384,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46082987RDR-006E-103-H0-AP-0DQ2 AA05020D
358,900
349,800
384,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46082996RDR-006E-103-H0-AP-0DQ2 EA05020D
358,900
349,800
384,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46083005RDR-006E-103-H0-AN-ZZMR J2 HC-UFS23(B)
358,900
349,800
384,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46083014RDR-006E-103-H0-AN-ZZMR J2 HC-UFS43(B)
358,900
349,800
384,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46083023RDR-006E-103-H0-AL-0Cα1/5000i
358,900
349,800
384,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46083039RDR-006E-103-H0-AL-0Cβ2/4000is
358,900
349,800
384,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46083048RDR-006E-103-H0-AJ-ZZβ1/3000
358,900
349,800
384,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46083057RDR-006E-103-H0-AF-ZZECMA-C10804_7
358,900
349,800
384,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46083066RDR-006E-103-H0-AF-ZZΣ-Ⅱ SGMPH-02A
358,900
349,800
384,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46083075RDR-006E-103-H0-AF-ZZΣ-Ⅱ SGMPH-02B
358,900
349,800
384,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46083084RDR-006E-103-H0-AF-ZZΣ-Ⅱ SGMPH-02D
358,900
349,800
384,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46083093RDR-006E-103-H0-AF-ZZΣ-Ⅱ SGMPH-04A
358,900
349,800
384,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46083109RDR-006E-103-H0-AF-ZZΣ-Ⅱ SGMPH-04D
358,900
349,800
384,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46083118RDR-006E-103-H0-AF-ZZΣ-Ⅲ SGMPS-02A
358,900
349,800
384,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46083127RDR-006E-103-H0-AF-ZZΣ-Ⅲ SGMPS-04A
358,900
349,800
384,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46083136RDR-006E-103-H0-AF-ZZΣ-7 SGM7P-02A*21
358,900
349,800
384,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46083145RDR-006E-103-H0-AF-ZZΣ-7 SGM7P-04A*21
358,900
349,800
384,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46083154RDR-006E-103-H0-AE-ZZP5 0B07020DXS
358,900
349,800
384,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46083163RDR-006E-103-H0-AE-ZZP5 0B07020PXS
358,900
349,800
384,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46083179RDR-006E-103-H0-AE-ZZP5 0B07030DXS
358,900
349,800
384,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46083188RDR-006E-103-H0-AE-ZZP5 0B07040DXS
358,900
349,800
384,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46083197RDR-006E-103-H0-AE-ZZQ2 AA07020D
358,900
349,800
384,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46083206RDR-006E-103-H0-AE-ZZQ2 AA07030D
358,900
349,800
384,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46083215RDR-006E-103-H0-AE-ZZQ2 AA07040D
358,900
349,800
384,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46083224RDR-006E-103-H0-AE-ZZQ2 EA07020D
358,900
349,800
384,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46083233RDR-006E-103-H0-AE-ZZMINAS MQMA041P1_
358,900
349,800
384,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46083249RDR-006E-103-H0-AE-ZZMINAS MQMA041S1_
358,900
349,800
384,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46083258RDR-006E-103-H0-AE-ZZMINAS MQMA042P1_
358,900
349,800
384,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46083267RDR-006E-103-H0-AE-ZZMINAS MQMA042S1_
358,900
349,800
384,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46083276RDR-006E-103-H0-AE-0DMINAS MQMA021P1_
358,900
349,800
384,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46083285RDR-006E-103-H0-AE-0DMINAS MQMA021S1_
358,900
349,800
384,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46083294RDR-006E-103-H0-AE-0DMINAS MQMA022P1_
358,900
349,800
384,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46083303RDR-006E-103-H0-AE-0DMINAS MQMA022S1_
358,900
349,800
384,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46083319RDR-006E-103-H0-AD-ZZP3 0B06020DXS
358,900
349,800
384,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46083328RDR-006E-103-H0-AD-ZZP3 0B06020PXS
358,900
349,800
384,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46083337RDR-006E-103-H0-AD-ZZP3 0B06040DXS
358,900
349,800
384,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46083346RDR-006E-103-H0-AD-ZZQ1 AA06020D
358,900
349,800
384,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46083355RDR-006E-103-H0-AD-ZZQ1 AA06040D
358,900
349,800
384,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46083364RDR-006E-103-H0-AD-ZZQ1 EA06020D
358,900
349,800
384,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46083373RDR-006E-103-H0-AD-ZZECMA-C10602_S
358,900
349,800
384,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46083389RDR-006E-103-H0-AD-ZZECMA-C10604_S
358,900
349,800
384,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46083398RDR-006E-103-H0-AD-ZZβ1/5000is
358,900
349,800
384,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46083407RDR-006E-103-H0-AD-ZZAKM2 1E-C_-75VDC
358,900
349,800
384,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46083416RDR-006E-103-H0-AD-ZZAKM2 2C-C_-160VDC
358,900
349,800
384,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46083425RDR-006E-103-H0-AD-ZZAKM2 2C-C_-320VDC
358,900
349,800
384,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46083434RDR-006E-103-H0-AD-ZZAKM2 2C-C_-560VDC
358,900
349,800
384,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする