曜日別特売

精密減速機RV RD2シリーズ RDS-050C-240

精密減速機RV RD2シリーズ RDS-050C-240 - ナブテスコサービス

「各社サーボモータ対応取り付け部品付属」、「グリス封入済み出荷」により御客様の手間を省き、使い勝手を大幅に向上。お手軽に高性能のRV減速機を御使用頂けます。

減速比240出力(kW)1.099種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)490許容モーメント(N・m)1764バックラッシ(arc.min.)1未満ロストモーション(arc.min.)1未満ねじり剛性(Nm/arc.min.)225モーメント剛性(Nm/arc.min.)1960許容出力回転数(min-1[r.p.m])13許容入力回転数(min-1[r.p.m])3000内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全228種類を絞り込む
適合モーター
228種類すべて表示中
注文コード
品番
適合モーター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46084177RDS-050C-240-J1-CT-ZZAKM5 1E-A-320VDC
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46084186RDS-050C-240-J1-CT-ZZAKM5 1E-A-560VDC
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46084195RDS-050C-240-J1-CT-ZZAKM5 1E-A-640VDC
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46084204RDS-050C-240-J1-CT-ZZAKM5 1G-A-320VDC
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46084213RDS-050C-240-J1-CT-ZZAKM5 1G-A-560VDC
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46084229RDS-050C-240-J1-CT-ZZAKM5 1G-A-640VDC
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46084238RDS-050C-240-J1-CT-ZZAKM5 1K-A-160VDC
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46084247RDS-050C-240-J1-CT-ZZAKM5 1K-A-320VDC
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46084256RDS-050C-240-J1-CT-ZZAKM5 2K-A-560VDC
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46084265RDS-050C-240-J1-CT-ZZAKM5 2K-A-640VDC
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46084274RDS-050C-240-J1-CT-ZZ1FK6 060-6AF71-1
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46084283RDS-050C-240-J1-CT-ZZ1FK7 060-5AF71-1
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46084299RDS-050C-240-J1-CT-ZZ1FK7 060-5AH71-1
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46084308RDS-050C-240-J1-CT-ZZ1FK7 061-7AH71-1
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46084317RDS-050C-240-J1-CT-ZZ1FK7 063-5AH71-1
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46084326RDS-050C-240-J1-CT-ZZ1FK7 064-7AH71-1
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46084335RDS-050C-240-J1-CT-ZZ1FT6 061-6AC7_
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46084344RDS-050C-240-J1-CT-ZZ1FT6 061-6AF7_
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46084353RDS-050C-240-J1-CT-ZZ1FT6 061-6AH7_
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46084369RDS-050C-240-J1-CT-ZZ1FT6 061-6AK7_
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46084378RDS-050C-240-J1-CT-ZZ1FT6 062-6AF7_
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46084387RDS-050C-240-J1-CT-ZZ1FT6 062-6AH7_
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46084396RDS-050C-240-J1-CT-ZZ1FT6 062-6AK7_
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46084405RDS-050C-240-J1-CT-ZZ1FT6 064-6AH7_
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46084414RDS-050C-240-J1-CT-ZZ1FT6 064-6AK7_
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46084423RDS-050C-240-J1-CM-ZZ1FT5 072-0AK71-1
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46084439RDS-050C-240-J1-CM-ZZ1FT5 076-0AK71-1
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46084448RDS-050C-240-J1-CF-ZZAKM5 1E-C-320VDC
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46084457RDS-050C-240-J1-CF-ZZAKM5 1E-C-560VDC
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46084466RDS-050C-240-J1-CF-ZZAKM5 1E-C-640VDC
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46084475RDS-050C-240-J1-CF-ZZAKM5 1G-C-320VDC
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46084484RDS-050C-240-J1-CF-ZZAKM5 1G-C-560VDC
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46084493RDS-050C-240-J1-CF-ZZAKM5 1G-C-640VDC
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46084509RDS-050C-240-J1-CF-ZZAKM5 1K-C-160VDC
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46084518RDS-050C-240-J1-CF-ZZAKM5 1K-C-320VDC
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46084527RDS-050C-240-J1-CF-ZZAKM5 2K-C-560VDC
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46084536RDS-050C-240-J1-CF-ZZAKM5 2K-C-640VDC
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46084545RDS-050C-240-G3-GG-3AP1 0B13050BXSA
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46084554RDS-050C-240-G3-GG-3AP1 0B13050HXSA
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46084563RDS-050C-240-G3-GG-3AP1 0B13100BXSA
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46084579RDS-050C-240-G3-GG-3AP1 0B13100HXSA
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46084588RDS-050C-240-G3-GE-3D1FK7 080-5AH71-1
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46084597RDS-050C-240-G3-GE-3D1FK7 083-5AH71-1
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46084606RDS-050C-240-G3-GE-3D1FT6 081-8AK7_
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46084615RDS-050C-240-G3-GD-ZZαC12/2000
372,000
369,800
406,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46084624RDS-050C-240-G3-GA-3AP1 0B10075HXSA
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46084633RDS-050C-240-G2-CQ-1FECMA-C11010_S
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46084649RDS-050C-240-G2-CP-1CΣ-Ⅴ SGMGV-05A
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46084658RDS-050C-240-G2-CP-1CΣ-Ⅴ SGMGV-05D
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46084667RDS-050C-240-G2-CP-1AΣ-Ⅴ SGMGV-03A
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする