精密減速機RV RD2シリーズ RDS-050C-153

精密減速機RV RD2シリーズ RDS-050C-153 - ナブテスコサービス

「各社サーボモータ対応取り付け部品付属」、「グリス封入済み出荷」により御客様の手間を省き、使い勝手を大幅に向上。お手軽に高性能のRV減速機を御使用頂けます。

減速比153出力(kW)1.099種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)490許容モーメント(N・m)1764バックラッシ(arc.min.)1未満ロストモーション(arc.min.)1未満ねじり剛性(Nm/arc.min.)225モーメント剛性(Nm/arc.min.)1960許容出力回転数(min-1[r.p.m])20許容入力回転数(min-1[r.p.m])3000内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全243種類を絞り込む
適合モーター
243種類すべて表示中
注文コード
品番
適合モーター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46088779RDS-050C-153-J1-CT-ZZAKM5 1E-A-320VDC
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46088788RDS-050C-153-J1-CT-ZZAKM5 1E-A-560VDC
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46088797RDS-050C-153-J1-CT-ZZAKM5 1E-A-640VDC
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46088806RDS-050C-153-J1-CT-ZZAKM5 1G-A-320VDC
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46088815RDS-050C-153-J1-CT-ZZAKM5 1K-A-160VDC
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46088824RDS-050C-153-J1-CT-ZZAKM5 2E-A-560VDC
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46088833RDS-050C-153-J1-CT-ZZAKM5 2E-A-640VDC
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46088849RDS-050C-153-J1-CT-ZZAKM5 2G-A-320VDC
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46088858RDS-050C-153-J1-CT-ZZAKM5 2G-A-560VDC
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46088867RDS-050C-153-J1-CT-ZZAKM5 2G-A-640VDC
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46088876RDS-050C-153-J1-CT-ZZAKM5 2K-A-320VDC
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46088885RDS-050C-153-J1-CT-ZZAKM5 2K-A-560VDC
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46088894RDS-050C-153-J1-CT-ZZAKM5 2K-A-640VDC
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46088903RDS-050C-153-J1-CT-ZZAKM5 2M-A-320VDC
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46088919RDS-050C-153-J1-CT-ZZAKM5 3G-A-640VDC
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46088928RDS-050C-153-J1-CT-ZZAKM5 3P-A-320VDC
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46088937RDS-050C-153-J1-CT-ZZ1FK6 060-6AF71-1
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46088946RDS-050C-153-J1-CT-ZZ1FK6 063-6AF71-1
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46088955RDS-050C-153-J1-CT-ZZ1FK7 060-5AF71-1
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46088964RDS-050C-153-J1-CT-ZZ1FK7 060-5AH71-1
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46088973RDS-050C-153-J1-CT-ZZ1FK7 061-7AF71-1
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46088989RDS-050C-153-J1-CT-ZZ1FK7 061-7AH71-1
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46088998RDS-050C-153-J1-CT-ZZ1FK7 063-5AF71-1
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46089007RDS-050C-153-J1-CT-ZZ1FK7 063-5AH71-1
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46089016RDS-050C-153-J1-CT-ZZ1FK7 064-7AF71-1
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46089025RDS-050C-153-J1-CT-ZZ1FK7 064-7AH71-1
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46089034RDS-050C-153-J1-CT-ZZ1FT6 061-6AC7_
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46089043RDS-050C-153-J1-CT-ZZ1FT6 061-6AF7_
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46089059RDS-050C-153-J1-CT-ZZ1FT6 061-6AH7_
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46089068RDS-050C-153-J1-CT-ZZ1FT6 062-6AC7_
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46089077RDS-050C-153-J1-CT-ZZ1FT6 062-6AF7_
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46089086RDS-050C-153-J1-CT-ZZ1FT6 062-6AH7_
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46089095RDS-050C-153-J1-CT-ZZ1FT6 064-6AC7_
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46089104RDS-050C-153-J1-CT-ZZ1FT6 064-6AF7_
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46089113RDS-050C-153-J1-CT-ZZ1FT6 064-6AH7_
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46089129RDS-050C-153-J1-CM-ZZ1FT5 072-0AG71-1
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46089138RDS-050C-153-J1-CM-ZZ1FT5 072-0AK71-1
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46089147RDS-050C-153-J1-CM-ZZ1FT5 074-0AK71-1
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46089156RDS-050C-153-J1-CM-ZZ1FT5 076-0AK71-1
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46089165RDS-050C-153-J1-CF-ZZAKM5 1E-C-320VDC
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46089174RDS-050C-153-J1-CF-ZZAKM5 1E-C-560VDC
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46089183RDS-050C-153-J1-CF-ZZAKM5 1E-C-640VDC
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46089199RDS-050C-153-J1-CF-ZZAKM5 1G-C-320VDC
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46089208RDS-050C-153-J1-CF-ZZAKM5 1K-C-160VDC
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46089217RDS-050C-153-J1-CF-ZZAKM5 2E-C-560VDC
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46089226RDS-050C-153-J1-CF-ZZAKM5 2E-C-640VDC
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46089235RDS-050C-153-J1-CF-ZZAKM5 2G-C-320VDC
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46089244RDS-050C-153-J1-CF-ZZAKM5 2G-C-560VDC
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46089253RDS-050C-153-J1-CF-ZZAKM5 2G-C-640VDC
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46089269RDS-050C-153-J1-CF-ZZAKM5 2K-C-320VDC
372,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする