精密減速機RV RD2シリーズ RDS-320E-81

精密減速機RV RD2シリーズ RDS-320E-81 - ナブテスコ

「各社サーボモータ対応取り付け部品付属」、「グリス封入済み出荷」により御客様の手間を省き、使い勝手を大幅に向上。お手軽に高性能のRV減速機を御使用頂けます。

減速比81出力(kW)7.03種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)3136許容モーメント(N・m)7056バックラッシ(arc.min.)1未満ロストモーション(arc.min.)1未満ねじり剛性(Nm/arc.min.)980モーメント剛性(Nm/arc.min.)4900許容入力回転数(min-1[r.p.m])2000内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
77件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合モーター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46093837RDS-320E-81-G5-JF-ZZΣ-Ⅴ SGMGV-1AA
383,400
379,800
417,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46093846RDS-320E-81-G5-JF-ZZΣ-Ⅴ SGMGV-1AD
383,400
379,800
417,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46093855RDS-320E-81-G5-JF-ZZΣ-7 SGM7G-1AA*A21
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46093864RDS-320E-81-G5-JE-4AΣ-Ⅱ SGMDH-40A_A_B
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46093873RDS-320E-81-G5-JD-ZZMR J2 HA-LFS11K2(B)
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46093889RDS-320E-81-G5-JD-ZZMR J2 HA-LFS11K24(B)
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46093898RDS-320E-81-G5-JD-ZZMR J2 HA-LFS601(B)
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46093907RDS-320E-81-G5-JD-ZZMR J2 HA-LFS6014(B)
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46093916RDS-320E-81-G5-JD-ZZMR J2 HA-LFS701M(B)
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46093925RDS-320E-81-G5-JD-ZZMR J2 HA-LFS701M4(B)
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46093934RDS-320E-81-G5-JD-ZZMR J2 HA-LFS702
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46093943RDS-320E-81-G5-JD-ZZMR J3 HA-LP11K2(B)
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46093959RDS-320E-81-G5-JD-ZZMR J3 HA-LP11K24(B)
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46093968RDS-320E-81-G5-JD-ZZMR J3 HA-LP601(B)
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46093977RDS-320E-81-G5-JD-ZZMR J3 HA-LP6014(B)
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46093986RDS-320E-81-G5-JD-ZZMR J3 HA-LP701M(B)
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46093995RDS-320E-81-G5-JD-ZZMR J3 HA-LP701M4(B)
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46094004RDS-320E-81-G5-JD-ZZMR J3 HA-LP702
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46094013RDS-320E-81-G5-JD-4D1FT5 102-0SF71-1
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46094029RDS-320E-81-G5-JD-4D1FT5 104-0AA71-1
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46094038RDS-320E-81-G5-JD-4D1FT5 104-0AC71-1
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46094047RDS-320E-81-G5-JD-4D1FT5 104-0SF71-1
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46094056RDS-320E-81-G5-JD-4D1FT5 106-0AA71-1
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46094065RDS-320E-81-G5-JD-4D1FT5 106-0AC71-1
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46094074RDS-320E-81-G5-JD-4D1FT5 106-0SF71-1
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46094083RDS-320E-81-G5-JD-4D1FT5 108-0AA71-1
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46094099RDS-320E-81-G5-JD-4D1FT5 108-0AC71-1
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46094108RDS-320E-81-G5-JD-4C1FT6 105-8AB7_
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46094117RDS-320E-81-G5-JD-4C1FT6 105-8AC7_
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46094126RDS-320E-81-G5-JD-4C1FT6 105-8SC7_
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46094135RDS-320E-81-G5-JD-4C1FT6 105-8SF7_
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46094144RDS-320E-81-G5-JD-4C1FT6 105-8WC7_
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46094153RDS-320E-81-G5-JD-4C1FT6 105-8WF7_
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46094169RDS-320E-81-G5-JD-4C1FT6 108-8AB7_
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46094178RDS-320E-81-G5-JD-4C1FT6 108-8AC7_
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46094187RDS-320E-81-G5-JD-4C1FT6 108-8SC7_
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46094196RDS-320E-81-G5-JC-ZZP1 0B18550MXS
383,400
379,800
417,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46094205RDS-320E-81-G5-JC-ZZECMA-F11855_3
383,400
379,800
417,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46094214RDS-320E-81-G5-JC-ZZECMA-F11875_3
383,400
379,800
417,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46094223RDS-320E-81-G5-JC-ZZECMA-L11855_S
383,400
379,800
417,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46094239RDS-320E-81-G5-JC-ZZMINAS MDMA752P1_
383,400
379,800
417,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46094248RDS-320E-81-G5-JC-ZZMINAS MDMA752S1_
383,400
379,800
417,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46094257RDS-320E-81-G5-JC-ZZMINAS MGMA452P1_
383,400
379,800
417,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46094266RDS-320E-81-G5-JC-ZZMINAS MGMA452S1_
383,400
379,800
417,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46094275RDS-320E-81-G5-JC-ZZMINAS MGMA602P1_
383,400
379,800
417,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46094284RDS-320E-81-G5-JC-ZZMINAS MGMA602S1_
383,400
379,800
417,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46094293RDS-320E-81-G5-JC-ZZMINAS MHMA752P1_
383,400
379,800
417,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46094309RDS-320E-81-G5-JC-ZZMINAS MHMA752S1_
383,400
379,800
417,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46094318RDS-320E-81-G5-JC-ZZΣ-Ⅱ SGMGH-40A_B
383,400
379,800
417,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46094327RDS-320E-81-G5-JC-ZZΣ-Ⅱ SGMGH-55A_A
383,400
379,800
417,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする