精密減速機RV RD2シリーズ RDS-320E-66

精密減速機RV RD2シリーズ RDS-320E-66 - ナブテスコ

「各社サーボモータ対応取り付け部品付属」、「グリス封入済み出荷」により御客様の手間を省き、使い勝手を大幅に向上。お手軽に高性能のRV減速機を御使用頂けます。

減速比66出力(kW)7.03種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)3136許容モーメント(N・m)7056バックラッシ(arc.min.)1未満ロストモーション(arc.min.)1未満ねじり剛性(Nm/arc.min.)980モーメント剛性(Nm/arc.min.)4900許容入力回転数(min-1[r.p.m])2000内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
57件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合モーター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46094607RDS-320E-66-G5-JF-ZZΣ-Ⅴ SGMGV-1AA
383,400
379,800
417,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46094616RDS-320E-66-G5-JF-ZZΣ-Ⅴ SGMGV-1AD
383,400
379,800
417,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46094625RDS-320E-66-G5-JF-ZZΣ-7 SGM7G-1AA*A21
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46094634RDS-320E-66-G5-JE-4AΣ-Ⅱ SGMDH-40A_A_B
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46094643RDS-320E-66-G5-JD-ZZMR J2 HA-LFS11K2(B)
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46094659RDS-320E-66-G5-JD-ZZMR J2 HA-LFS11K24(B)
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46094668RDS-320E-66-G5-JD-ZZMR J2 HA-LFS601(B)
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46094677RDS-320E-66-G5-JD-ZZMR J2 HA-LFS6014(B)
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46094686RDS-320E-66-G5-JD-ZZMR J2 HA-LFS701M(B)
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46094695RDS-320E-66-G5-JD-ZZMR J2 HA-LFS701M4(B)
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46094704RDS-320E-66-G5-JD-ZZMR J3 HA-LP11K2(B)
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46094713RDS-320E-66-G5-JD-ZZMR J3 HA-LP11K24(B)
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46094729RDS-320E-66-G5-JD-ZZMR J3 HA-LP601(B)
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46094738RDS-320E-66-G5-JD-ZZMR J3 HA-LP6014(B)
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46094747RDS-320E-66-G5-JD-ZZMR J3 HA-LP701M(B)
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46094756RDS-320E-66-G5-JD-ZZMR J3 HA-LP701M4(B)
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46094765RDS-320E-66-G5-JD-4D1FT5 104-0AA71-1
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46094774RDS-320E-66-G5-JD-4D1FT5 104-0SF71-1
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46094783RDS-320E-66-G5-JD-4D1FT5 106-0AA71-1
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46094799RDS-320E-66-G5-JD-4D1FT5 106-0SF71-1
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46094808RDS-320E-66-G5-JD-4D1FT5 108-0AA71-1
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46094817RDS-320E-66-G5-JD-4D1FT5 108-0AC71-1
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46094826RDS-320E-66-G5-JD-4C1FT6 105-8AB7_
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46094835RDS-320E-66-G5-JD-4C1FT6 105-8SC7_
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46094844RDS-320E-66-G5-JD-4C1FT6 105-8SF7_
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46094853RDS-320E-66-G5-JD-4C1FT6 105-8WC7_
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46094869RDS-320E-66-G5-JD-4C1FT6 105-8WF7_
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46094878RDS-320E-66-G5-JD-4C1FT6 108-8AB7_
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46094887RDS-320E-66-G5-JD-4C1FT6 108-8AC7_
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46094896RDS-320E-66-G5-JD-4C1FT6 108-8SC7_
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46094905RDS-320E-66-G5-JD-4C1FT6 108-8WB7_
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46094914RDS-320E-66-G5-JD-4C1FT6 108-8WC7_
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46094923RDS-320E-66-G5-JD-4C1FT6 108-8WF7_
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46094939RDS-320E-66-G5-JC-ZZECMA-F11875_3
383,400
379,800
417,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46094948RDS-320E-66-G5-JC-ZZMINAS MDMA752P1_
383,400
379,800
417,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46094957RDS-320E-66-G5-JC-ZZMINAS MDMA752S1_
383,400
379,800
417,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46094966RDS-320E-66-G5-JC-ZZMINAS MGMA452P1_
383,400
379,800
417,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46094975RDS-320E-66-G5-JC-ZZMINAS MGMA452S1_
383,400
379,800
417,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46094984RDS-320E-66-G5-JC-ZZMINAS MGMA602P1_
383,400
379,800
417,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46094993RDS-320E-66-G5-JC-ZZMINAS MGMA602S1_
383,400
379,800
417,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46095009RDS-320E-66-G5-JC-ZZMINAS MHMA752P1_
383,400
379,800
417,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46095018RDS-320E-66-G5-JC-ZZMINAS MHMA752S1_
383,400
379,800
417,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46095027RDS-320E-66-G5-JC-ZZΣ-Ⅱ SGMGH-55A_B
383,400
379,800
417,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46095036RDS-320E-66-G5-JC-ZZΣ-Ⅱ SGMGH-75A_A
383,400
379,800
417,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46095045RDS-320E-66-G5-JC-ZZΣ-Ⅴ SGMGV-75A
383,400
379,800
417,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46095054RDS-320E-66-G5-JC-ZZΣ-Ⅴ SGMGV-75D
383,400
379,800
417,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46095063RDS-320E-66-G5-JC-ZZΣ-7 SGM7G-75A*A21
383,400
379,800
417,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46095079RDS-320E-66-G5-JB-ZZP6 0B18750RXS
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46095088RDS-320E-66-G5-JB-ZZQ1 AA18750H
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46095097RDS-320E-66-G5-JB-ZZQ2 AA18750L
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする