曜日別特売

精密減速機RV RD2シリーズ RDS-320E-141

精密減速機RV RD2シリーズ RDS-320E-141 - ナブテスコサービス

「各社サーボモータ対応取り付け部品付属」、「グリス封入済み出荷」により御客様の手間を省き、使い勝手を大幅に向上。お手軽に高性能のRV減速機を御使用頂けます。

減速比141出力(kW)7.03種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)3136許容モーメント(N・m)7056バックラッシ(arc.min.)1未満ロストモーション(arc.min.)1未満ねじり剛性(Nm/arc.min.)980モーメント剛性(Nm/arc.min.)4900許容入力回転数(min-1[r.p.m])2000内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全115種類を絞り込む
適合モーター
115種類すべて表示中
注文コード
品番
適合モーター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46096418RDS-320E-141-G5-JE-4BMR J2 HC-UFS502(B)
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46096427RDS-320E-141-G5-JE-4BMR J3 HC-UP502(B)
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46096436RDS-320E-141-G5-JD-ZZMR J2 HA-LFS11K2(B)
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46096445RDS-320E-141-G5-JD-ZZMR J2 HA-LFS11K24(B)
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46096454RDS-320E-141-G5-JD-ZZMR J2 HA-LFS502
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46096463RDS-320E-141-G5-JD-ZZMR J2 HA-LFS701M(B)
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46096479RDS-320E-141-G5-JD-ZZMR J2 HA-LFS701M4(B)
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46096488RDS-320E-141-G5-JD-ZZMR J2 HA-LFS702
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46096497RDS-320E-141-G5-JD-ZZMR J3 HA-LP11K2(B)
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46096506RDS-320E-141-G5-JD-ZZMR J3 HA-LP11K24(B)
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46096515RDS-320E-141-G5-JD-ZZMR J3 HA-LP502
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46096524RDS-320E-141-G5-JD-ZZMR J3 HA-LP701M(B)
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46096533RDS-320E-141-G5-JD-ZZMR J3 HA-LP701M4(B)
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46096549RDS-320E-141-G5-JD-ZZMR J3 HA-LP702
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46096558RDS-320E-141-G5-JD-4D1FT5 102-0AA71-1
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46096567RDS-320E-141-G5-JD-4D1FT5 102-0AC71-1
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46096576RDS-320E-141-G5-JD-4D1FT5 102-0AF71-1
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46096585RDS-320E-141-G5-JD-4D1FT5 102-0SF71-1
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46096594RDS-320E-141-G5-JD-4D1FT5 102-0SG71-1
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46096603RDS-320E-141-G5-JD-4D1FT5 104-0AA71-1
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46096619RDS-320E-141-G5-JD-4D1FT5 104-0AC71-1
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46096628RDS-320E-141-G5-JD-4D1FT5 104-0AF71-1
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46096637RDS-320E-141-G5-JD-4D1FT5 104-0SF71-1
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46096646RDS-320E-141-G5-JD-4D1FT5 106-0AA71-1
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46096655RDS-320E-141-G5-JD-4D1FT5 106-0AC71-1
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46096664RDS-320E-141-G5-JD-4D1FT5 106-0AF71-1
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46096673RDS-320E-141-G5-JD-4D1FT5 108-0AA71-1
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46096689RDS-320E-141-G5-JD-4D1FT5 108-0AC71-1
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46096698RDS-320E-141-G5-JD-4D1FT5 108-0AF71-1
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46096707RDS-320E-141-G5-JD-4C1FT6 102-8AB7_
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46096716RDS-320E-141-G5-JD-4C1FT6 102-8AC7_
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46096725RDS-320E-141-G5-JD-4C1FT6 102-8AF7_
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46096734RDS-320E-141-G5-JD-4C1FT6 105-8AB7_
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46096743RDS-320E-141-G5-JD-4C1FT6 105-8AC7_
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46096759RDS-320E-141-G5-JD-4C1FT6 105-8AF7_
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46096768RDS-320E-141-G5-JD-4C1FT6 105-8SF7_
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46096777RDS-320E-141-G5-JD-4C1FT6 108-8AC7_
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46096786RDS-320E-141-G5-JC-ZZP1 0B18550MXS
383,400
379,800
417,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46096795RDS-320E-141-G5-JC-ZZECMA-F11855_3
383,400
379,800
417,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46096804RDS-320E-141-G5-JC-ZZECMA-F11875_3
383,400
379,800
417,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46096813RDS-320E-141-G5-JC-ZZECMA-L11855_S
383,400
379,800
417,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46096829RDS-320E-141-G5-JC-ZZMINAS MDMA752P1_
383,400
379,800
417,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46096838RDS-320E-141-G5-JC-ZZMINAS MDMA752S1_
383,400
379,800
417,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46096847RDS-320E-141-G5-JC-ZZMINAS MGMA452P1_
383,400
379,800
417,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46096856RDS-320E-141-G5-JC-ZZMINAS MGMA452S1_
383,400
379,800
417,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46096865RDS-320E-141-G5-JC-ZZMINAS MHMA752P1_
383,400
379,800
417,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46096874RDS-320E-141-G5-JC-ZZMINAS MHMA752S1_
383,400
379,800
417,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46096883RDS-320E-141-G5-JC-ZZΣ-Ⅱ SGMGH-40A_B
383,400
379,800
417,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46096899RDS-320E-141-G5-JC-ZZΣ-Ⅱ SGMGH-55A_A
383,400
379,800
417,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46096908RDS-320E-141-G5-JC-ZZΣ-Ⅱ SGMGH-55A_B
383,400
379,800
417,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする