精密減速機RV RD2シリーズ RDS-320E-101

精密減速機RV RD2シリーズ RDS-320E-101 - ナブテスコサービス

「各社サーボモータ対応取り付け部品付属」、「グリス封入済み出荷」により御客様の手間を省き、使い勝手を大幅に向上。お手軽に高性能のRV減速機を御使用頂けます。

減速比101出力(kW)7.03種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)3136許容モーメント(N・m)7056バックラッシ(arc.min.)1未満ロストモーション(arc.min.)1未満ねじり剛性(Nm/arc.min.)980モーメント剛性(Nm/arc.min.)4900許容入力回転数(min-1[r.p.m])2000内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全95種類を絞り込む
適合モーター
95種類すべて表示中
注文コード
品番
適合モーター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46098667RDS-320E-101-G5-JF-ZZΣ-Ⅴ SGMGV-1AA
383,400
379,800
417,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46098676RDS-320E-101-G5-JF-ZZΣ-Ⅴ SGMGV-1AD
383,400
379,800
417,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46098685RDS-320E-101-G5-JF-ZZΣ-7 SGM7G-1AA*A21
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46098694RDS-320E-101-G5-JE-4AΣ-Ⅱ SGMDH-40A_A_B
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46098703RDS-320E-101-G5-JD-ZZMR J2 HA-LFS11K2(B)
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46098719RDS-320E-101-G5-JD-ZZMR J2 HA-LFS11K24(B)
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46098728RDS-320E-101-G5-JD-ZZMR J2 HA-LFS601(B)
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46098737RDS-320E-101-G5-JD-ZZMR J2 HA-LFS6014(B)
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46098746RDS-320E-101-G5-JD-ZZMR J2 HA-LFS701M(B)
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46098755RDS-320E-101-G5-JD-ZZMR J2 HA-LFS701M4(B)
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46098764RDS-320E-101-G5-JD-ZZMR J2 HA-LFS702
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46098773RDS-320E-101-G5-JD-ZZMR J3 HA-LP11K2(B)
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46098789RDS-320E-101-G5-JD-ZZMR J3 HA-LP11K24(B)
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46098798RDS-320E-101-G5-JD-ZZMR J3 HA-LP601(B)
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46098807RDS-320E-101-G5-JD-ZZMR J3 HA-LP6014(B)
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46098816RDS-320E-101-G5-JD-ZZMR J3 HA-LP701M(B)
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46098825RDS-320E-101-G5-JD-ZZMR J3 HA-LP701M4(B)
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46098834RDS-320E-101-G5-JD-ZZMR J3 HA-LP702
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46098843RDS-320E-101-G5-JD-4D1FT5 102-0AA71-1
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46098859RDS-320E-101-G5-JD-4D1FT5 102-0AC71-1
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46098868RDS-320E-101-G5-JD-4D1FT5 102-0SF71-1
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46098877RDS-320E-101-G5-JD-4D1FT5 102-0SG71-1
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46098886RDS-320E-101-G5-JD-4D1FT5 104-0AA71-1
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46098895RDS-320E-101-G5-JD-4D1FT5 104-0AC71-1
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46098904RDS-320E-101-G5-JD-4D1FT5 104-0AF71-1
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46098913RDS-320E-101-G5-JD-4D1FT5 104-0SF71-1
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46098929RDS-320E-101-G5-JD-4D1FT5 106-0AA71-1
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46098938RDS-320E-101-G5-JD-4D1FT5 106-0AC71-1
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46098947RDS-320E-101-G5-JD-4D1FT5 106-0AF71-1
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46098956RDS-320E-101-G5-JD-4D1FT5 106-0SF71-1
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46098965RDS-320E-101-G5-JD-4D1FT5 108-0AA71-1
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46098974RDS-320E-101-G5-JD-4D1FT5 108-0AC71-1
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46098983RDS-320E-101-G5-JD-4C1FT6 105-8AB7_
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46098999RDS-320E-101-G5-JD-4C1FT6 105-8AC7_
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46099008RDS-320E-101-G5-JD-4C1FT6 105-8AF7_
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46099017RDS-320E-101-G5-JD-4C1FT6 105-8SC7_
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46099026RDS-320E-101-G5-JD-4C1FT6 105-8SF7_
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46099035RDS-320E-101-G5-JD-4C1FT6 108-8AB7_
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46099044RDS-320E-101-G5-JD-4C1FT6 108-8AC7_
383,400
379,800
417,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46099053RDS-320E-101-G5-JC-ZZP1 0B18550MXS
383,400
379,800
417,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46099069RDS-320E-101-G5-JC-ZZECMA-F11855_3
383,400
379,800
417,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46099078RDS-320E-101-G5-JC-ZZECMA-F11875_3
383,400
379,800
417,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46099087RDS-320E-101-G5-JC-ZZECMA-L11855_S
383,400
379,800
417,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46099096RDS-320E-101-G5-JC-ZZMINAS MDMA752P1_
383,400
379,800
417,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46099105RDS-320E-101-G5-JC-ZZMINAS MDMA752S1_
383,400
379,800
417,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46099114RDS-320E-101-G5-JC-ZZMINAS MGMA452P1_
383,400
379,800
417,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46099123RDS-320E-101-G5-JC-ZZMINAS MGMA452S1_
383,400
379,800
417,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46099139RDS-320E-101-G5-JC-ZZMINAS MGMA602P1_
383,400
379,800
417,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46099148RDS-320E-101-G5-JC-ZZMINAS MGMA602S1_
383,400
379,800
417,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46099157RDS-320E-101-G5-JC-ZZMINAS MHMA752P1_
383,400
379,800
417,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする