精密減速機RV RD2シリーズ RDR-020E-105

精密減速機RV RD2シリーズ RDR-020E-105 - ナブテスコ

RD2シリーズから新たなラインナップとして直交入力タイプを設定。
直交入力タイプである為、搭載頂く装置が薄くできる事や狭い場所へ設置できるというメリットがございます。
特にターンテーブル用途では高さを抑えながらも高精度位置決めが可能となり、底床化の実現に貢献できます。

減速比105出力(kW)0.375種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)167許容モーメント(N・m)882バックラッシ(arc.min.)1.5未満ロストモーション(arc.min.)1.5未満ねじり剛性(Nm/arc.min.)49モーメント剛性(Nm/arc.min.)372許容出力回転数(min-1[r.p.m])33許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
179件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合モーター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46110034RDR-020E-105-K3-AG-ZZαM2.5/3000
405,200
399,800
439,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46110043RDR-020E-105-K3-AG-ZZα4/5000HVis
405,200
399,800
439,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46110059RDR-020E-105-K3-AG-ZZα4/5000is
405,200
399,800
439,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46110068RDR-020E-105-K3-AG-ZZβ4/4000is
405,200
399,800
439,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46110077RDR-020E-105-K3-AG-ZZ1FT5 044-0AF71-1
405,200
399,800
439,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46110086RDR-020E-105-K3-AG-ZZ1FT5 044-0AK71-1
405,200
399,800
439,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46110095RDR-020E-105-K3-AG-ZZ1FT5 046-0AF71-1
405,200
399,800
439,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46110104RDR-020E-105-K3-AG-ZZ1FT5 046-0AK71-1
405,200
399,800
439,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46110113RDR-020E-105-K2-CT-ZZAKM5 1E-A-640VDC
405,200
399,800
439,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46110129RDR-020E-105-K2-CT-ZZAKM5 1G-A-560VDC
405,200
399,800
439,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46110138RDR-020E-105-K2-CT-ZZAKM5 1G-A-640VDC
405,200
399,800
439,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46110147RDR-020E-105-K2-CT-ZZAKM5 1K-A-320VDC
405,200
399,800
439,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46110156RDR-020E-105-K2-CT-ZZAKM5 2K-A-560VDC
405,200
399,800
439,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46110165RDR-020E-105-K2-CT-ZZAKM5 2K-A-640VDC
405,200
399,800
439,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46110174RDR-020E-105-K2-CT-ZZ1FK7 060-5AH71-1
405,200
399,800
439,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46110183RDR-020E-105-K2-CT-ZZ1FK7 063-5AH71-1
405,200
399,800
439,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46110199RDR-020E-105-K2-CT-ZZ1FT6 061-6AC7_
405,200
399,800
439,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46110208RDR-020E-105-K2-CT-ZZ1FT6 061-6AF7_
405,200
399,800
439,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46110217RDR-020E-105-K2-CT-ZZ1FT6 061-6AH7_
405,200
399,800
439,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46110226RDR-020E-105-K2-CT-ZZ1FT6 061-6AK7_
405,200
399,800
439,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46110235RDR-020E-105-K2-CT-ZZ1FT6 062-6AH7_
405,200
399,800
439,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46110244RDR-020E-105-K2-CT-ZZ1FT6 062-6AK7_
405,200
399,800
439,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46110253RDR-020E-105-K2-CT-ZZ1FT6 064-6AK7_
405,200
399,800
439,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46110269RDR-020E-105-K2-CF-ZZAKM5 1E-C-640VDC
405,200
399,800
439,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46110278RDR-020E-105-K2-CF-ZZAKM5 1G-C-560VDC
405,200
399,800
439,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46110287RDR-020E-105-K2-CF-ZZAKM5 1G-C-640VDC
405,200
399,800
439,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46110296RDR-020E-105-K2-CF-ZZAKM5 1K-C-320VDC
405,200
399,800
439,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46110305RDR-020E-105-K2-CF-ZZAKM5 2K-C-560VDC
405,200
399,800
439,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46110314RDR-020E-105-K2-CF-ZZAKM5 2K-C-640VDC
405,200
399,800
439,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46110323RDR-020E-105-H1-CP-1CΣ-Ⅴ SGMGV-05A
405,200
399,800
439,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46110339RDR-020E-105-H1-CP-1CΣ-Ⅴ SGMGV-05D
405,200
399,800
439,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46110348RDR-020E-105-H1-CP-1CΣ-7 SGM7G-03A*A21
405,200
399,800
439,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46110357RDR-020E-105-H1-CP-1CΣ-7 SGM7G-05A*A21
405,200
399,800
439,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46110366RDR-020E-105-H1-CM-1FP8 0B15075HXS
405,200
399,800
439,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46110375RDR-020E-105-H1-CK-1FMR J2 HC-UFS72(B)
405,200
399,800
439,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46110384RDR-020E-105-H1-CK-1FMR J3 HC-UP72(B)
405,200
399,800
439,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46110393RDR-020E-105-H1-CJ-1FMINAS MHMA052P1_
405,200
399,800
439,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46110409RDR-020E-105-H1-CJ-1FMINAS MHMA052S1_
405,200
399,800
439,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46110418RDR-020E-105-H1-CJ-1Eα3/3000
405,200
399,800
439,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46110427RDR-020E-105-H1-CJ-1Eα3/3000HV
405,200
399,800
439,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46110436RDR-020E-105-H1-CJ-1EαC3/200
405,200
399,800
439,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46110445RDR-020E-105-H1-CJ-1EαC6/2000
405,200
399,800
439,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46110454RDR-020E-105-H1-CJ-1Eα4/4000HVi
405,200
399,800
439,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46110463RDR-020E-105-H1-CJ-1Eα4/4000i
405,200
399,800
439,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46110479RDR-020E-105-H1-CJ-1EΣ-Ⅱ SGMGH-03A_B
405,200
399,800
439,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46110488RDR-020E-105-H1-CJ-1EΣ-Ⅱ SGMGH-05A_A
405,200
399,800
439,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46110497RDR-020E-105-H1-CH-ZZMR J2 HC-LFS52(B)
405,200
399,800
439,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46110506RDR-020E-105-H1-CH-ZZMR J2 HC-SFS103(B)
405,200
399,800
439,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46110515RDR-020E-105-H1-CH-ZZMR J2 HC-SFS52(B)
405,200
399,800
439,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46110524RDR-020E-105-H1-CH-ZZMR J2 HC-SFS524(B)
405,200
399,800
439,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする