曜日別特売

精密減速機RV RD2シリーズ RDS-100C-210

精密減速機RV RD2シリーズ RDS-100C-210 - ナブテスコ

「各社サーボモータ対応取り付け部品付属」、「グリス封入済み出荷」により御客様の手間を省き、使い勝手を大幅に向上。お手軽に高性能のRV減速機を御使用頂けます。

減速比210出力(kW)2.198種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)980許容モーメント(N・m)2450バックラッシ(arc.min.)1未満ロストモーション(arc.min.)1未満ねじり剛性(Nm/arc.min.)510モーメント剛性(Nm/arc.min.)2813許容出力回転数(min-1[r.p.m])14許容入力回転数(min-1[r.p.m])3000内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
268件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合モーター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46114234RDS-100C-210-J1-CT-ZZAKM5 1E-A-320VDC
425,400
419,800
461,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46114243RDS-100C-210-J1-CT-ZZAKM5 1E-A-560VDC
425,400
419,800
461,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46114259RDS-100C-210-J1-CT-ZZAKM5 1G-A-320VDC
425,400
419,800
461,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46114268RDS-100C-210-J1-CT-ZZAKM5 1K-A-160VDC
425,400
419,800
461,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46114277RDS-100C-210-J1-CT-ZZAKM5 2E-A-560VDC
425,400
419,800
461,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46114286RDS-100C-210-J1-CT-ZZAKM5 2E-A-640VDC
425,400
419,800
461,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46114295RDS-100C-210-J1-CT-ZZAKM5 2G-A-320VDC
425,400
419,800
461,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46114304RDS-100C-210-J1-CT-ZZAKM5 2G-A-560VDC
425,400
419,800
461,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46114313RDS-100C-210-J1-CT-ZZAKM5 2G-A-640VDC
425,400
419,800
461,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46114329RDS-100C-210-J1-CT-ZZAKM5 2K-A-320VDC
425,400
419,800
461,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46114338RDS-100C-210-J1-CT-ZZAKM5 2K-A-560VDC
425,400
419,800
461,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46114347RDS-100C-210-J1-CT-ZZAKM5 2M-A-320VDC
425,400
419,800
461,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46114356RDS-100C-210-J1-CT-ZZAKM5 3G-A-320VDC
425,400
419,800
461,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46114365RDS-100C-210-J1-CT-ZZAKM5 3G-A-560VDC
425,400
419,800
461,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46114374RDS-100C-210-J1-CT-ZZAKM5 3G-A-640VDC
425,400
419,800
461,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46114383RDS-100C-210-J1-CT-ZZAKM5 3M-A-320VDC
425,400
419,800
461,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46114399RDS-100C-210-J1-CT-ZZAKM5 3P-A-320VDC
425,400
419,800
461,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46114408RDS-100C-210-J1-CT-ZZAKM5 4K-A-560VDC
425,400
419,800
461,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46114417RDS-100C-210-J1-CT-ZZAKM5 4K-A-640VDC
425,400
419,800
461,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46114426RDS-100C-210-J1-CT-ZZAKM5 4L-A-320VDC
425,400
419,800
461,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46114435RDS-100C-210-J1-CT-ZZAKM5 4L-A-560VDC
425,400
419,800
461,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46114444RDS-100C-210-J1-CT-ZZAKM5 4N-A-320VDC
425,400
419,800
461,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46114453RDS-100C-210-J1-CT-ZZ1FK6 060-6AF71-1
425,400
419,800
461,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46114469RDS-100C-210-J1-CT-ZZ1FK6 063-6AF71-1
425,400
419,800
461,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46114478RDS-100C-210-J1-CT-ZZ1FK7 060-5AF71-1
425,400
419,800
461,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46114487RDS-100C-210-J1-CT-ZZ1FK7 061-7AF71-1
425,400
419,800
461,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46114496RDS-100C-210-J1-CT-ZZ1FK7 061-7AH71-1
425,400
419,800
461,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46114505RDS-100C-210-J1-CT-ZZ1FK7 063-5AF71-1
425,400
419,800
461,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46114514RDS-100C-210-J1-CT-ZZ1FK7 064-7AF71-1
425,400
419,800
461,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46114523RDS-100C-210-J1-CT-ZZ1FK7 064-7AH71-1
425,400
419,800
461,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46114539RDS-100C-210-J1-CT-ZZ1FT6 062-6AC7_
425,400
419,800
461,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46114548RDS-100C-210-J1-CT-ZZ1FT6 062-6AF7_
425,400
419,800
461,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46114557RDS-100C-210-J1-CT-ZZ1FT6 062-6WF7_
425,400
419,800
461,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46114566RDS-100C-210-J1-CT-ZZ1FT6 062-6WH7_
425,400
419,800
461,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46114575RDS-100C-210-J1-CT-ZZ1FT6 062-6WK7_
425,400
419,800
461,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46114584RDS-100C-210-J1-CT-ZZ1FT6 064-6AC7_
425,400
419,800
461,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46114593RDS-100C-210-J1-CT-ZZ1FT6 064-6AF7_
425,400
419,800
461,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46114609RDS-100C-210-J1-CT-ZZ1FT6 064-6AH7_
425,400
419,800
461,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46114618RDS-100C-210-J1-CM-ZZ1FT5 072-0AC71-1
425,400
419,800
461,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46114627RDS-100C-210-J1-CM-ZZ1FT5 072-0AF71-1
425,400
419,800
461,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46114636RDS-100C-210-J1-CM-ZZ1FT5 072-0AG71-1
425,400
419,800
461,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46114645RDS-100C-210-J1-CM-ZZ1FT5 072-0AK71-1
425,400
419,800
461,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46114654RDS-100C-210-J1-CM-ZZ1FT5 074-0AG71-1
425,400
419,800
461,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46114663RDS-100C-210-J1-CM-ZZ1FT5 074-0AK71-1
425,400
419,800
461,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46114679RDS-100C-210-J1-CM-ZZ1FT5 076-0AK71-1
425,400
419,800
461,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46114688RDS-100C-210-J1-CF-ZZAKM5 1E-C-320VDC
425,400
419,800
461,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46114697RDS-100C-210-J1-CF-ZZAKM5 1E-C-560VDC
425,400
419,800
461,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46114706RDS-100C-210-J1-CF-ZZAKM5 1G-C-320VDC
425,400
419,800
461,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46114715RDS-100C-210-J1-CF-ZZAKM5 1K-C-160VDC
425,400
419,800
461,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46114724RDS-100C-210-J1-CF-ZZAKM5 2E-C-560VDC
425,400
419,800
461,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする