曜日別特売

精密減速機RV RD2シリーズ RDR-010C-243

精密減速機RV RD2シリーズ RDR-010C-243 - ナブテスコサービス

RD2シリーズから新たなラインナップとして直交入力タイプを設定。
直交入力タイプである為、搭載頂く装置が薄くできる事や狭い場所へ設置できるというメリットがございます。
特にターンテーブル用途では高さを抑えながらも高精度位置決めが可能となり、底床化の実現に貢献できます。

減速比243出力(kW)0.22種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)98許容モーメント(N・m)686バックラッシ(arc.min.)1.5未満ロストモーション(arc.min.)1.5未満ねじり剛性(Nm/arc.min.)47モーメント剛性(Nm/arc.min.)421許容出力回転数(min-1[r.p.m])14許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全80種類を絞り込む
適合モーター
80種類すべて表示中
注文コード
品番
適合モーター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46137806RDR-010C-243-K3-AG-ZZ1FT5 042-0AF71-1
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46137815RDR-010C-243-K3-AG-ZZ1FT5 042-0AK71-1
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46137824RDR-010C-243-H1-CD-1H1FK6 040-6AK71-1
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46137833RDR-010C-243-H0-AP-0DQ2 AA05020D
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46137849RDR-010C-243-H0-AP-0DQ2 EA05020D
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46137858RDR-010C-243-H0-AN-ZZMR J2 HC-UFS23(B)
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46137867RDR-010C-243-H0-AL-0Cα1/5000i
434,200
429,800
472,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46137876RDR-010C-243-H0-AJ-ZZβ1/3000
434,200
429,800
472,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46137885RDR-010C-243-H0-AF-ZZΣ-Ⅱ SGMPH-02A
434,200
429,800
472,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46137894RDR-010C-243-H0-AF-ZZΣ-Ⅱ SGMPH-02B
434,200
429,800
472,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46137903RDR-010C-243-H0-AF-ZZΣ-Ⅱ SGMPH-02D
434,200
429,800
472,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46137919RDR-010C-243-H0-AF-ZZΣ-Ⅲ SGMPS-02A
434,200
429,800
472,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46137928RDR-010C-243-H0-AF-ZZΣ-7 SGM7P-02A*21
434,200
429,800
472,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46137937RDR-010C-243-H0-AE-ZZP5 0B07020DXS
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46137946RDR-010C-243-H0-AE-ZZP5 0B07020PXS
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46137955RDR-010C-243-H0-AE-ZZP5 0B07030DXS
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46137964RDR-010C-243-H0-AE-ZZQ2 AA07020D
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46137973RDR-010C-243-H0-AE-ZZQ2 AA07030D
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46137989RDR-010C-243-H0-AE-ZZQ2 EA07020D
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46137998RDR-010C-243-H0-AE-0DMINAS MQMA021P1_
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46138007RDR-010C-243-H0-AE-0DMINAS MQMA021S1_
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46138016RDR-010C-243-H0-AE-0DMINAS MQMA022P1_
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46138025RDR-010C-243-H0-AE-0DMINAS MQMA022S1_
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46138034RDR-010C-243-H0-AD-ZZP3 0B06020DXS
434,200
429,800
472,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46138043RDR-010C-243-H0-AD-ZZP3 0B06020PXS
434,200
429,800
472,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46138059RDR-010C-243-H0-AD-ZZQ1 AA06020D
434,200
429,800
472,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46138068RDR-010C-243-H0-AD-ZZQ1 EA06020D
434,200
429,800
472,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46138077RDR-010C-243-H0-AD-ZZECMA-C10602_S
434,200
429,800
472,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46138086RDR-010C-243-H0-AD-ZZβ1/5000is
434,200
429,800
472,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46138095RDR-010C-243-H0-AD-ZZAKM2 1C-C_-160VDC
434,200
429,800
472,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46138104RDR-010C-243-H0-AD-ZZAKM2 1C-C_-320VDC
434,200
429,800
472,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46138113RDR-010C-243-H0-AD-ZZAKM2 1E-C_-160VDC
434,200
429,800
472,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46138129RDR-010C-243-H0-AD-ZZAKM2 1E-C_-75VDC
434,200
429,800
472,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46138138RDR-010C-243-H0-AD-ZZAKM2 1G-C_-75VDC
434,200
429,800
472,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46138147RDR-010C-243-H0-AD-ZZAKM2 2C-C_-160VDC
434,200
429,800
472,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46138156RDR-010C-243-H0-AD-ZZAKM2 2C-C_-320VDC
434,200
429,800
472,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46138165RDR-010C-243-H0-AD-ZZAKM2 2C-C_-560VDC
434,200
429,800
472,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46138174RDR-010C-243-H0-AD-ZZAKM2 2C-C_-640VDC
434,200
429,800
472,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46138183RDR-010C-243-H0-AD-ZZAKM2 2E-C_-160VDC
434,200
429,800
472,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46138199RDR-010C-243-H0-AD-ZZAKM2 2E-C_-320VDC
434,200
429,800
472,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46138208RDR-010C-243-H0-AD-ZZAKM2 2E-C_-75VDC
434,200
429,800
472,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46138217RDR-010C-243-H0-AD-ZZAKM2 3C-C_-560VDC
434,200
429,800
472,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46138226RDR-010C-243-H0-AD-ZZAKM2 3C-C_-640VDC
434,200
429,800
472,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46138235RDR-010C-243-H0-AD-ZZAKM2 3D-C_-560VDC
434,200
429,800
472,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46138244RDR-010C-243-H0-AD-ZZAKM2 3D-C_-640VDC
434,200
429,800
472,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46138253RDR-010C-243-H0-AD-ZZAKM2 3F-C_-320VDC
434,200
429,800
472,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46138269RDR-010C-243-H0-AD-ZZMR J2 HC-KFS23(B)
434,200
429,800
472,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46138278RDR-010C-243-H0-AD-ZZMR J2 HC-KFS410(B)
434,200
429,800
472,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46138287RDR-010C-243-H0-AD-ZZMR J2 HC-KFS46(B)
434,200
429,800
472,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46138296RDR-010C-243-H0-AD-ZZMR J2 HC-MFS23(B)
434,200
429,800
472,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする