精密減速機RV RD2シリーズ RDR-010C-189

精密減速機RV RD2シリーズ RDR-010C-189 - ナブテスコ

RD2シリーズから新たなラインナップとして直交入力タイプを設定。
直交入力タイプである為、搭載頂く装置が薄くできる事や狭い場所へ設置できるというメリットがございます。
特にターンテーブル用途では高さを抑えながらも高精度位置決めが可能となり、底床化の実現に貢献できます。

減速比189出力(kW)0.22種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)98許容モーメント(N・m)686バックラッシ(arc.min.)1.5未満ロストモーション(arc.min.)1.5未満ねじり剛性(Nm/arc.min.)47モーメント剛性(Nm/arc.min.)421許容出力回転数(min-1[r.p.m])19許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
105件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合モーター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46138603RDR-010C-189-K3-AG-ZZ1FT5 042-0AF71-1
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46138619RDR-010C-189-K3-AG-ZZ1FT5 042-0AK71-1
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46138628RDR-010C-189-H1-CD-1H1FK6 040-6AK71-1
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46138637RDR-010C-189-H1-CD-1H1FK7 040-5AK71-1
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46138646RDR-010C-189-H0-AP-0DQ2 AA05020D
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46138655RDR-010C-189-H0-AP-0DQ2 EA05020D
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46138664RDR-010C-189-H0-AN-ZZMR J2 HC-UFS23(B)
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46138673RDR-010C-189-H0-AL-0Cα1/5000i
434,200
429,800
472,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46138689RDR-010C-189-H0-AL-0Cβ2/4000is
434,200
429,800
472,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46138698RDR-010C-189-H0-AJ-ZZβ1/3000
434,200
429,800
472,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46138707RDR-010C-189-H0-AF-ZZECMA-C10804_7
434,200
429,800
472,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46138716RDR-010C-189-H0-AF-ZZΣ-Ⅱ SGMPH-02A
434,200
429,800
472,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46138725RDR-010C-189-H0-AF-ZZΣ-Ⅱ SGMPH-02B
434,200
429,800
472,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46138734RDR-010C-189-H0-AF-ZZΣ-Ⅱ SGMPH-02D
434,200
429,800
472,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46138743RDR-010C-189-H0-AF-ZZΣ-Ⅱ SGMPH-04A
434,200
429,800
472,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46138759RDR-010C-189-H0-AF-ZZΣ-Ⅱ SGMPH-04D
434,200
429,800
472,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46138768RDR-010C-189-H0-AF-ZZΣ-Ⅲ SGMPS-02A
434,200
429,800
472,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46138777RDR-010C-189-H0-AF-ZZΣ-Ⅲ SGMPS-04A
434,200
429,800
472,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46138786RDR-010C-189-H0-AF-ZZΣ-7 SGM7P-02A*21
434,200
429,800
472,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46138795RDR-010C-189-H0-AF-ZZΣ-7 SGM7P-04A*21
434,200
429,800
472,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46138804RDR-010C-189-H0-AE-ZZP5 0B07020DXS
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46138813RDR-010C-189-H0-AE-ZZP5 0B07020PXS
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46138829RDR-010C-189-H0-AE-ZZP5 0B07030DXS
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46138838RDR-010C-189-H0-AE-ZZP5 0B07040DXS
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46138847RDR-010C-189-H0-AE-ZZQ2 AA07020D
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46138856RDR-010C-189-H0-AE-ZZQ2 AA07030D
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46138865RDR-010C-189-H0-AE-ZZQ2 AA07040D
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46138874RDR-010C-189-H0-AE-ZZQ2 EA07020D
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46138883RDR-010C-189-H0-AE-0DMINAS MQMA021P1_
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46138899RDR-010C-189-H0-AE-0DMINAS MQMA021S1_
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46138908RDR-010C-189-H0-AE-0DMINAS MQMA022P1_
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46138917RDR-010C-189-H0-AE-0DMINAS MQMA022S1_
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46138926RDR-010C-189-H0-AD-ZZP3 0B06020DXS
434,200
429,800
472,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46138935RDR-010C-189-H0-AD-ZZP3 0B06020PXS
434,200
429,800
472,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46138944RDR-010C-189-H0-AD-ZZP3 0B06040DXS
434,200
429,800
472,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46138953RDR-010C-189-H0-AD-ZZQ1 AA06020D
434,200
429,800
472,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46138969RDR-010C-189-H0-AD-ZZQ1 AA06040D
434,200
429,800
472,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46138978RDR-010C-189-H0-AD-ZZQ1 EA06020D
434,200
429,800
472,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46138987RDR-010C-189-H0-AD-ZZECMA-C10602_S
434,200
429,800
472,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46138996RDR-010C-189-H0-AD-ZZECMA-C10604_S
434,200
429,800
472,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46139005RDR-010C-189-H0-AD-ZZβ1/5000is
434,200
429,800
472,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46139014RDR-010C-189-H0-AD-ZZAKM2 1C-C_-160VDC
434,200
429,800
472,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46139023RDR-010C-189-H0-AD-ZZAKM2 1E-C_-75VDC
434,200
429,800
472,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46139039RDR-010C-189-H0-AD-ZZAKM2 1G-C_-75VDC
434,200
429,800
472,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46139048RDR-010C-189-H0-AD-ZZAKM2 2C-C_-160VDC
434,200
429,800
472,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46139057RDR-010C-189-H0-AD-ZZAKM2 2C-C_-320VDC
434,200
429,800
472,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46139066RDR-010C-189-H0-AD-ZZAKM2 2C-C_-560VDC
434,200
429,800
472,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46139075RDR-010C-189-H0-AD-ZZAKM2 2C-C_-640VDC
434,200
429,800
472,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46139084RDR-010C-189-H0-AD-ZZAKM2 2E-C_-160VDC
434,200
429,800
472,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46139093RDR-010C-189-H0-AD-ZZAKM2 2E-C_-320VDC
434,200
429,800
472,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする