曜日別特売

精密減速機RV RD2シリーズ RDR-010C-153

精密減速機RV RD2シリーズ RDR-010C-153 - ナブテスコサービス

RD2シリーズから新たなラインナップとして直交入力タイプを設定。
直交入力タイプである為、搭載頂く装置が薄くできる事や狭い場所へ設置できるというメリットがございます。
特にターンテーブル用途では高さを抑えながらも高精度位置決めが可能となり、底床化の実現に貢献できます。

減速比153出力(kW)0.22種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)98許容モーメント(N・m)686バックラッシ(arc.min.)1.5未満ロストモーション(arc.min.)1.5未満ねじり剛性(Nm/arc.min.)47モーメント剛性(Nm/arc.min.)421許容出力回転数(min-1[r.p.m])23許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全132種類を絞り込む
適合モーター
132種類すべて表示中
注文コード
品番
適合モーター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46139653RDR-010C-153-K3-AG-ZZαM2.5/3000
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46139669RDR-010C-153-K3-AG-ZZ1FT5 042-0AF71-1
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46139678RDR-010C-153-K3-AG-ZZ1FT5 042-0AK71-1
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46139687RDR-010C-153-H1-CJ-1EαC3/200
434,200
429,800
472,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46139696RDR-010C-153-H1-CH-ZZMR J2 HC-SFS53(B)
434,200
429,800
472,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46139705RDR-010C-153-H1-CF-1FP1 0B10030HXSA
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46139714RDR-010C-153-H1-CF-1CP1 0B10030HXS
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46139723RDR-010C-153-H1-CD-1HAKM4 1E-A-560VDC
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46139739RDR-010C-153-H1-CD-1HAKM4 1E-A-640VDC
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46139748RDR-010C-153-H1-CD-1H1FK6 040-6AK71-1
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46139757RDR-010C-153-H1-CD-1H1FK7 040-5AK71-1
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46139766RDR-010C-153-H1-CD-1H1FK7 042-5AK71-1
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46139775RDR-010C-153-H1-CD-1CP5 0B08050DXS
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46139784RDR-010C-153-H1-CD-1CQ2 AA08050D
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46139793RDR-010C-153-H1-CB-1EMINAS MAMA082P1_
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46139809RDR-010C-153-H1-CB-1EMINAS MAMA082S1_
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46139818RDR-010C-153-H0-AP-0DQ2 AA05020D
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46139827RDR-010C-153-H0-AP-0DQ2 EA05020D
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46139836RDR-010C-153-H0-AN-ZZMR J2 HC-UFS23(B)
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46139845RDR-010C-153-H0-AN-ZZMR J2 HC-UFS43(B)
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46139854RDR-010C-153-H0-AL-0Cα2/3000
434,200
429,800
472,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46139863RDR-010C-153-H0-AL-0Cα1/5000i
434,200
429,800
472,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46139879RDR-010C-153-H0-AL-0Cβ2/4000is
434,200
429,800
472,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46139888RDR-010C-153-H0-AJ-ZZβ1/3000
434,200
429,800
472,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46139897RDR-010C-153-H0-AJ-ZZβ2/3000
434,200
429,800
472,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46139906RDR-010C-153-H0-AF-ZZECMA-C10804_7
434,200
429,800
472,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46139915RDR-010C-153-H0-AF-ZZΣ-Ⅱ SGMPH-02A
434,200
429,800
472,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46139924RDR-010C-153-H0-AF-ZZΣ-Ⅱ SGMPH-02B
434,200
429,800
472,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46139933RDR-010C-153-H0-AF-ZZΣ-Ⅱ SGMPH-02D
434,200
429,800
472,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46139949RDR-010C-153-H0-AF-ZZΣ-Ⅱ SGMPH-04A
434,200
429,800
472,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46139958RDR-010C-153-H0-AF-ZZΣ-Ⅱ SGMPH-04D
434,200
429,800
472,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46139967RDR-010C-153-H0-AF-ZZΣ-Ⅲ SGMPS-02A
434,200
429,800
472,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46139976RDR-010C-153-H0-AF-ZZΣ-Ⅲ SGMPS-04A
434,200
429,800
472,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46139985RDR-010C-153-H0-AF-ZZΣ-7 SGM7P-02A*21
434,200
429,800
472,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46139994RDR-010C-153-H0-AF-ZZΣ-7 SGM7P-04A*21
434,200
429,800
472,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46140003RDR-010C-153-H0-AE-ZZP5 0B07020DXS
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46140019RDR-010C-153-H0-AE-ZZP5 0B07020PXS
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46140028RDR-010C-153-H0-AE-ZZP5 0B07030DXS
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46140037RDR-010C-153-H0-AE-ZZP5 0B07040DXS
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46140046RDR-010C-153-H0-AE-ZZQ2 AA07020D
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46140055RDR-010C-153-H0-AE-ZZQ2 AA07030D
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46140064RDR-010C-153-H0-AE-ZZQ2 AA07040D
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46140073RDR-010C-153-H0-AE-ZZQ2 AA07050D
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46140089RDR-010C-153-H0-AE-ZZQ2 EA07020D
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46140098RDR-010C-153-H0-AE-ZZMINAS MQMA041P1_
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46140107RDR-010C-153-H0-AE-ZZMINAS MQMA041S1_
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46140116RDR-010C-153-H0-AE-ZZMINAS MQMA042P1_
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46140125RDR-010C-153-H0-AE-ZZMINAS MQMA042S1_
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46140134RDR-010C-153-H0-AE-0DMINAS MQMA021P1_
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46140143RDR-010C-153-H0-AE-0DMINAS MQMA021S1_
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする