精密減速機RV RD2シリーズ RDR-010C-108

精密減速機RV RD2シリーズ RDR-010C-108 - ナブテスコ

RD2シリーズから新たなラインナップとして直交入力タイプを設定。
直交入力タイプである為、搭載頂く装置が薄くできる事や狭い場所へ設置できるというメリットがございます。
特にターンテーブル用途では高さを抑えながらも高精度位置決めが可能となり、底床化の実現に貢献できます。

減速比108出力(kW)0.22種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)98許容モーメント(N・m)686バックラッシ(arc.min.)1.5未満ロストモーション(arc.min.)1.5未満ねじり剛性(Nm/arc.min.)47モーメント剛性(Nm/arc.min.)421許容出力回転数(min-1[r.p.m])32許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全119種類を絞り込む
適合モーター
119種類すべて表示中
注文コード
品番
適合モーター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46140974RDR-010C-108-K3-AG-ZZαM2.5/3000
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46140983RDR-010C-108-K3-AG-ZZ1FT5 042-0AF71-1
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46140999RDR-010C-108-K3-AG-ZZ1FT5 042-0AK71-1
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46141008RDR-010C-108-K3-AG-ZZ1FT5 044-0AF71-1
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46141017RDR-010C-108-K3-AG-ZZ1FT5 044-0AK71-1
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46141026RDR-010C-108-K2-CT-ZZAKM5 1G-A-640VDC
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46141035RDR-010C-108-K2-CT-ZZ1FT6 061-6AK7_
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46141044RDR-010C-108-K2-CT-ZZ1FT6 062-6AK7_
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46141053RDR-010C-108-K2-CT-ZZ1FT6 064-6AK7_
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46141069RDR-010C-108-K2-CF-ZZAKM5 1G-C-640VDC
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46141078RDR-010C-108-H1-CP-1CΣ-7 SGM7G-03A*A21
434,200
429,800
472,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46141087RDR-010C-108-H1-CJ-1EαC3/200
434,200
429,800
472,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46141096RDR-010C-108-H1-CH-ZZMR J2 HC-SFS53(B)
434,200
429,800
472,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46141105RDR-010C-108-H1-CH-1EMINAS MFMA042P1_
434,200
429,800
472,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46141114RDR-010C-108-H1-CH-1EMINAS MFMA042S1_
434,200
429,800
472,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46141123RDR-010C-108-H1-CF-1H1FT5 062-0AG71-1
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46141139RDR-010C-108-H1-CF-1H1FT5 062-0AK71-1
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46141148RDR-010C-108-H1-CF-1FP1 0B10030HXSA
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46141157RDR-010C-108-H1-CF-1CP1 0B10030HXS
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46141166RDR-010C-108-H1-CD-1HAKM4 1C-A-320VDC
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46141175RDR-010C-108-H1-CD-1HAKM4 1C-A-560VDC
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46141184RDR-010C-108-H1-CD-1HAKM4 1C-A-640VDC
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46141193RDR-010C-108-H1-CD-1HAKM4 1E-A-160VDC
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46141209RDR-010C-108-H1-CD-1HAKM4 1E-A-320VDC
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46141218RDR-010C-108-H1-CD-1HAKM4 1E-A-560VDC
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46141227RDR-010C-108-H1-CD-1HAKM4 1E-A-640VDC
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46141236RDR-010C-108-H1-CD-1HAKM4 1H-A-160VDC
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46141245RDR-010C-108-H1-CD-1HAKM4 1H-A-320VDC
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46141254RDR-010C-108-H1-CD-1HAKM4 1H-A-75VDC
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46141263RDR-010C-108-H1-CD-1H1FK6 040-6AK71-1
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46141279RDR-010C-108-H1-CD-1H1FK7 040-5AK71-1
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46141288RDR-010C-108-H1-CD-1H1FK7 042-5AK71-1
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46141297RDR-010C-108-H1-CD-1H1FK7 043-7AK71-1
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46141306RDR-010C-108-H1-CD-1H1FT6 041-4AF71
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46141315RDR-010C-108-H1-CD-1H1FT6 041-4AK71
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46141324RDR-010C-108-H1-CD-1CP5 0B08050DXS
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46141333RDR-010C-108-H1-CD-1CQ2 AA08050D
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46141349RDR-010C-108-H1-CC-1CΣ-Ⅱ SGMAH-07D
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46141358RDR-010C-108-H1-CB-1EMINAS MAMA082P1_
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46141367RDR-010C-108-H1-CB-1EMINAS MAMA082S1_
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46141376RDR-010C-108-H0-AN-ZZMR J2 HC-UFS43(B)
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46141385RDR-010C-108-H0-AL-ZZΣ-Ⅴ SGMGV-03A
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46141394RDR-010C-108-H0-AL-ZZΣ-Ⅴ SGMGV-03D
434,200
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46141403RDR-010C-108-H0-AL-0Cα2/2000
434,200
429,800
472,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46141419RDR-010C-108-H0-AL-0Cα2/3000
434,200
429,800
472,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46141428RDR-010C-108-H0-AL-0Cα1/5000i
434,200
429,800
472,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46141437RDR-010C-108-H0-AL-0Cα2/5000i
434,200
429,800
472,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46141446RDR-010C-108-H0-AL-0Cα2/5000HVis
434,200
429,800
472,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46141455RDR-010C-108-H0-AL-0Cα2/5000is
434,200
429,800
472,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46141464RDR-010C-108-H0-AL-0Cβ2/4000is
434,200
429,800
472,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする