曜日別特売

精密減速機RV RD2シリーズ RDR-080E-41

精密減速機RV RD2シリーズ RDR-080E-41 - ナブテスコサービス

直交入力タイプ
バックラッシュ1.5分以内
ロストモーション1.5分以内
主軸受け内蔵
各社モータ締結部品付属
グリス封入済み

出力(kW)0.897減速比41種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)400許容モーメント(N・m)2156バックラッシ(arc.min.)1.5ロストモーション(arc.min.)1.5ねじり剛性(Nm/arc.min.)196モーメント剛性(Nm/arc.min.)1176許容出力回転数(min-1[r.p.m])70許容入力回転数(min-1[r.p.m])3000内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全222種類を絞り込む
適合モーター
222種類すべて表示中
注文コード
品番
適合モーター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46160346RDR-080E-41-KO-GF-ZZP8 0B22250HXS
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46160355RDR-080E-41-KO-GF-ZZP8 0B22350HXS
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46160364RDR-080E-41-KO-GF-ZZP8 0B22450RXS
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46160373RDR-080E-41-KO-GF-ZZQ2 AA22250H
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46160389RDR-080E-41-KO-GF-ZZQ2 AA22350H
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46160398RDR-080E-41-KO-GF-ZZQ2 AA22450R
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46160407RDR-080E-41-KO-GF-ZZMINAS MFMA252P1_
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46160416RDR-080E-41-KO-GF-ZZMINAS MFMA252S1_
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46160425RDR-080E-41-KO-GF-ZZMINAS MFMA452P1_
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46160434RDR-080E-41-KO-GF-ZZMINAS MFMA452S1_
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46160443RDR-080E-41-KO-GD-ZZP6 0B18200HXS
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46160459RDR-080E-41-KO-GD-ZZP6 0B18350HXS
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46160468RDR-080E-41-KO-GD-ZZP6 0B18450RXS
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46160477RDR-080E-41-KO-GD-ZZQ2 AA18200H
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46160486RDR-080E-41-KO-GD-ZZQ2 AA18350H
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46160495RDR-080E-41-KO-GD-ZZQ2 AA18450H
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46160513RDR-080E-41-KO-GD-ZZECMA-E11820_S
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46160538RDR-080E-41-KO-GD-ZZECMA-E11830_S
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46160556RDR-080E-41-KO-GD-ZZECMA-F11830_S
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46160574RDR-080E-41-KO-GD-ZZECMA-L11830_S
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46160599RDR-080E-41-KO-GD-ZZMINAS MDMA502P1_
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46160617RDR-080E-41-KO-GD-ZZMINAS MDMA502S1_
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46160635RDR-080E-41-KO-GD-ZZMINAS MGMA202P1_
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46160653RDR-080E-41-KO-GD-ZZMINAS MGMA202S1_
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46160678RDR-080E-41-KO-GD-ZZMINAS MHMA202P1_
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46160696RDR-080E-41-KO-GD-ZZMINAS MHMA202S1_
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46160714RDR-080E-41-KO-GD-ZZMINAS MHMA302P1_
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46160739RDR-080E-41-KO-GD-ZZMINAS MHMA302S1_
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46160757RDR-080E-41-KO-GD-ZZMINAS MHMA402P1_
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46160775RDR-080E-41-KO-GD-ZZMINAS MHMA402S1_
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46160793RDR-080E-41-KO-GD-ZZMINAS MHMA502P1_
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46160818RDR-080E-41-KO-GD-ZZMINAS MHMA502S1_
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46160836RDR-080E-41-K1-CT-ZZAKM5 3G-A-320VDC
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46160854RDR-080E-41-K1-CT-ZZAKM5 3G-A-560VDC
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46160879RDR-080E-41-K1-CT-ZZAKM5 3M-A-320VDC
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46160897RDR-080E-41-K1-CT-ZZAKM5 4G-A-560VDC
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46160915RDR-080E-41-K1-CT-ZZAKM5 4G-A-640VDC
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46160933RDR-080E-41-K1-CT-ZZAKM5 4K-A-320VDC
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46160958RDR-080E-41-K1-CT-ZZAKM5 4K-A-560VDC
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46160976RDR-080E-41-K1-CT-ZZAKM5 4K-A-640VDC
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46160994RDR-080E-41-K1-CT-ZZAKM5 4L-A-320VDC
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46161019RDR-080E-41-K1-CT-ZZAKM5 4N-A-320VDC
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46161037RDR-080E-41-K1-CT-ZZ1FT6 062-6WF7_
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46161055RDR-080E-41-K1-CT-ZZ1FT6 062-6WH7_
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46161073RDR-080E-41-K1-CT-ZZ1FT6 062-6WK7_
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46161098RDR-080E-41-K1-CT-ZZ1FT6 064-6WF7_
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46161116RDR-080E-41-K1-CT-ZZ1FT6 064-6WH7_
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46161134RDR-080E-41-K1-CT-ZZ1FT6 064-6WK7_
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46161159RDR-080E-41-K1-CM-ZZ1FT5 072-0AC71-1
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46161177RDR-080E-41-K1-CM-ZZ1FT5 072-0AF71-1
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする