曜日別特売

精密減速機RV RD2シリーズ RDR-080E-153

精密減速機RV RD2シリーズ RDR-080E-153 - ナブテスコサービス

直交入力タイプ
バックラッシュ1.5分以内
ロストモーション1.5分以内
主軸受け内蔵
各社モータ締結部品付属
グリス封入済み

出力(kW)1.758減速比153種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)784許容モーメント(N・m)2156バックラッシ(arc.min.)1.5ロストモーション(arc.min.)1.5ねじり剛性(Nm/arc.min.)196モーメント剛性(Nm/arc.min.)1176許容出力回転数(min-1[r.p.m])20許容入力回転数(min-1[r.p.m])3000内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全280種類を絞り込む
適合モーター
280種類すべて表示中
注文コード
品番
適合モーター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46163164RDR-080E-153-KO-GG-ZZP1 0B13150BXSA
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46163173RDR-080E-153-KO-GG-ZZP1 0B13150HXSA
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46163189RDR-080E-153-KO-GF-ZZP8 0B22250HXS
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46163198RDR-080E-153-KO-GF-ZZQ2 AA22250H
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46163207RDR-080E-153-KO-GF-ZZMINAS MFMA252P1_
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46163216RDR-080E-153-KO-GF-ZZMINAS MFMA252S1_
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46163225RDR-080E-153-KO-GD-ZZP6 0B18200HXS
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46163234RDR-080E-153-KO-GD-ZZQ2 AA18200H
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46163243RDR-080E-153-KO-GD-ZZECMA-E11820_S
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46163259RDR-080E-153-KO-GD-ZZMINAS MFMA152P1_
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46163268RDR-080E-153-KO-GD-ZZMINAS MFMA152S1_
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46163277RDR-080E-153-KO-GD-ZZMINAS MHMA202P1_
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46163286RDR-080E-153-KO-GD-ZZMINAS MHMA202S1_
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46163295RDR-080E-153-K1-CT-ZZAKM5 1E-A-320VDC
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46163304RDR-080E-153-K1-CT-ZZAKM5 2E-A-560VDC
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46163313RDR-080E-153-K1-CT-ZZAKM5 2E-A-640VDC
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46163329RDR-080E-153-K1-CT-ZZAKM5 2G-A-320VDC
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46163338RDR-080E-153-K1-CT-ZZAKM5 2G-A-560VDC
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46163347RDR-080E-153-K1-CT-ZZAKM5 2G-A-640VDC
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46163356RDR-080E-153-K1-CT-ZZAKM5 2K-A-320VDC
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46163365RDR-080E-153-K1-CT-ZZAKM5 2M-A-320VDC
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46163374RDR-080E-153-K1-CT-ZZAKM5 3G-A-320VDC
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46163383RDR-080E-153-K1-CT-ZZAKM5 3G-A-560VDC
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46163399RDR-080E-153-K1-CT-ZZAKM5 3G-A-640VDC
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46163408RDR-080E-153-K1-CT-ZZAKM5 3M-A-320VDC
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46163417RDR-080E-153-K1-CT-ZZAKM5 3P-A-320VDC
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46163426RDR-080E-153-K1-CT-ZZAKM5 4G-A-640VDC
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46163435RDR-080E-153-K1-CT-ZZAKM5 4K-A-320VDC
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46163444RDR-080E-153-K1-CT-ZZAKM5 4K-A-560VDC
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46163453RDR-080E-153-K1-CT-ZZAKM5 4K-A-640VDC
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46163469RDR-080E-153-K1-CT-ZZAKM5 4L-A-320VDC
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46163478RDR-080E-153-K1-CT-ZZAKM5 4L-A-560VDC
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46163487RDR-080E-153-K1-CT-ZZAKM5 4N-A-320VDC
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46163496RDR-080E-153-K1-CT-ZZ1FK6 063-6AF71-1
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46163505RDR-080E-153-K1-CT-ZZ1FK7 060-5AF71-1
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46163514RDR-080E-153-K1-CT-ZZ1FK7 061-7AF71-1
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46163523RDR-080E-153-K1-CT-ZZ1FK7 061-7AH71-1
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46163539RDR-080E-153-K1-CT-ZZ1FK7 063-5AF71-1
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46163548RDR-080E-153-K1-CT-ZZ1FK7 064-7AF71-1
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46163557RDR-080E-153-K1-CT-ZZ1FK7 064-7AH71-1
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46163566RDR-080E-153-K1-CT-ZZ1FT6 062-6AC7_
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46163575RDR-080E-153-K1-CT-ZZ1FT6 062-6AF7_
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46163584RDR-080E-153-K1-CT-ZZ1FT6 062-6WF7_
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46163593RDR-080E-153-K1-CT-ZZ1FT6 062-6WH7_
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46163609RDR-080E-153-K1-CT-ZZ1FT6 062-6WK7_
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46163618RDR-080E-153-K1-CT-ZZ1FT6 064-6AC7_
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46163627RDR-080E-153-K1-CT-ZZ1FT6 064-6AF7_
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46163636RDR-080E-153-K1-CT-ZZ1FT6 064-6AH7_
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46163645RDR-080E-153-K1-CM-ZZ1FT5 072-0AC71-1
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46163654RDR-080E-153-K1-CM-ZZ1FT5 072-0AF71-1
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする