曜日別特売

精密減速機RV RD2シリーズ RDR-080E-101

精密減速機RV RD2シリーズ RDR-080E-101 - ナブテスコサービス

直交入力タイプ
バックラッシュ1.5分以内
ロストモーション1.5分以内
主軸受け内蔵
各社モータ締結部品付属
グリス封入済み

出力(kW)1.758減速比101種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)784許容モーメント(N・m)2156バックラッシ(arc.min.)1.5ロストモーション(arc.min.)1.5ねじり剛性(Nm/arc.min.)196モーメント剛性(Nm/arc.min.)1176許容出力回転数(min-1[r.p.m])30許容入力回転数(min-1[r.p.m])3000内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全258種類を絞り込む
適合モーター
258種類すべて表示中
注文コード
品番
適合モーター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46168414RDR-080E-101-KO-GG-ZZP1 0B13150BXSA
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46168423RDR-080E-101-KO-GG-ZZP1 0B13150HXSA
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46168439RDR-080E-101-KO-GF-ZZP8 0B22250HXS
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46168448RDR-080E-101-KO-GF-ZZP8 0B22350HXS
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46168457RDR-080E-101-KO-GF-ZZQ2 AA22250H
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46168466RDR-080E-101-KO-GF-ZZQ2 AA22350H
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46168475RDR-080E-101-KO-GF-ZZMINAS MFMA252P1_
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46168484RDR-080E-101-KO-GF-ZZMINAS MFMA252S1_
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46168493RDR-080E-101-KO-GD-ZZP6 0B18200HXS
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46168509RDR-080E-101-KO-GD-ZZP6 0B18350HXS
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46168518RDR-080E-101-KO-GD-ZZQ2 AA18200H
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46168527RDR-080E-101-KO-GD-ZZQ2 AA18350H
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46168536RDR-080E-101-KO-GD-ZZECMA-E11820_S
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46168545RDR-080E-101-KO-GD-ZZECMA-E11830_S
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46168554RDR-080E-101-KO-GD-ZZECMA-F11830_S
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46168563RDR-080E-101-KO-GD-ZZECMA-L11830_S
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46168579RDR-080E-101-KO-GD-ZZMINAS MFMA152P1_
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46168588RDR-080E-101-KO-GD-ZZMINAS MFMA152S1_
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46168597RDR-080E-101-KO-GD-ZZMINAS MGMA202P1_
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46168606RDR-080E-101-KO-GD-ZZMINAS MGMA202S1_
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46168615RDR-080E-101-KO-GD-ZZMINAS MHMA202P1_
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46168624RDR-080E-101-KO-GD-ZZMINAS MHMA202S1_
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46168633RDR-080E-101-KO-GD-ZZMINAS MHMA302P1_
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46168649RDR-080E-101-KO-GD-ZZMINAS MHMA302S1_
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46168658RDR-080E-101-KO-GD-ZZMINAS MHMA402P1_
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46168667RDR-080E-101-KO-GD-ZZMINAS MHMA402S1_
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46168676RDR-080E-101-K1-CT-ZZAKM5 2E-A-560VDC
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46168685RDR-080E-101-K1-CT-ZZAKM5 2E-A-640VDC
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46168694RDR-080E-101-K1-CT-ZZAKM5 2G-A-320VDC
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46168703RDR-080E-101-K1-CT-ZZAKM5 2G-A-560VDC
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46168719RDR-080E-101-K1-CT-ZZAKM5 2G-A-640VDC
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46168728RDR-080E-101-K1-CT-ZZAKM5 2K-A-320VDC
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46168737RDR-080E-101-K1-CT-ZZAKM5 3G-A-320VDC
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46168746RDR-080E-101-K1-CT-ZZAKM5 3G-A-560VDC
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46168755RDR-080E-101-K1-CT-ZZAKM5 3G-A-640VDC
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46168764RDR-080E-101-K1-CT-ZZAKM5 3M-A-320VDC
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46168773RDR-080E-101-K1-CT-ZZAKM5 4G-A-560VDC
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46168789RDR-080E-101-K1-CT-ZZAKM5 4G-A-640VDC
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46168798RDR-080E-101-K1-CT-ZZAKM5 4K-A-320VDC
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46168807RDR-080E-101-K1-CT-ZZAKM5 4K-A-560VDC
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46168816RDR-080E-101-K1-CT-ZZAKM5 4K-A-640VDC
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46168825RDR-080E-101-K1-CT-ZZAKM5 4L-A-320VDC
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46168834RDR-080E-101-K1-CT-ZZAKM5 4L-A-560VDC
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46168843RDR-080E-101-K1-CT-ZZAKM5 4N-A-320VDC
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46168859RDR-080E-101-K1-CT-ZZ1FK7 063-5AF71-1
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46168868RDR-080E-101-K1-CT-ZZ1FK7 064-7AF71-1
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46168877RDR-080E-101-K1-CT-ZZ1FT6 062-6WF7_
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46168886RDR-080E-101-K1-CT-ZZ1FT6 062-6WH7_
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46168895RDR-080E-101-K1-CT-ZZ1FT6 062-6WK7_
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46168904RDR-080E-101-K1-CT-ZZ1FT6 064-6AC7_
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする