曜日別特売

精密減速機RV RD2シリーズ RDR-027C-100

精密減速機RV RD2シリーズ RDR-027C-100 - ナブテスコサービス

直交入力タイプ
バックラッシュ1.5分以内
ロストモーション1.5分以内
主軸受け内蔵
各社モータ締結部品付属
グリス封入済み

出力(kW)0.594減速比100種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)265許容モーメント(N・m)980バックラッシ(arc.min.)1.5ロストモーション(arc.min.)1.5ねじり剛性(Nm/arc.min.)147モーメント剛性(Nm/arc.min.)1068許容出力回転数(min-1[r.p.m])35許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全231種類を絞り込む
適合モーター
231種類すべて表示中
注文コード
品番
適合モーター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46176647RDR-027C-100-K3-AG-ZZα4/5000HVis
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46176656RDR-027C-100-K3-AG-ZZα4/5000is
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46176665RDR-027C-100-K3-AG-ZZβ4/4000is
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46176674RDR-027C-100-K3-AG-ZZ1FT5 046-0AF71-1
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46176683RDR-027C-100-K3-AG-ZZ1FT5 046-0AK71-1
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46176699RDR-027C-100-K2-CT-ZZAKM5 1E-A-320VDC
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46176708RDR-027C-100-K2-CT-ZZAKM5 1E-A-560VDC
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46176717RDR-027C-100-K2-CT-ZZAKM5 1E-A-640VDC
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46176726RDR-027C-100-K2-CT-ZZAKM5 1G-A-320VDC
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46176735RDR-027C-100-K2-CT-ZZAKM5 1G-A-560VDC
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46176744RDR-027C-100-K2-CT-ZZAKM5 1K-A-160VDC
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46176753RDR-027C-100-K2-CT-ZZAKM5 1K-A-320VDC
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46176769RDR-027C-100-K2-CT-ZZAKM5 2K-A-560VDC
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46176778RDR-027C-100-K2-CT-ZZAKM5 2K-A-640VDC
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46176787RDR-027C-100-K2-CT-ZZAKM5 2M-A-320VDC
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46176796RDR-027C-100-K2-CT-ZZAKM5 3P-A-320VDC
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46176805RDR-027C-100-K2-CT-ZZ1FK6 060-6AF71-1
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46176814RDR-027C-100-K2-CT-ZZ1FK6 063-6AF71-1
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46176823RDR-027C-100-K2-CT-ZZ1FK7 060-5AF71-1
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46176839RDR-027C-100-K2-CT-ZZ1FK7 060-5AH71-1
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46176848RDR-027C-100-K2-CT-ZZ1FK7 061-7AF71-1
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46176857RDR-027C-100-K2-CT-ZZ1FK7 061-7AH71-1
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46176866RDR-027C-100-K2-CT-ZZ1FK7 063-5AH71-1
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46176875RDR-027C-100-K2-CT-ZZ1FK7 064-7AH71-1
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46176884RDR-027C-100-K2-CT-ZZ1FT6 061-6AC7_
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46176893RDR-027C-100-K2-CT-ZZ1FT6 061-6AF7_
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46176909RDR-027C-100-K2-CT-ZZ1FT6 061-6AH7_
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46176918RDR-027C-100-K2-CT-ZZ1FT6 062-6AC7_
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46176927RDR-027C-100-K2-CT-ZZ1FT6 062-6AF7_
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46176936RDR-027C-100-K2-CT-ZZ1FT6 062-6AH7_
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46176945RDR-027C-100-K2-CT-ZZ1FT6 064-6AH7_
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46176954RDR-027C-100-K2-CM-ZZ1FT5 072-0AK71-1
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46176963RDR-027C-100-K2-CM-ZZ1FT5 076-0AK71-1
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46176979RDR-027C-100-K2-CF-ZZAKM5 1E-C-320VDC
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46176988RDR-027C-100-K2-CF-ZZAKM5 1E-C-560VDC
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46176997RDR-027C-100-K2-CF-ZZAKM5 1E-C-640VDC
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46177006RDR-027C-100-K2-CF-ZZAKM5 1G-C-320VDC
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46177015RDR-027C-100-K2-CF-ZZAKM5 1G-C-560VDC
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46177024RDR-027C-100-K2-CF-ZZAKM5 1K-C-160VDC
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46177033RDR-027C-100-K2-CF-ZZAKM5 1K-C-320VDC
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46177049RDR-027C-100-K2-CF-ZZAKM5 2K-C-560VDC
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46177058RDR-027C-100-K2-CF-ZZAKM5 2K-C-640VDC
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46177067RDR-027C-100-K2-CF-ZZAKM5 2M-C-320VDC
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46177076RDR-027C-100-K2-CF-ZZAKM5 3P-C-320VDC
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46177085RDR-027C-100-H1-CR-ZZΣ-7 SGM7G-09A*A21
486,300
479,800
527,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46177094RDR-027C-100-H1-CP-1CΣ-Ⅴ SGMGV-05A
486,300
479,800
527,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46177103RDR-027C-100-H1-CP-1CΣ-Ⅴ SGMGV-05D
486,300
479,800
527,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46177119RDR-027C-100-H1-CP-1CΣ-7 SGM7G-05A*A21
486,300
479,800
527,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46177128RDR-027C-100-H1-CM-1FP8 0B15075HXS
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46177137RDR-027C-100-H1-CK-1FMR J2 HC-UFS72(B)
486,300
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする