曜日別特売

精密減速機RV RD2シリーズ RDR-050C-109

精密減速機RV RD2シリーズ RDR-050C-109 - ナブテスコサービス

直交入力タイプ
バックラッシュ1.5分以内
ロストモーション1.5分以内
主軸受け内蔵
各社モータ締結部品付属
グリス封入済み

出力(kW)1.099減速比109種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)490許容モーメント(N・m)1764バックラッシ(arc.min.)1.5ロストモーション(arc.min.)1.5ねじり剛性(Nm/arc.min.)255モーメント剛性(Nm/arc.min.)1960許容出力回転数(min-1[r.p.m])28許容入力回転数(min-1[r.p.m])3000内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全263種類を絞り込む
適合モーター
263種類すべて表示中
注文コード
品番
適合モーター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46185984RDR-050C-109-KO-GG-ZZP1 0B13150BXSA
521,100
519,800
571,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46185993RDR-050C-109-KO-GG-ZZP1 0B13150HXSA
521,100
519,800
571,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46186009RDR-050C-109-KO-GD-ZZP6 0B18200HXS
521,100
519,800
571,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46186018RDR-050C-109-KO-GD-ZZQ2 AA18200H
521,100
519,800
571,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46186027RDR-050C-109-KO-GD-ZZECMA-E11820_S
521,100
519,800
571,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46186036RDR-050C-109-KO-GD-ZZMINAS MFMA152P1_
521,100
519,800
571,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46186045RDR-050C-109-KO-GD-ZZMINAS MFMA152S1_
521,100
519,800
571,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46186054RDR-050C-109-KO-GD-ZZMINAS MHMA202P1_
521,100
519,800
571,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46186063RDR-050C-109-KO-GD-ZZMINAS MHMA202S1_
521,100
519,800
571,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46186079RDR-050C-109-K1-CT-ZZAKM5 1E-A-320VDC
521,100
519,800
571,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46186088RDR-050C-109-K1-CT-ZZAKM5 1E-A-560VDC
521,100
519,800
571,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46186097RDR-050C-109-K1-CT-ZZAKM5 1E-A-640VDC
521,100
519,800
571,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46186106RDR-050C-109-K1-CT-ZZAKM5 1G-A-320VDC
521,100
519,800
571,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46186115RDR-050C-109-K1-CT-ZZAKM5 1K-A-160VDC
521,100
519,800
571,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46186124RDR-050C-109-K1-CT-ZZAKM5 2E-A-560VDC
521,100
519,800
571,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46186133RDR-050C-109-K1-CT-ZZAKM5 2E-A-640VDC
521,100
519,800
571,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46186149RDR-050C-109-K1-CT-ZZAKM5 2G-A-320VDC
521,100
519,800
571,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46186158RDR-050C-109-K1-CT-ZZAKM5 2G-A-560VDC
521,100
519,800
571,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46186167RDR-050C-109-K1-CT-ZZAKM5 2G-A-640VDC
521,100
519,800
571,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46186176RDR-050C-109-K1-CT-ZZAKM5 2K-A-320VDC
521,100
519,800
571,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46186185RDR-050C-109-K1-CT-ZZAKM5 2K-A-560VDC
521,100
519,800
571,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46186194RDR-050C-109-K1-CT-ZZAKM5 2M-A-320VDC
521,100
519,800
571,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46186203RDR-050C-109-K1-CT-ZZAKM5 3G-A-320VDC
521,100
519,800
571,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46186219RDR-050C-109-K1-CT-ZZAKM5 3G-A-560VDC
521,100
519,800
571,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46186228RDR-050C-109-K1-CT-ZZAKM5 3G-A-640VDC
521,100
519,800
571,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46186237RDR-050C-109-K1-CT-ZZAKM5 3M-A-320VDC
521,100
519,800
571,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46186246RDR-050C-109-K1-CT-ZZAKM5 3P-A-320VDC
521,100
519,800
571,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46186255RDR-050C-109-K1-CT-ZZAKM5 4K-A-560VDC
521,100
519,800
571,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46186264RDR-050C-109-K1-CT-ZZAKM5 4K-A-640VDC
521,100
519,800
571,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46186273RDR-050C-109-K1-CT-ZZAKM5 4L-A-560VDC
521,100
519,800
571,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46186289RDR-050C-109-K1-CT-ZZAKM5 4N-A-320VDC
521,100
519,800
571,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46186298RDR-050C-109-K1-CT-ZZ1FK6 060-6AF71-1
521,100
519,800
571,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46186307RDR-050C-109-K1-CT-ZZ1FK6 063-6AF71-1
521,100
519,800
571,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46186316RDR-050C-109-K1-CT-ZZ1FK7 060-5AF71-1
521,100
519,800
571,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46186325RDR-050C-109-K1-CT-ZZ1FK7 061-7AF71-1
521,100
519,800
571,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46186334RDR-050C-109-K1-CT-ZZ1FK7 061-7AH71-1
521,100
519,800
571,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46186343RDR-050C-109-K1-CT-ZZ1FK7 063-5AF71-1
521,100
519,800
571,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46186359RDR-050C-109-K1-CT-ZZ1FK7 064-7AF71-1
521,100
519,800
571,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46186368RDR-050C-109-K1-CT-ZZ1FK7 064-7AH71-1
521,100
519,800
571,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46186377RDR-050C-109-K1-CT-ZZ1FT6 062-6AC7_
521,100
519,800
571,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46186386RDR-050C-109-K1-CT-ZZ1FT6 062-6AF7_
521,100
519,800
571,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46186395RDR-050C-109-K1-CT-ZZ1FT6 062-6WF7_
521,100
519,800
571,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46186404RDR-050C-109-K1-CT-ZZ1FT6 062-6WH7_
521,100
519,800
571,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46186413RDR-050C-109-K1-CT-ZZ1FT6 062-6WK7_
521,100
519,800
571,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46186429RDR-050C-109-K1-CT-ZZ1FT6 064-6AC7_
521,100
519,800
571,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46186438RDR-050C-109-K1-CT-ZZ1FT6 064-6AF7_
521,100
519,800
571,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46186447RDR-050C-109-K1-CT-ZZ1FT6 064-6AH7_
521,100
519,800
571,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46186456RDR-050C-109-K1-CM-ZZ1FT5 072-0AC71-1
521,100
519,800
571,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46186465RDR-050C-109-K1-CM-ZZ1FT5 072-0AF71-1
521,100
519,800
571,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46186474RDR-050C-109-K1-CM-ZZ1FT5 072-0AG71-1
521,100
519,800
571,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする