曜日別特売

精密減速機RV RD2シリーズ RDR-160E-81

精密減速機RV RD2シリーズ RDR-160E-81 - ナブテスコサービス

直交入力タイプ
バックラッシュ1.5分以内
ロストモーション1.5分以内
主軸受け内蔵
各社モータ締結部品付属
グリス封入済み

出力(kW)3.517減速比81種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)1568許容モーメント(N・m)3920バックラッシ(arc.min.)1.5ロストモーション(arc.min.)1.5ねじり剛性(Nm/arc.min.)392モーメント剛性(Nm/arc.min.)2940許容出力回転数(min-1[r.p.m])25許容入力回転数(min-1[r.p.m])2000内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全124種類を絞り込む
適合モーター
124種類すべて表示中
注文コード
品番
適合モーター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46188617RDR-160E-81-H5-JE-4BMR J2 HC-UFS352(B)
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46188626RDR-160E-81-H5-JE-4BMR J2 HC-UFS502(B)
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46188635RDR-160E-81-H5-JE-4BMR J3 HC-UP352(B)
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46188644RDR-160E-81-H5-JE-4BMR J3 HC-UP502(B)
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46188653RDR-160E-81-H5-JD-ZZMR J2 HA-LFS502
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46188669RDR-160E-81-H5-JD-ZZMR J2 HA-LFS701M(B)
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46188678RDR-160E-81-H5-JD-ZZMR J2 HA-LFS701M4(B)
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46188687RDR-160E-81-H5-JD-ZZMR J2 HA-LFS702
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46188696RDR-160E-81-H5-JD-ZZMR J3 HA-LP502
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46188705RDR-160E-81-H5-JD-ZZMR J3 HA-LP701M(B)
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46188714RDR-160E-81-H5-JD-ZZMR J3 HA-LP701M4(B)
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46188723RDR-160E-81-H5-JD-ZZMR J3 HA-LP702
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46188739RDR-160E-81-H5-JD-4D1FT5 102-0AA71-1
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46188748RDR-160E-81-H5-JD-4D1FT5 102-0AC71-1
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46188757RDR-160E-81-H5-JD-4D1FT5 102-0AF71-1
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46188766RDR-160E-81-H5-JD-4D1FT5 102-0SF71-1
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46188775RDR-160E-81-H5-JD-4D1FT5 102-0SG71-1
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46188784RDR-160E-81-H5-JD-4D1FT5 104-0AA71-1
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46188793RDR-160E-81-H5-JD-4D1FT5 104-0AC71-1
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46188809RDR-160E-81-H5-JD-4D1FT5 104-0AF71-1
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46188818RDR-160E-81-H5-JD-4D1FT5 104-0SF71-1
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46188827RDR-160E-81-H5-JD-4D1FT5 106-0AA71-1
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46188836RDR-160E-81-H5-JD-4D1FT5 106-0AC71-1
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46188845RDR-160E-81-H5-JD-4D1FT5 106-0AF71-1
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46188854RDR-160E-81-H5-JD-4D1FT5 108-0AC71-1
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46188863RDR-160E-81-H5-JD-4D1FT5 108-0AF71-1
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46188879RDR-160E-81-H5-JD-4C1FK6 103-8AF71-1
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46188888RDR-160E-81-H5-JD-4C1FT6 102-8AB7_
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46188897RDR-160E-81-H5-JD-4C1FT6 102-8AC7_
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46188906RDR-160E-81-H5-JD-4C1FT6 102-8AF7_
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46188915RDR-160E-81-H5-JD-4C1FT6 105-8AB7_
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46188924RDR-160E-81-H5-JD-4C1FT6 105-8AC7_
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46188933RDR-160E-81-H5-JD-4C1FT6 105-8AF7_
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46188949RDR-160E-81-H5-JC-ZZP1 0B18550MXS
578,900
569,800
626,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46188958RDR-160E-81-H5-JC-ZZECMA-F11855_3
578,900
569,800
626,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46188967RDR-160E-81-H5-JC-ZZECMA-F11875_3
578,900
569,800
626,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46188976RDR-160E-81-H5-JC-ZZECMA-L11855_S
578,900
569,800
626,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46188985RDR-160E-81-H5-JC-ZZMINAS MDMA752P1_
578,900
569,800
626,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46188994RDR-160E-81-H5-JC-ZZMINAS MDMA752S1_
578,900
569,800
626,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46189003RDR-160E-81-H5-JC-ZZMINAS MGMA452P1_
578,900
569,800
626,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46189019RDR-160E-81-H5-JC-ZZMINAS MGMA452S1_
578,900
569,800
626,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46189028RDR-160E-81-H5-JC-ZZMINAS MHMA752P1_
578,900
569,800
626,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46189037RDR-160E-81-H5-JC-ZZMINAS MHMA752S1_
578,900
569,800
626,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46189046RDR-160E-81-H5-JC-ZZΣ-Ⅱ SGMGH-40A_B
578,900
569,800
626,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46189055RDR-160E-81-H5-JC-ZZΣ-Ⅱ SGMGH-55A_A
578,900
569,800
626,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46189064RDR-160E-81-H5-JC-ZZΣ-Ⅱ SGMGH-75A_A
578,900
569,800
626,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46189073RDR-160E-81-H5-JC-ZZΣ-Ⅴ SGMGV-55A
578,900
569,800
626,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46189089RDR-160E-81-H5-JC-ZZΣ-Ⅴ SGMGV-55D
578,900
569,800
626,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46189098RDR-160E-81-H5-JC-ZZΣ-Ⅴ SGMGV-75A
578,900
569,800
626,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46189107RDR-160E-81-H5-JC-ZZΣ-Ⅴ SGMGV-75D
578,900
569,800
626,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする