曜日別特売

精密減速機RV RD2シリーズ RDR-160E-171

精密減速機RV RD2シリーズ RDR-160E-171 - ナブテスコサービス

直交入力タイプ
バックラッシュ1.5分以内
ロストモーション1.5分以内
主軸受け内蔵
各社モータ締結部品付属
グリス封入済み

出力(kW)3.517減速比171種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)1568許容モーメント(N・m)3920バックラッシ(arc.min.)1.5ロストモーション(arc.min.)1.5ねじり剛性(Nm/arc.min.)392モーメント剛性(Nm/arc.min.)2940許容出力回転数(min-1[r.p.m])12許容入力回転数(min-1[r.p.m])2000内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全150種類を絞り込む
適合モーター
150種類すべて表示中
注文コード
品番
適合モーター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46190963RDR-160E-171-H5-JE-4BMR J2 HC-UFS202(B)
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46190979RDR-160E-171-H5-JE-4BMR J2 HC-UFS352(B)
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46190988RDR-160E-171-H5-JE-4BMR J3 HC-UP202(B)
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46190997RDR-160E-171-H5-JE-4BMR J3 HC-UP352(B)
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46191006RDR-160E-171-H5-JD-4D1FT5 102-0AG71-1
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46191015RDR-160E-171-H5-JD-4D1FT5 108-0AF71-1
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46191024RDR-160E-171-H5-JD-4C1FK6 100-8AF71-1
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46191033RDR-160E-171-H5-JD-4C1FK6 101-8AF71-1
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46191049RDR-160E-171-H5-JD-4C1FK6 103-8AF71-1
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46191058RDR-160E-171-H5-JD-4C1FK7 100-5AF71-1
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46191067RDR-160E-171-H5-JD-4C1FK7 101-5AF71-1
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46191076RDR-160E-171-H5-JD-4C1FK7 103-5AF71-1
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46191085RDR-160E-171-H5-JD-4C1FT6 102-8AF7_
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46191094RDR-160E-171-H5-JD-4C1FT6 102-8AH7_
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46191103RDR-160E-171-H5-JB-4BP1 0B18200BXS
578,900
569,800
626,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46191119RDR-160E-171-H5-JB-4BP1 0B18200HXS
578,900
569,800
626,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46191128RDR-160E-171-H5-JB-4BP1 0B18350BXS
578,900
569,800
626,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46191137RDR-160E-171-H5-JB-4BP1 0B18350HXS
578,900
569,800
626,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46191146RDR-160E-171-H5-JB-4BP1 0B18450BXS
578,900
569,800
626,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46191155RDR-160E-171-H5-JB-4BP1 0B18450RXS
578,900
569,800
626,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46191164RDR-160E-171-H5-JB-4Bα12/2000
578,900
569,800
626,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46191173RDR-160E-171-H5-JB-4Bα12/3000
578,900
569,800
626,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46191189RDR-160E-171-H5-JB-4Bα12/3000HV
578,900
569,800
626,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46191198RDR-160E-171-H5-JB-4Bα22/1500
578,900
569,800
626,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46191207RDR-160E-171-H5-JB-4Bα22/2000
578,900
569,800
626,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46191216RDR-160E-171-H5-JB-4Bα22/3000
578,900
569,800
626,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46191225RDR-160E-171-H5-JB-4Bα30/2000
578,900
569,800
626,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46191234RDR-160E-171-H5-JB-4Bα30/3000
578,900
569,800
626,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46191243RDR-160E-171-H5-JB-4BαC22/1500
578,900
569,800
626,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46191259RDR-160E-171-H5-JB-4BαL25/3000
578,900
569,800
626,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46191268RDR-160E-171-H5-JB-4BαM22/3000
578,900
569,800
626,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46191277RDR-160E-171-H5-JB-4BαM22/3000HV
578,900
569,800
626,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46191286RDR-160E-171-H5-JB-4BαM30/3000
578,900
569,800
626,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46191295RDR-160E-171-H5-JB-4BαM30/3000HV
578,900
569,800
626,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46191304RDR-160E-171-H5-JB-4Bα12/3000HVi
578,900
569,800
626,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46191313RDR-160E-171-H5-JB-4Bα12/3000i
578,900
569,800
626,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46191329RDR-160E-171-H5-JB-4Bα22/3000HVi
578,900
569,800
626,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46191338RDR-160E-171-H5-JB-4Bα22/3000i
578,900
569,800
626,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46191347RDR-160E-171-H5-JB-4Bα30/3000i
578,900
569,800
626,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46191356RDR-160E-171-H5-JB-4Bα22/4000HVis
578,900
569,800
626,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46191365RDR-160E-171-H5-JB-4Bα22/4000is
578,900
569,800
626,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46191374RDR-160E-171-H5-JB-4Bα30/4000HVis
578,900
569,800
626,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46191383RDR-160E-171-H5-JB-4Bα30/4000is
578,900
569,800
626,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46191399RDR-160E-171-H5-JB-4Bα40/4000HVis
578,900
569,800
626,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46191408RDR-160E-171-H5-JB-4Bα40/4000is
578,900
569,800
626,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46191417RDR-160E-171-H5-JB-4Bβ22/1500is
578,900
569,800
626,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46191426RDR-160E-171-H5-JB-4Bβ22/2000is
578,900
569,800
626,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46191435RDR-160E-171-H5-JB-4Bβ22/3000is
578,900
569,800
626,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46191444RDR-160E-171-H5-JB-4BMR J2 HC-LFS202(B)
578,900
569,800
626,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46191453RDR-160E-171-H5-JB-4BMR J2 HC-LFS302(B)
578,900
569,800
626,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする