精密減速機RV RD2シリーズ RDR-160E-121

精密減速機RV RD2シリーズ RDR-160E-121 - ナブテスコサービス

直交入力タイプ
バックラッシュ1.5分以内
ロストモーション1.5分以内
主軸受け内蔵
各社モータ締結部品付属
グリス封入済み

出力(kW)3.517減速比121種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)1568許容モーメント(N・m)3920バックラッシ(arc.min.)1.5ロストモーション(arc.min.)1.5ねじり剛性(Nm/arc.min.)392モーメント剛性(Nm/arc.min.)2940許容出力回転数(min-1[r.p.m])17許容入力回転数(min-1[r.p.m])2000内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全131種類を絞り込む
適合モーター
131種類すべて表示中
注文コード
品番
適合モーター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46193928RDR-160E-121-H5-JE-4BMR J2 HC-UFS352(B)
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46193937RDR-160E-121-H5-JE-4BMR J2 HC-UFS502(B)
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46193946RDR-160E-121-H5-JE-4BMR J3 HC-UP352(B)
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46193955RDR-160E-121-H5-JE-4BMR J3 HC-UP502(B)
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46193964RDR-160E-121-H5-JD-ZZMR J2 HA-LFS502
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46193973RDR-160E-121-H5-JD-ZZMR J3 HA-LP502
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46193989RDR-160E-121-H5-JD-4D1FT5 102-0AA71-1
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46193998RDR-160E-121-H5-JD-4D1FT5 102-0AC71-1
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46194007RDR-160E-121-H5-JD-4D1FT5 102-0AF71-1
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46194016RDR-160E-121-H5-JD-4D1FT5 102-0SG71-1
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46194025RDR-160E-121-H5-JD-4D1FT5 104-0AF71-1
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46194034RDR-160E-121-H5-JD-4D1FT5 106-0AF71-1
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46194043RDR-160E-121-H5-JD-4D1FT5 108-0AF71-1
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46194059RDR-160E-121-H5-JD-4C1FK6 100-8AF71-1
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46194068RDR-160E-121-H5-JD-4C1FK6 101-8AF71-1
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46194077RDR-160E-121-H5-JD-4C1FK6 103-8AF71-1
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46194086RDR-160E-121-H5-JD-4C1FK7 100-5AF71-1
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46194095RDR-160E-121-H5-JD-4C1FK7 101-5AF71-1
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46194104RDR-160E-121-H5-JD-4C1FK7 103-5AF71-1
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46194113RDR-160E-121-H5-JD-4C1FT6 102-8AB7_
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46194129RDR-160E-121-H5-JD-4C1FT6 102-8AC7_
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46194138RDR-160E-121-H5-JD-4C1FT6 102-8AF7_
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46194147RDR-160E-121-H5-JD-4C1FT6 102-8AH7_
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46194156RDR-160E-121-H5-JD-4C1FT6 105-8AF7_
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46194165RDR-160E-121-H5-JB-4BP1 0B18350BXS
578,900
569,800
626,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46194174RDR-160E-121-H5-JB-4BP1 0B18350HXS
578,900
569,800
626,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46194183RDR-160E-121-H5-JB-4BP1 0B18450BXS
578,900
569,800
626,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46194199RDR-160E-121-H5-JB-4BP1 0B18450RXS
578,900
569,800
626,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46194208RDR-160E-121-H5-JB-4Bα22/1500
578,900
569,800
626,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46194217RDR-160E-121-H5-JB-4Bα22/2000
578,900
569,800
626,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46194226RDR-160E-121-H5-JB-4Bα22/3000
578,900
569,800
626,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46194235RDR-160E-121-H5-JB-4Bα30/1200
578,900
569,800
626,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46194244RDR-160E-121-H5-JB-4Bα30/2000
578,900
569,800
626,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46194253RDR-160E-121-H5-JB-4Bα30/3000
578,900
569,800
626,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46194269RDR-160E-121-H5-JB-4Bα40/2000
578,900
569,800
626,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46194278RDR-160E-121-H5-JB-4Bα40/2000HV
578,900
569,800
626,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46194287RDR-160E-121-H5-JB-4BαL25/3000
578,900
569,800
626,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46194296RDR-160E-121-H5-JB-4BαL50/2000
578,900
569,800
626,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46194305RDR-160E-121-H5-JB-4BαM22/3000
578,900
569,800
626,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46194314RDR-160E-121-H5-JB-4BαM22/3000HV
578,900
569,800
626,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46194323RDR-160E-121-H5-JB-4BαM30/3000
578,900
569,800
626,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46194339RDR-160E-121-H5-JB-4BαM30/3000HV
578,900
569,800
626,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46194348RDR-160E-121-H5-JB-4BαM40/3000
578,900
569,800
626,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46194357RDR-160E-121-H5-JB-4BαM40/3000HV
578,900
569,800
626,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46194366RDR-160E-121-H5-JB-4Bα22/3000HVi
578,900
569,800
626,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46194375RDR-160E-121-H5-JB-4Bα22/3000i
578,900
569,800
626,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46194384RDR-160E-121-H5-JB-4Bα30/3000i
578,900
569,800
626,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46194393RDR-160E-121-H5-JB-4Bα40/3000i
578,900
569,800
626,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46194409RDR-160E-121-H5-JB-4Bα22/4000HVis
578,900
569,800
626,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46194418RDR-160E-121-H5-JB-4Bα22/4000is
578,900
569,800
626,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする