曜日別特売

精密減速機RV RD2シリーズ RDR-160E-101

精密減速機RV RD2シリーズ RDR-160E-101 - ナブテスコサービス

直交入力タイプ
バックラッシュ1.5分以内
ロストモーション1.5分以内
主軸受け内蔵
各社モータ締結部品付属
グリス封入済み

出力(kW)3.517減速比101種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)1568許容モーメント(N・m)3920バックラッシ(arc.min.)1.5ロストモーション(arc.min.)1.5ねじり剛性(Nm/arc.min.)392モーメント剛性(Nm/arc.min.)2940許容出力回転数(min-1[r.p.m])20許容入力回転数(min-1[r.p.m])2000内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全121種類を絞り込む
適合モーター
121種類すべて表示中
注文コード
品番
適合モーター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46195233RDR-160E-101-H5-JE-4BMR J2 HC-UFS352(B)
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46195249RDR-160E-101-H5-JE-4BMR J2 HC-UFS502(B)
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46195258RDR-160E-101-H5-JE-4BMR J3 HC-UP352(B)
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46195267RDR-160E-101-H5-JE-4BMR J3 HC-UP502(B)
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46195276RDR-160E-101-H5-JD-ZZMR J2 HA-LFS502
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46195285RDR-160E-101-H5-JD-ZZMR J2 HA-LFS702
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46195294RDR-160E-101-H5-JD-ZZMR J3 HA-LP502
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46195303RDR-160E-101-H5-JD-ZZMR J3 HA-LP702
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46195319RDR-160E-101-H5-JD-4D1FT5 102-0AA71-1
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46195328RDR-160E-101-H5-JD-4D1FT5 102-0AC71-1
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46195337RDR-160E-101-H5-JD-4D1FT5 102-0AF71-1
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46195346RDR-160E-101-H5-JD-4D1FT5 102-0SF71-1
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46195355RDR-160E-101-H5-JD-4D1FT5 102-0SG71-1
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46195364RDR-160E-101-H5-JD-4D1FT5 104-0AC71-1
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46195373RDR-160E-101-H5-JD-4D1FT5 104-0AF71-1
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46195389RDR-160E-101-H5-JD-4D1FT5 106-0AF71-1
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46195398RDR-160E-101-H5-JD-4D1FT5 108-0AF71-1
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46195407RDR-160E-101-H5-JD-4C1FK6 101-8AF71-1
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46195416RDR-160E-101-H5-JD-4C1FK6 103-8AF71-1
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46195425RDR-160E-101-H5-JD-4C1FK7 101-5AF71-1
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46195434RDR-160E-101-H5-JD-4C1FK7 103-5AF71-1
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46195443RDR-160E-101-H5-JD-4C1FT6 102-8AB7_
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46195459RDR-160E-101-H5-JD-4C1FT6 102-8AC7_
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46195468RDR-160E-101-H5-JD-4C1FT6 102-8AF7_
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46195477RDR-160E-101-H5-JD-4C1FT6 105-8AC7_
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46195486RDR-160E-101-H5-JD-4C1FT6 105-8AF7_
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46195495RDR-160E-101-H5-JC-ZZP1 0B18550MXS
578,900
569,800
626,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46195504RDR-160E-101-H5-JC-ZZECMA-F11855_3
578,900
569,800
626,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46195513RDR-160E-101-H5-JC-ZZECMA-L11855_S
578,900
569,800
626,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46195529RDR-160E-101-H5-JC-ZZΣ-Ⅱ SGMGH-40A_B
578,900
569,800
626,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46195538RDR-160E-101-H5-JC-ZZΣ-Ⅱ SGMGH-55A_A
578,900
569,800
626,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46195547RDR-160E-101-H5-JC-ZZΣ-Ⅴ SGMGV-55A
578,900
569,800
626,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46195556RDR-160E-101-H5-JC-ZZΣ-Ⅴ SGMGV-55D
578,900
569,800
626,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46195565RDR-160E-101-H5-JC-ZZΣ-7 SGM7G-55A*A21
578,900
569,800
626,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46195574RDR-160E-101-H5-JB-ZZP6 0B18550RXS
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46195583RDR-160E-101-H5-JB-ZZQ2 AA18550H
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46195599RDR-160E-101-H5-JB-ZZQ2 AA18550R
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46195608RDR-160E-101-H5-JB-4BP1 0B18350BXS
578,900
569,800
626,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46195617RDR-160E-101-H5-JB-4BP1 0B18350HXS
578,900
569,800
626,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46195626RDR-160E-101-H5-JB-4BP1 0B18450BXS
578,900
569,800
626,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46195635RDR-160E-101-H5-JB-4BP1 0B18450RXS
578,900
569,800
626,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46195644RDR-160E-101-H5-JB-4Bα22/1500
578,900
569,800
626,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46195653RDR-160E-101-H5-JB-4Bα22/2000
578,900
569,800
626,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46195669RDR-160E-101-H5-JB-4Bα22/3000
578,900
569,800
626,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46195678RDR-160E-101-H5-JB-4Bα30/1200
578,900
569,800
626,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46195687RDR-160E-101-H5-JB-4Bα30/2000
578,900
569,800
626,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46195696RDR-160E-101-H5-JB-4Bα30/3000
578,900
569,800
626,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46195705RDR-160E-101-H5-JB-4Bα40/2000
578,900
569,800
626,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46195714RDR-160E-101-H5-JB-4Bα40/2000+FAN
578,900
569,800
626,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46195723RDR-160E-101-H5-JB-4Bα40/2000HV
578,900
569,800
626,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする