精密減速機RV RD2シリーズ RDR-100C-210

精密減速機RV RD2シリーズ RDR-100C-210 - ナブテスコサービス

直交入力タイプ
バックラッシュ1.5分以内
ロストモーション1.5分以内
主軸受け内蔵
各社モータ締結部品付属
グリス封入済み

出力(kW)2.198減速比210種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)980許容モーメント(N・m)2450バックラッシ(arc.min.)1.5ロストモーション(arc.min.)1.5ねじり剛性(Nm/arc.min.)510モーメント剛性(Nm/arc.min.)2813許容出力回転数(min-1[r.p.m])14許容入力回転数(min-1[r.p.m])3000内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全268種類を絞り込む
適合モーター
268種類すべて表示中
注文コード
品番
適合モーター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46198855RDR-100C-210-KO-GG-ZZP1 0B13150BXSA
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46198864RDR-100C-210-KO-GG-ZZP1 0B13150HXSA
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46198873RDR-100C-210-KO-GD-ZZP6 0B18200HXS
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46198889RDR-100C-210-KO-GD-ZZQ2 AA18200H
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46198898RDR-100C-210-KO-GD-ZZECMA-E11820_S
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46198907RDR-100C-210-KO-GD-ZZMINAS MFMA152P1_
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46198916RDR-100C-210-KO-GD-ZZMINAS MFMA152S1_
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46198925RDR-100C-210-KO-GD-ZZMINAS MHMA202P1_
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46198934RDR-100C-210-KO-GD-ZZMINAS MHMA202S1_
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46198943RDR-100C-210-K1-CT-ZZAKM5 1E-A-320VDC
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46198959RDR-100C-210-K1-CT-ZZAKM5 1E-A-560VDC
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46198968RDR-100C-210-K1-CT-ZZAKM5 1G-A-320VDC
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46198977RDR-100C-210-K1-CT-ZZAKM5 1K-A-160VDC
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46198986RDR-100C-210-K1-CT-ZZAKM5 2E-A-560VDC
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46198995RDR-100C-210-K1-CT-ZZAKM5 2E-A-640VDC
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46199004RDR-100C-210-K1-CT-ZZAKM5 2G-A-320VDC
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46199013RDR-100C-210-K1-CT-ZZAKM5 2G-A-560VDC
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46199029RDR-100C-210-K1-CT-ZZAKM5 2G-A-640VDC
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46199038RDR-100C-210-K1-CT-ZZAKM5 2K-A-320VDC
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46199047RDR-100C-210-K1-CT-ZZAKM5 2K-A-560VDC
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46199056RDR-100C-210-K1-CT-ZZAKM5 2M-A-320VDC
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46199065RDR-100C-210-K1-CT-ZZAKM5 3G-A-320VDC
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46199074RDR-100C-210-K1-CT-ZZAKM5 3G-A-560VDC
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46199083RDR-100C-210-K1-CT-ZZAKM5 3G-A-640VDC
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46199099RDR-100C-210-K1-CT-ZZAKM5 3M-A-320VDC
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46199108RDR-100C-210-K1-CT-ZZAKM5 3P-A-320VDC
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46199117RDR-100C-210-K1-CT-ZZAKM5 4K-A-560VDC
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46199126RDR-100C-210-K1-CT-ZZAKM5 4K-A-640VDC
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46199135RDR-100C-210-K1-CT-ZZAKM5 4L-A-320VDC
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46199144RDR-100C-210-K1-CT-ZZAKM5 4L-A-560VDC
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46199153RDR-100C-210-K1-CT-ZZAKM5 4N-A-320VDC
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46199169RDR-100C-210-K1-CT-ZZ1FK6 060-6AF71-1
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46199178RDR-100C-210-K1-CT-ZZ1FK6 063-6AF71-1
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46199187RDR-100C-210-K1-CT-ZZ1FK7 060-5AF71-1
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46199196RDR-100C-210-K1-CT-ZZ1FK7 061-7AF71-1
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46199205RDR-100C-210-K1-CT-ZZ1FK7 061-7AH71-1
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46199214RDR-100C-210-K1-CT-ZZ1FK7 063-5AF71-1
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46199223RDR-100C-210-K1-CT-ZZ1FK7 064-7AF71-1
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46199239RDR-100C-210-K1-CT-ZZ1FK7 064-7AH71-1
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46199248RDR-100C-210-K1-CT-ZZ1FT6 062-6AC7_
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46199257RDR-100C-210-K1-CT-ZZ1FT6 062-6AF7_
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46199266RDR-100C-210-K1-CT-ZZ1FT6 062-6WF7_
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46199275RDR-100C-210-K1-CT-ZZ1FT6 062-6WH7_
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46199284RDR-100C-210-K1-CT-ZZ1FT6 062-6WK7_
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46199293RDR-100C-210-K1-CT-ZZ1FT6 064-6AC7_
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46199309RDR-100C-210-K1-CT-ZZ1FT6 064-6AF7_
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46199318RDR-100C-210-K1-CT-ZZ1FT6 064-6AH7_
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46199327RDR-100C-210-K1-CM-ZZ1FT5 072-0AC71-1
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46199336RDR-100C-210-K1-CM-ZZ1FT5 072-0AF71-1
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46199345RDR-100C-210-K1-CM-ZZ1FT5 072-0AG71-1
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする