曜日別特売

精密減速機RV RD2シリーズ RDR-100C-101

精密減速機RV RD2シリーズ RDR-100C-101 - ナブテスコサービス

直交入力タイプ
バックラッシュ1.5分以内
ロストモーション1.5分以内
主軸受け内蔵
各社モータ締結部品付属
グリス封入済み

出力(kW)2.198減速比101種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)980許容モーメント(N・m)2450バックラッシ(arc.min.)1.5ロストモーション(arc.min.)1.5ねじり剛性(Nm/arc.min.)510モーメント剛性(Nm/arc.min.)2813許容出力回転数(min-1[r.p.m])30許容入力回転数(min-1[r.p.m])3000内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全230種類を絞り込む
適合モーター
230種類すべて表示中
注文コード
品番
適合モーター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46203974RDR-100C-101-KO-GF-ZZP8 0B22250HXS
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46203983RDR-100C-101-KO-GF-ZZP8 0B22350HXS
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46203999RDR-100C-101-KO-GF-ZZP8 0B22450RXS
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46204008RDR-100C-101-KO-GF-ZZQ2 AA22250H
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46204017RDR-100C-101-KO-GF-ZZQ2 AA22350H
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46204026RDR-100C-101-KO-GF-ZZQ2 AA22450R
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46204035RDR-100C-101-KO-GF-ZZMINAS MFMA252P1_
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46204044RDR-100C-101-KO-GF-ZZMINAS MFMA252S1_
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46204053RDR-100C-101-KO-GF-ZZMINAS MFMA452P1_
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46204069RDR-100C-101-KO-GF-ZZMINAS MFMA452S1_
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46204078RDR-100C-101-KO-GD-ZZP6 0B18200HXS
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46204087RDR-100C-101-KO-GD-ZZP6 0B18350HXS
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46204096RDR-100C-101-KO-GD-ZZP6 0B18450RXS
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46204105RDR-100C-101-KO-GD-ZZQ2 AA18200H
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46204114RDR-100C-101-KO-GD-ZZQ2 AA18350H
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46204123RDR-100C-101-KO-GD-ZZQ2 AA18450H
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46204139RDR-100C-101-KO-GD-ZZECMA-E11820_S
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46204148RDR-100C-101-KO-GD-ZZECMA-E11830_S
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46204157RDR-100C-101-KO-GD-ZZECMA-F11830_S
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46204166RDR-100C-101-KO-GD-ZZECMA-L11830_S
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46204175RDR-100C-101-KO-GD-ZZMINAS MDMA502P1_
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46204184RDR-100C-101-KO-GD-ZZMINAS MDMA502S1_
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46204193RDR-100C-101-KO-GD-ZZMINAS MGMA202P1_
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46204209RDR-100C-101-KO-GD-ZZMINAS MGMA202S1_
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46204218RDR-100C-101-KO-GD-ZZMINAS MHMA202P1_
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46204227RDR-100C-101-KO-GD-ZZMINAS MHMA202S1_
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46204236RDR-100C-101-KO-GD-ZZMINAS MHMA302P1_
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46204245RDR-100C-101-KO-GD-ZZMINAS MHMA302S1_
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46204254RDR-100C-101-KO-GD-ZZMINAS MHMA402P1_
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46204263RDR-100C-101-KO-GD-ZZMINAS MHMA402S1_
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46204279RDR-100C-101-KO-GD-ZZMINAS MHMA502P1_
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46204288RDR-100C-101-KO-GD-ZZMINAS MHMA502S1_
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46204297RDR-100C-101-K1-CT-ZZAKM5 3G-A-320VDC
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46204306RDR-100C-101-K1-CT-ZZAKM5 3G-A-560VDC
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46204315RDR-100C-101-K1-CT-ZZAKM5 3M-A-320VDC
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46204324RDR-100C-101-K1-CT-ZZAKM5 4G-A-560VDC
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46204333RDR-100C-101-K1-CT-ZZAKM5 4G-A-640VDC
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46204349RDR-100C-101-K1-CT-ZZAKM5 4K-A-320VDC
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46204358RDR-100C-101-K1-CT-ZZAKM5 4K-A-560VDC
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46204367RDR-100C-101-K1-CT-ZZAKM5 4K-A-640VDC
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46204376RDR-100C-101-K1-CT-ZZAKM5 4L-A-320VDC
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46204385RDR-100C-101-K1-CT-ZZAKM5 4L-A-560VDC
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46204394RDR-100C-101-K1-CT-ZZAKM5 4N-A-320VDC
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46204403RDR-100C-101-K1-CT-ZZ1FT6 062-6WF7_
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46204419RDR-100C-101-K1-CT-ZZ1FT6 062-6WH7_
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46204428RDR-100C-101-K1-CT-ZZ1FT6 062-6WK7_
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46204437RDR-100C-101-K1-CT-ZZ1FT6 064-6WF7_
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46204446RDR-100C-101-K1-CT-ZZ1FT6 064-6WH7_
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46204455RDR-100C-101-K1-CT-ZZ1FT6 064-6WK7_
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46204464RDR-100C-101-K1-CM-ZZ1FT5 072-0AC71-1
578,900
569,800
626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする