曜日別特売

精密減速機RV RD2シリーズ RDS-200C-245

精密減速機RV RD2シリーズ RDS-200C-245 - ナブテスコ

グリス封入済み
バックラッシュ1分以内
ロストモーション1分以内
主軸受け内蔵
各社モータ締結部品付属

出力(kW)4.396減速比245種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)1960許容モーメント(N・m)8820バックラッシ(arc.min.)1ロストモーション(arc.min.)1ねじり剛性(Nm/arc.min.)980モーメント剛性(Nm/arc.min.)9800許容出力回転数(min-1[r.p.m])8許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
164件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合モーター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46206275RDS-200C-245-G5-JE-4BMR J2 HC-UFS202(B)
601,200
599,800
659,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46206284RDS-200C-245-G5-JE-4BMR J2 HC-UFS352(B)
601,200
599,800
659,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46206293RDS-200C-245-G5-JE-4BMR J3 HC-UP202(B)
601,200
599,800
659,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46206309RDS-200C-245-G5-JE-4BMR J3 HC-UP352(B)
601,200
599,800
659,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46206318RDS-200C-245-G5-JD-4D1FT5 102-0AG71-1
601,200
599,800
659,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46206327RDS-200C-245-G5-JD-4C1FK6 100-8AF71-1
601,200
599,800
659,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46206336RDS-200C-245-G5-JD-4C1FK6 101-8AF71-1
601,200
599,800
659,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46206345RDS-200C-245-G5-JD-4C1FK6 103-8AF71-1
601,200
599,800
659,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46206354RDS-200C-245-G5-JD-4C1FK7 100-5AF71-1
601,200
599,800
659,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46206363RDS-200C-245-G5-JD-4C1FK7 101-5AF71-1
601,200
599,800
659,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46206379RDS-200C-245-G5-JD-4C1FK7 103-5AF71-1
601,200
599,800
659,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46206388RDS-200C-245-G5-JD-4C1FT6 102-8AF7_
601,200
599,800
659,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46206397RDS-200C-245-G5-JD-4C1FT6 102-8AH7_
601,200
599,800
659,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46206406RDS-200C-245-G5-JB-4BP1 0B18200BXS
601,200
599,800
659,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46206415RDS-200C-245-G5-JB-4BP1 0B18200HXS
601,200
599,800
659,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46206424RDS-200C-245-G5-JB-4BP1 0B18350BXS
601,200
599,800
659,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46206433RDS-200C-245-G5-JB-4BP1 0B18350HXS
601,200
599,800
659,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46206449RDS-200C-245-G5-JB-4Bα12/2000
601,200
599,800
659,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46206458RDS-200C-245-G5-JB-4Bα12/3000
601,200
599,800
659,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46206467RDS-200C-245-G5-JB-4Bα12/3000HV
601,200
599,800
659,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46206476RDS-200C-245-G5-JB-4Bα22/1500
601,200
599,800
659,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46206485RDS-200C-245-G5-JB-4Bα22/2000
601,200
599,800
659,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46206494RDS-200C-245-G5-JB-4Bα22/3000
601,200
599,800
659,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46206503RDS-200C-245-G5-JB-4Bα30/3000
601,200
599,800
659,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46206519RDS-200C-245-G5-JB-4BαC22/1500
601,200
599,800
659,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46206528RDS-200C-245-G5-JB-4BαL25/3000
601,200
599,800
659,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46206537RDS-200C-245-G5-JB-4BαM22/3000
601,200
599,800
659,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46206546RDS-200C-245-G5-JB-4BαM22/3000HV
601,200
599,800
659,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46206555RDS-200C-245-G5-JB-4BαM30/3000
601,200
599,800
659,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46206564RDS-200C-245-G5-JB-4BαM30/3000HV
601,200
599,800
659,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46206573RDS-200C-245-G5-JB-4Bα12/3000HVi
601,200
599,800
659,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46206589RDS-200C-245-G5-JB-4Bα12/3000i
601,200
599,800
659,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46206598RDS-200C-245-G5-JB-4Bα22/3000HVi
601,200
599,800
659,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46206607RDS-200C-245-G5-JB-4Bα22/3000i
601,200
599,800
659,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46206616RDS-200C-245-G5-JB-4Bα22/4000HVis
601,200
599,800
659,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46206625RDS-200C-245-G5-JB-4Bα22/4000is
601,200
599,800
659,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46206634RDS-200C-245-G5-JB-4Bα30/4000HVis
601,200
599,800
659,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46206643RDS-200C-245-G5-JB-4Bα30/4000is
601,200
599,800
659,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46206659RDS-200C-245-G5-JB-4Bα40/4000HVis
601,200
599,800
659,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46206668RDS-200C-245-G5-JB-4Bα40/4000is
601,200
599,800
659,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46206677RDS-200C-245-G5-JB-4Bβ22/1500is
601,200
599,800
659,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46206686RDS-200C-245-G5-JB-4Bβ22/2000is
601,200
599,800
659,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46206695RDS-200C-245-G5-JB-4Bβ22/3000is
601,200
599,800
659,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46206704RDS-200C-245-G5-JB-4BMR J2 HC-LFS202(B)
601,200
599,800
659,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46206713RDS-200C-245-G5-JB-4BMR J2 HC-LFS302(B)
601,200
599,800
659,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46206729RDS-200C-245-G5-JB-4BMR J2 HC-SFS121(B)
601,200
599,800
659,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46206738RDS-200C-245-G5-JB-4BMR J2 HC-SFS201(B)
601,200
599,800
659,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46206747RDS-200C-245-G5-JB-4BMR J2 HC-SFS202(B)
601,200
599,800
659,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46206756RDS-200C-245-G5-JB-4BMR J2 HC-SFS2024(B)
601,200
599,800
659,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46206765RDS-200C-245-G5-JB-4BMR J2 HC-SFS352(B)
601,200
599,800
659,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする