曜日別特売

精密減速機RV RD2シリーズ RDS-200C-206

精密減速機RV RD2シリーズ RDS-200C-206 - ナブテスコサービス

グリス封入済み
バックラッシュ1分以内
ロストモーション1分以内
主軸受け内蔵
各社モータ締結部品付属

出力(kW)4.396減速比206種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)1960許容モーメント(N・m)8820バックラッシ(arc.min.)1ロストモーション(arc.min.)1ねじり剛性(Nm/arc.min.)980モーメント剛性(Nm/arc.min.)9800許容出力回転数(min-1[r.p.m])10許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全151種類を絞り込む
適合モーター
151種類すべて表示中
注文コード
品番
適合モーター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46207919RDS-200C-206-G5-JE-4BMR J2 HC-UFS202(B)
601,200
599,800
659,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46207928RDS-200C-206-G5-JE-4BMR J2 HC-UFS352(B)
601,200
599,800
659,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46207937RDS-200C-206-G5-JE-4BMR J3 HC-UP202(B)
601,200
599,800
659,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46207946RDS-200C-206-G5-JE-4BMR J3 HC-UP352(B)
601,200
599,800
659,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46207955RDS-200C-206-G5-JD-4D1FT5 102-0AG71-1
601,200
599,800
659,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46207964RDS-200C-206-G5-JD-4D1FT5 108-0AF71-1
601,200
599,800
659,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46207973RDS-200C-206-G5-JD-4C1FK6 100-8AF71-1
601,200
599,800
659,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46207989RDS-200C-206-G5-JD-4C1FK6 101-8AF71-1
601,200
599,800
659,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46207998RDS-200C-206-G5-JD-4C1FK6 103-8AF71-1
601,200
599,800
659,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46208007RDS-200C-206-G5-JD-4C1FK7 100-5AF71-1
601,200
599,800
659,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46208016RDS-200C-206-G5-JD-4C1FK7 101-5AF71-1
601,200
599,800
659,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46208025RDS-200C-206-G5-JD-4C1FK7 103-5AF71-1
601,200
599,800
659,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46208034RDS-200C-206-G5-JD-4C1FT6 102-8AC7_
601,200
599,800
659,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46208043RDS-200C-206-G5-JD-4C1FT6 102-8AF7_
601,200
599,800
659,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46208059RDS-200C-206-G5-JD-4C1FT6 102-8AH7_
601,200
599,800
659,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46208068RDS-200C-206-G5-JB-4BP1 0B18200BXS
601,200
599,800
659,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46208077RDS-200C-206-G5-JB-4BP1 0B18200HXS
601,200
599,800
659,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46208086RDS-200C-206-G5-JB-4BP1 0B18350BXS
601,200
599,800
659,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46208095RDS-200C-206-G5-JB-4BP1 0B18350HXS
601,200
599,800
659,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46208104RDS-200C-206-G5-JB-4BP1 0B18450BXS
601,200
599,800
659,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46208113RDS-200C-206-G5-JB-4BP1 0B18450RXS
601,200
599,800
659,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46208129RDS-200C-206-G5-JB-4Bα12/2000
601,200
599,800
659,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46208138RDS-200C-206-G5-JB-4Bα12/3000
601,200
599,800
659,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46208147RDS-200C-206-G5-JB-4Bα12/3000HV
601,200
599,800
659,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46208156RDS-200C-206-G5-JB-4Bα22/1500
601,200
599,800
659,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46208165RDS-200C-206-G5-JB-4Bα22/2000
601,200
599,800
659,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46208174RDS-200C-206-G5-JB-4Bα22/3000
601,200
599,800
659,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46208183RDS-200C-206-G5-JB-4Bα30/2000
601,200
599,800
659,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46208199RDS-200C-206-G5-JB-4Bα30/3000
601,200
599,800
659,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46208208RDS-200C-206-G5-JB-4BαC22/1500
601,200
599,800
659,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46208217RDS-200C-206-G5-JB-4BαL25/3000
601,200
599,800
659,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46208226RDS-200C-206-G5-JB-4BαM22/3000
601,200
599,800
659,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46208235RDS-200C-206-G5-JB-4BαM22/3000HV
601,200
599,800
659,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46208244RDS-200C-206-G5-JB-4BαM30/3000
601,200
599,800
659,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46208253RDS-200C-206-G5-JB-4BαM30/3000HV
601,200
599,800
659,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46208269RDS-200C-206-G5-JB-4Bα12/3000HVi
601,200
599,800
659,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46208278RDS-200C-206-G5-JB-4Bα12/3000i
601,200
599,800
659,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46208287RDS-200C-206-G5-JB-4Bα22/3000HVi
601,200
599,800
659,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46208296RDS-200C-206-G5-JB-4Bα22/3000i
601,200
599,800
659,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46208305RDS-200C-206-G5-JB-4Bα30/3000i
601,200
599,800
659,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46208314RDS-200C-206-G5-JB-4Bα22/4000HVis
601,200
599,800
659,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46208323RDS-200C-206-G5-JB-4Bα22/4000is
601,200
599,800
659,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46208339RDS-200C-206-G5-JB-4Bα30/4000HVis
601,200
599,800
659,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46208348RDS-200C-206-G5-JB-4Bα30/4000is
601,200
599,800
659,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46208357RDS-200C-206-G5-JB-4Bα40/4000HVis
601,200
599,800
659,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46208366RDS-200C-206-G5-JB-4Bα40/4000is
601,200
599,800
659,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46208375RDS-200C-206-G5-JB-4Bβ22/1500is
601,200
599,800
659,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46208384RDS-200C-206-G5-JB-4Bβ22/2000is
601,200
599,800
659,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46208393RDS-200C-206-G5-JB-4Bβ22/3000is
601,200
599,800
659,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46208409RDS-200C-206-G5-JB-4BMR J2 HC-LFS202(B)
601,200
599,800
659,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする