曜日別特売

精密減速機RV RD2シリーズ RDS-200C-156

精密減速機RV RD2シリーズ RDS-200C-156 - ナブテスコサービス

グリス封入済み
バックラッシュ1分以内
ロストモーション1分以内
主軸受け内蔵
各社モータ締結部品付属

出力(kW)4.396減速比156種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)1960許容モーメント(N・m)8820バックラッシ(arc.min.)1ロストモーション(arc.min.)1ねじり剛性(Nm/arc.min.)980モーメント剛性(Nm/arc.min.)9800許容出力回転数(min-1[r.p.m])13許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全131種類を絞り込む
適合モーター
131種類すべて表示中
注文コード
品番
適合モーター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46209425RDS-200C-156-G5-JE-4BMR J2 HC-UFS352(B)
601,200
599,800
659,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46209434RDS-200C-156-G5-JE-4BMR J2 HC-UFS502(B)
601,200
599,800
659,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46209443RDS-200C-156-G5-JE-4BMR J3 HC-UP352(B)
601,200
599,800
659,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46209459RDS-200C-156-G5-JE-4BMR J3 HC-UP502(B)
601,200
599,800
659,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46209468RDS-200C-156-G5-JD-ZZMR J2 HA-LFS502
601,200
599,800
659,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46209477RDS-200C-156-G5-JD-ZZMR J3 HA-LP502
601,200
599,800
659,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46209486RDS-200C-156-G5-JD-4D1FT5 102-0AA71-1
601,200
599,800
659,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46209495RDS-200C-156-G5-JD-4D1FT5 102-0AC71-1
601,200
599,800
659,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46209504RDS-200C-156-G5-JD-4D1FT5 102-0AF71-1
601,200
599,800
659,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46209513RDS-200C-156-G5-JD-4D1FT5 104-0AF71-1
601,200
599,800
659,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46209529RDS-200C-156-G5-JD-4D1FT5 106-0AF71-1
601,200
599,800
659,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46209538RDS-200C-156-G5-JD-4D1FT5 108-0AF71-1
601,200
599,800
659,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46209547RDS-200C-156-G5-JD-4C1FK6 100-8AF71-1
601,200
599,800
659,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46209556RDS-200C-156-G5-JD-4C1FK6 101-8AF71-1
601,200
599,800
659,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46209565RDS-200C-156-G5-JD-4C1FK6 103-8AF71-1
601,200
599,800
659,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46209574RDS-200C-156-G5-JD-4C1FK7 100-5AF71-1
601,200
599,800
659,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46209583RDS-200C-156-G5-JD-4C1FK7 101-5AF71-1
601,200
599,800
659,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46209599RDS-200C-156-G5-JD-4C1FK7 103-5AF71-1
601,200
599,800
659,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46209608RDS-200C-156-G5-JD-4C1FT6 102-8AB7_
601,200
599,800
659,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46209617RDS-200C-156-G5-JD-4C1FT6 102-8AC7_
601,200
599,800
659,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46209626RDS-200C-156-G5-JD-4C1FT6 102-8AF7_
601,200
599,800
659,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46209635RDS-200C-156-G5-JD-4C1FT6 102-8AH7_
601,200
599,800
659,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46209644RDS-200C-156-G5-JD-4C1FT6 105-8AF7_
601,200
599,800
659,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46209653RDS-200C-156-G5-JB-4BP1 0B18350BXS
601,200
599,800
659,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46209669RDS-200C-156-G5-JB-4BP1 0B18350HXS
601,200
599,800
659,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46209678RDS-200C-156-G5-JB-4BP1 0B18450BXS
601,200
599,800
659,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46209687RDS-200C-156-G5-JB-4BP1 0B18450RXS
601,200
599,800
659,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46209696RDS-200C-156-G5-JB-4Bα22/1500
601,200
599,800
659,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46209705RDS-200C-156-G5-JB-4Bα22/2000
601,200
599,800
659,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46209714RDS-200C-156-G5-JB-4Bα22/3000
601,200
599,800
659,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46209723RDS-200C-156-G5-JB-4Bα30/1200
601,200
599,800
659,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46209739RDS-200C-156-G5-JB-4Bα30/2000
601,200
599,800
659,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46209748RDS-200C-156-G5-JB-4Bα30/3000
601,200
599,800
659,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46209757RDS-200C-156-G5-JB-4Bα40/2000
601,200
599,800
659,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46209766RDS-200C-156-G5-JB-4Bα40/2000HV
601,200
599,800
659,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46209775RDS-200C-156-G5-JB-4BαL25/3000
601,200
599,800
659,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46209784RDS-200C-156-G5-JB-4BαL50/2000
601,200
599,800
659,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46209793RDS-200C-156-G5-JB-4BαM22/3000
601,200
599,800
659,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46209809RDS-200C-156-G5-JB-4BαM22/3000HV
601,200
599,800
659,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46209818RDS-200C-156-G5-JB-4BαM30/3000
601,200
599,800
659,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46209827RDS-200C-156-G5-JB-4BαM30/3000HV
601,200
599,800
659,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46209836RDS-200C-156-G5-JB-4BαM40/3000
601,200
599,800
659,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46209845RDS-200C-156-G5-JB-4BαM40/3000HV
601,200
599,800
659,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46209854RDS-200C-156-G5-JB-4Bα22/3000HVi
601,200
599,800
659,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46209863RDS-200C-156-G5-JB-4Bα22/3000i
601,200
599,800
659,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46209879RDS-200C-156-G5-JB-4Bα30/3000i
601,200
599,800
659,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46209888RDS-200C-156-G5-JB-4Bα40/3000i
601,200
599,800
659,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46209897RDS-200C-156-G5-JB-4Bα22/4000HVis
601,200
599,800
659,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46209906RDS-200C-156-G5-JB-4Bα22/4000is
601,200
599,800
659,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46209915RDS-200C-156-G5-JB-4Bα30/4000HVis
601,200
599,800
659,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする