曜日別特売

精密減速機RV RD2シリーズ RDR-320E-81

精密減速機RV RD2シリーズ RDR-320E-81 - ナブテスコサービス

直交入力タイプ
バックラッシュ1.5分以内
ロストモーション1.5分以内
主軸受け内蔵
各社モータ締結部品付属
グリス封入済み

出力(kW)4.954減速比81種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)2209許容モーメント(N・m)7056バックラッシ(arc.min.)1.5ロストモーション(arc.min.)1.5ねじり剛性(Nm/arc.min.)980モーメント剛性(Nm/arc.min.)4900許容出力回転数(min-1[r.p.m])25許容入力回転数(min-1[r.p.m])2000内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全103種類を絞り込む
適合モーター
103種類すべて表示中
注文コード
品番
適合モーター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46211988RDR-320E-81-H5-JF-ZZΣ-7 SGM7G-1AA*A21
660,000
639,800
703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46211997RDR-320E-81-H5-JE-4BMR J2 HC-UFS502(B)
660,000
639,800
703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46212006RDR-320E-81-H5-JE-4BMR J3 HC-UP502(B)
660,000
639,800
703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46212015RDR-320E-81-H5-JE-4AΣ-Ⅱ SGMDH-40A_A_B
660,000
639,800
703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46212024RDR-320E-81-H5-JD-ZZMR J2 HA-LFS11K2(B)
660,000
639,800
703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46212033RDR-320E-81-H5-JD-ZZMR J2 HA-LFS11K24(B)
660,000
639,800
703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46212049RDR-320E-81-H5-JD-ZZMR J2 HA-LFS502
660,000
639,800
703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46212058RDR-320E-81-H5-JD-ZZMR J2 HA-LFS601(B)
660,000
639,800
703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46212067RDR-320E-81-H5-JD-ZZMR J2 HA-LFS6014(B)
660,000
639,800
703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46212076RDR-320E-81-H5-JD-ZZMR J2 HA-LFS701M(B)
660,000
639,800
703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46212085RDR-320E-81-H5-JD-ZZMR J2 HA-LFS701M4(B)
660,000
639,800
703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46212094RDR-320E-81-H5-JD-ZZMR J2 HA-LFS702
660,000
639,800
703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46212103RDR-320E-81-H5-JD-ZZMR J3 HA-LP11K2(B)
660,000
639,800
703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46212119RDR-320E-81-H5-JD-ZZMR J3 HA-LP11K24(B)
660,000
639,800
703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46212128RDR-320E-81-H5-JD-ZZMR J3 HA-LP502
660,000
639,800
703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46212137RDR-320E-81-H5-JD-ZZMR J3 HA-LP601(B)
660,000
639,800
703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46212146RDR-320E-81-H5-JD-ZZMR J3 HA-LP6014(B)
660,000
639,800
703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46212155RDR-320E-81-H5-JD-ZZMR J3 HA-LP701M(B)
660,000
639,800
703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46212164RDR-320E-81-H5-JD-ZZMR J3 HA-LP701M4(B)
660,000
639,800
703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46212173RDR-320E-81-H5-JD-ZZMR J3 HA-LP702
660,000
639,800
703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46212189RDR-320E-81-H5-JD-4D1FT5 102-0AA71-1
660,000
639,800
703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46212198RDR-320E-81-H5-JD-4D1FT5 102-0AC71-1
660,000
639,800
703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46212207RDR-320E-81-H5-JD-4D1FT5 102-0AF71-1
660,000
639,800
703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46212216RDR-320E-81-H5-JD-4D1FT5 102-0SF71-1
660,000
639,800
703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46212225RDR-320E-81-H5-JD-4D1FT5 102-0SG71-1
660,000
639,800
703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46212234RDR-320E-81-H5-JD-4D1FT5 104-0AA71-1
660,000
639,800
703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46212243RDR-320E-81-H5-JD-4D1FT5 104-0AC71-1
660,000
639,800
703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46212259RDR-320E-81-H5-JD-4D1FT5 104-0AF71-1
660,000
639,800
703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46212268RDR-320E-81-H5-JD-4D1FT5 104-0SF71-1
660,000
639,800
703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46212277RDR-320E-81-H5-JD-4D1FT5 106-0AA71-1
660,000
639,800
703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46212286RDR-320E-81-H5-JD-4D1FT5 106-0AC71-1
660,000
639,800
703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46212295RDR-320E-81-H5-JD-4D1FT5 106-0AF71-1
660,000
639,800
703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46212304RDR-320E-81-H5-JD-4D1FT5 106-0SF71-1
660,000
639,800
703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46212313RDR-320E-81-H5-JD-4D1FT5 108-0AA71-1
660,000
639,800
703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46212329RDR-320E-81-H5-JD-4D1FT5 108-0AC71-1
660,000
639,800
703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46212338RDR-320E-81-H5-JD-4C1FT6 102-8AB7_
660,000
639,800
703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46212347RDR-320E-81-H5-JD-4C1FT6 102-8AC7_
660,000
639,800
703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46212356RDR-320E-81-H5-JD-4C1FT6 105-8AB7_
660,000
639,800
703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46212365RDR-320E-81-H5-JD-4C1FT6 105-8AC7_
660,000
639,800
703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46212374RDR-320E-81-H5-JD-4C1FT6 105-8AF7_
660,000
639,800
703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46212383RDR-320E-81-H5-JD-4C1FT6 105-8SC7_
660,000
639,800
703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46212399RDR-320E-81-H5-JD-4C1FT6 105-8SF7_
660,000
639,800
703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46212408RDR-320E-81-H5-JD-4C1FT6 108-8AB7_
660,000
639,800
703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46212417RDR-320E-81-H5-JD-4C1FT6 108-8AC7_
660,000
639,800
703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46212426RDR-320E-81-H5-JC-ZZP1 0B18550MXS
660,000
639,800
703,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46212435RDR-320E-81-H5-JC-ZZECMA-F11855_3
660,000
639,800
703,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46212444RDR-320E-81-H5-JC-ZZECMA-F11875_3
660,000
639,800
703,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46212453RDR-320E-81-H5-JC-ZZECMA-L11855_S
660,000
639,800
703,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46212469RDR-320E-81-H5-JC-ZZMINAS MDMA752P1_
660,000
639,800
703,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46212478RDR-320E-81-H5-JC-ZZMINAS MDMA752S1_
660,000
639,800
703,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする