曜日別特売

精密減速機RV RD2シリーズ RDR-320E-66

精密減速機RV RD2シリーズ RDR-320E-66 - ナブテスコ

直交入力タイプ
バックラッシュ1.5分以内
ロストモーション1.5分以内
主軸受け内蔵
各社モータ締結部品付属
グリス封入済み

出力(kW)4.037減速比66種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)1800許容モーメント(N・m)7056バックラッシ(arc.min.)1.5ロストモーション(arc.min.)1.5ねじり剛性(Nm/arc.min.)980モーメント剛性(Nm/arc.min.)4900許容出力回転数(min-1[r.p.m])30許容入力回転数(min-1[r.p.m])2000内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
101件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合モーター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46213013RDR-320E-66-H5-JF-ZZΣ-7 SGM7G-1AA*A21
660,000
639,800
703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46213029RDR-320E-66-H5-JE-4BMR J2 HC-UFS502(B)
660,000
639,800
703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46213038RDR-320E-66-H5-JE-4BMR J3 HC-UP502(B)
660,000
639,800
703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46213047RDR-320E-66-H5-JE-4AΣ-Ⅱ SGMDH-40A_A_B
660,000
639,800
703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46213056RDR-320E-66-H5-JD-ZZMR J2 HA-LFS11K2(B)
660,000
639,800
703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46213065RDR-320E-66-H5-JD-ZZMR J2 HA-LFS11K24(B)
660,000
639,800
703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46213074RDR-320E-66-H5-JD-ZZMR J2 HA-LFS502
660,000
639,800
703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46213083RDR-320E-66-H5-JD-ZZMR J2 HA-LFS601(B)
660,000
639,800
703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46213099RDR-320E-66-H5-JD-ZZMR J2 HA-LFS6014(B)
660,000
639,800
703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46213108RDR-320E-66-H5-JD-ZZMR J2 HA-LFS701M(B)
660,000
639,800
703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46213117RDR-320E-66-H5-JD-ZZMR J2 HA-LFS701M4(B)
660,000
639,800
703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46213126RDR-320E-66-H5-JD-ZZMR J2 HA-LFS702
660,000
639,800
703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46213135RDR-320E-66-H5-JD-ZZMR J3 HA-LP11K2(B)
660,000
639,800
703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46213144RDR-320E-66-H5-JD-ZZMR J3 HA-LP11K24(B)
660,000
639,800
703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46213153RDR-320E-66-H5-JD-ZZMR J3 HA-LP502
660,000
639,800
703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46213169RDR-320E-66-H5-JD-ZZMR J3 HA-LP601(B)
660,000
639,800
703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46213178RDR-320E-66-H5-JD-ZZMR J3 HA-LP6014(B)
660,000
639,800
703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46213187RDR-320E-66-H5-JD-ZZMR J3 HA-LP701M(B)
660,000
639,800
703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46213196RDR-320E-66-H5-JD-ZZMR J3 HA-LP701M4(B)
660,000
639,800
703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46213205RDR-320E-66-H5-JD-ZZMR J3 HA-LP702
660,000
639,800
703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46213214RDR-320E-66-H5-JD-4D1FT5 102-0AA71-1
660,000
639,800
703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46213223RDR-320E-66-H5-JD-4D1FT5 102-0AC71-1
660,000
639,800
703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46213239RDR-320E-66-H5-JD-4D1FT5 102-0AF71-1
660,000
639,800
703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46213248RDR-320E-66-H5-JD-4D1FT5 102-0SF71-1
660,000
639,800
703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46213257RDR-320E-66-H5-JD-4D1FT5 102-0SG71-1
660,000
639,800
703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46213266RDR-320E-66-H5-JD-4D1FT5 104-0AA71-1
660,000
639,800
703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46213275RDR-320E-66-H5-JD-4D1FT5 104-0AC71-1
660,000
639,800
703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46213284RDR-320E-66-H5-JD-4D1FT5 104-0AF71-1
660,000
639,800
703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46213293RDR-320E-66-H5-JD-4D1FT5 104-0SF71-1
660,000
639,800
703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46213309RDR-320E-66-H5-JD-4D1FT5 106-0AA71-1
660,000
639,800
703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46213318RDR-320E-66-H5-JD-4D1FT5 106-0AC71-1
660,000
639,800
703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46213327RDR-320E-66-H5-JD-4D1FT5 106-0AF71-1
660,000
639,800
703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46213336RDR-320E-66-H5-JD-4D1FT5 106-0SF71-1
660,000
639,800
703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46213345RDR-320E-66-H5-JD-4D1FT5 108-0AA71-1
660,000
639,800
703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46213354RDR-320E-66-H5-JD-4D1FT5 108-0AC71-1
660,000
639,800
703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46213363RDR-320E-66-H5-JD-4C1FT6 102-8AB7_
660,000
639,800
703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46213379RDR-320E-66-H5-JD-4C1FT6 102-8AC7_
660,000
639,800
703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46213388RDR-320E-66-H5-JD-4C1FT6 105-8AB7_
660,000
639,800
703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46213397RDR-320E-66-H5-JD-4C1FT6 105-8AC7_
660,000
639,800
703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46213406RDR-320E-66-H5-JD-4C1FT6 105-8AF7_
660,000
639,800
703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46213415RDR-320E-66-H5-JD-4C1FT6 105-8SC7_
660,000
639,800
703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46213424RDR-320E-66-H5-JD-4C1FT6 105-8SF7_
660,000
639,800
703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46213433RDR-320E-66-H5-JD-4C1FT6 108-8AB7_
660,000
639,800
703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46213449RDR-320E-66-H5-JD-4C1FT6 108-8AC7_
660,000
639,800
703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46213458RDR-320E-66-H5-JC-ZZP1 0B18550MXS
660,000
639,800
703,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46213467RDR-320E-66-H5-JC-ZZECMA-F11855_3
660,000
639,800
703,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46213476RDR-320E-66-H5-JC-ZZECMA-F11875_3
660,000
639,800
703,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46213485RDR-320E-66-H5-JC-ZZECMA-L11855_S
660,000
639,800
703,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46213494RDR-320E-66-H5-JC-ZZMINAS MDMA752P1_
660,000
639,800
703,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46213503RDR-320E-66-H5-JC-ZZMINAS MDMA752S1_
660,000
639,800
703,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする