曜日別特売

精密減速機RV RD2シリーズ RDR-320E-185

精密減速機RV RD2シリーズ RDR-320E-185 - ナブテスコサービス

直交入力タイプ
バックラッシュ1.5分以内
ロストモーション1.5分以内
主軸受け内蔵
各社モータ締結部品付属
グリス封入済み

出力(kW)7.034減速比185種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)3136許容モーメント(N・m)7056バックラッシ(arc.min.)1.5ロストモーション(arc.min.)1.5ねじり剛性(Nm/arc.min.)980モーメント剛性(Nm/arc.min.)4900許容出力回転数(min-1[r.p.m])11許容入力回転数(min-1[r.p.m])2000内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全123種類を絞り込む
適合モーター
123種類すべて表示中
注文コード
品番
適合モーター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46214027RDR-320E-185-H5-JE-4BMR J2 HC-UFS352(B)
660,000
639,800
703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46214036RDR-320E-185-H5-JE-4BMR J2 HC-UFS502(B)
660,000
639,800
703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46214045RDR-320E-185-H5-JE-4BMR J3 HC-UP352(B)
660,000
639,800
703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46214054RDR-320E-185-H5-JE-4BMR J3 HC-UP502(B)
660,000
639,800
703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46214063RDR-320E-185-H5-JD-ZZMR J2 HA-LFS502
660,000
639,800
703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46214079RDR-320E-185-H5-JD-ZZMR J2 HA-LFS702
660,000
639,800
703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46214088RDR-320E-185-H5-JD-ZZMR J3 HA-LP502
660,000
639,800
703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46214097RDR-320E-185-H5-JD-ZZMR J3 HA-LP702
660,000
639,800
703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46214106RDR-320E-185-H5-JD-4D1FT5 102-0AA71-1
660,000
639,800
703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46214115RDR-320E-185-H5-JD-4D1FT5 102-0AC71-1
660,000
639,800
703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46214124RDR-320E-185-H5-JD-4D1FT5 102-0AF71-1
660,000
639,800
703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46214133RDR-320E-185-H5-JD-4D1FT5 102-0SF71-1
660,000
639,800
703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46214149RDR-320E-185-H5-JD-4D1FT5 102-0SG71-1
660,000
639,800
703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46214158RDR-320E-185-H5-JD-4D1FT5 104-0AA71-1
660,000
639,800
703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46214167RDR-320E-185-H5-JD-4D1FT5 104-0AC71-1
660,000
639,800
703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46214176RDR-320E-185-H5-JD-4D1FT5 104-0AF71-1
660,000
639,800
703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46214185RDR-320E-185-H5-JD-4D1FT5 106-0AC71-1
660,000
639,800
703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46214194RDR-320E-185-H5-JD-4D1FT5 106-0AF71-1
660,000
639,800
703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46214203RDR-320E-185-H5-JD-4D1FT5 108-0AF71-1
660,000
639,800
703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46214219RDR-320E-185-H5-JD-4C1FK6 101-8AF71-1
660,000
639,800
703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46214228RDR-320E-185-H5-JD-4C1FK6 103-8AF71-1
660,000
639,800
703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46214237RDR-320E-185-H5-JD-4C1FK7 101-5AF71-1
660,000
639,800
703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46214246RDR-320E-185-H5-JD-4C1FT6 102-8AB7_
660,000
639,800
703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46214255RDR-320E-185-H5-JD-4C1FT6 102-8AC7_
660,000
639,800
703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46214264RDR-320E-185-H5-JD-4C1FT6 102-8AF7_
660,000
639,800
703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46214273RDR-320E-185-H5-JD-4C1FT6 105-8AB7_
660,000
639,800
703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46214289RDR-320E-185-H5-JD-4C1FT6 105-8AC7_
660,000
639,800
703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46214298RDR-320E-185-H5-JD-4C1FT6 105-8AF7_
660,000
639,800
703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46214307RDR-320E-185-H5-JC-ZZP1 0B18550MXS
660,000
639,800
703,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46214316RDR-320E-185-H5-JC-ZZECMA-F11855_3
660,000
639,800
703,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46214325RDR-320E-185-H5-JC-ZZECMA-L11855_S
660,000
639,800
703,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46214334RDR-320E-185-H5-JC-ZZΣ-Ⅱ SGMGH-40A_B
660,000
639,800
703,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46214343RDR-320E-185-H5-JC-ZZΣ-Ⅱ SGMGH-55A_A
660,000
639,800
703,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46214359RDR-320E-185-H5-JC-ZZΣ-Ⅴ SGMGV-55A
660,000
639,800
703,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46214368RDR-320E-185-H5-JC-ZZΣ-Ⅴ SGMGV-55D
660,000
639,800
703,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46214377RDR-320E-185-H5-JC-ZZΣ-7 SGM7G-55A*A21
660,000
639,800
703,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46214386RDR-320E-185-H5-JB-ZZP6 0B18550RXS
660,000
639,800
703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46214395RDR-320E-185-H5-JB-ZZQ2 AA18550H
660,000
639,800
703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46214404RDR-320E-185-H5-JB-ZZQ2 AA18550R
660,000
639,800
703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46214429RDR-320E-185-H5-JB-4BP1 0B18350HXS
660,000
639,800
703,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46214438RDR-320E-185-H5-JB-4BP1 0B18450BXS
660,000
639,800
703,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46214447RDR-320E-185-H5-JB-4BP1 0B18450RXS
660,000
639,800
703,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46214456RDR-320E-185-H5-JB-4Bα22/1500
660,000
639,800
703,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46214465RDR-320E-185-H5-JB-4Bα22/2000
660,000
639,800
703,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46214474RDR-320E-185-H5-JB-4Bα30/1200
660,000
639,800
703,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46214483RDR-320E-185-H5-JB-4Bα30/2000
660,000
639,800
703,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46214499RDR-320E-185-H5-JB-4Bα30/3000
660,000
639,800
703,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46214508RDR-320E-185-H5-JB-4Bα40/2000
660,000
639,800
703,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46214517RDR-320E-185-H5-JB-4Bα40/2000+FAN
660,000
639,800
703,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46214526RDR-320E-185-H5-JB-4Bα40/2000HV
660,000
639,800
703,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする