曜日別特売

精密減速機RV RD2シリーズ RDS-320C-157

精密減速機RV RD2シリーズ RDS-320C-157 - ナブテスコサービス

グリス封入済み
バックラッシュ1分以内
ロストモーション1分以内
主軸受け内蔵
各社モータ締結部品付属

出力(kW)7.034減速比157種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)3136許容モーメント(N・m)20580バックラッシ(arc.min.)1ロストモーション(arc.min.)1ねじり剛性(Nm/arc.min.)1960モーメント剛性(Nm/arc.min.)12740許容出力回転数(min-1[r.p.m])13許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全123種類を絞り込む
適合モーター
123種類すべて表示中
注文コード
品番
適合モーター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46221097RDS-320C-157-G5-JE-4BMR J2 HC-UFS352(B)
691,600
689,800
758,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46221106RDS-320C-157-G5-JE-4BMR J2 HC-UFS502(B)
691,600
689,800
758,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46221115RDS-320C-157-G5-JE-4BMR J3 HC-UP352(B)
691,600
689,800
758,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46221124RDS-320C-157-G5-JE-4BMR J3 HC-UP502(B)
691,600
689,800
758,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46221133RDS-320C-157-G5-JD-ZZMR J2 HA-LFS502
691,600
689,800
758,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46221149RDS-320C-157-G5-JD-ZZMR J2 HA-LFS701M(B)
691,600
689,800
758,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46221158RDS-320C-157-G5-JD-ZZMR J2 HA-LFS701M4(B)
691,600
689,800
758,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46221167RDS-320C-157-G5-JD-ZZMR J2 HA-LFS702
691,600
689,800
758,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46221176RDS-320C-157-G5-JD-ZZMR J3 HA-LP502
691,600
689,800
758,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46221185RDS-320C-157-G5-JD-ZZMR J3 HA-LP701M(B)
691,600
689,800
758,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46221194RDS-320C-157-G5-JD-ZZMR J3 HA-LP701M4(B)
691,600
689,800
758,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46221203RDS-320C-157-G5-JD-ZZMR J3 HA-LP702
691,600
689,800
758,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46221219RDS-320C-157-G5-JD-4D1FT5 102-0AA71-1
691,600
689,800
758,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46221228RDS-320C-157-G5-JD-4D1FT5 102-0AC71-1
691,600
689,800
758,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46221237RDS-320C-157-G5-JD-4D1FT5 102-0AF71-1
691,600
689,800
758,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46221246RDS-320C-157-G5-JD-4D1FT5 102-0SF71-1
691,600
689,800
758,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46221255RDS-320C-157-G5-JD-4D1FT5 102-0SG71-1
691,600
689,800
758,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46221264RDS-320C-157-G5-JD-4D1FT5 104-0AA71-1
691,600
689,800
758,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46221273RDS-320C-157-G5-JD-4D1FT5 104-0AC71-1
691,600
689,800
758,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46221289RDS-320C-157-G5-JD-4D1FT5 104-0AF71-1
691,600
689,800
758,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46221298RDS-320C-157-G5-JD-4D1FT5 104-0SF71-1
691,600
689,800
758,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46221307RDS-320C-157-G5-JD-4D1FT5 106-0AA71-1
691,600
689,800
758,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46221316RDS-320C-157-G5-JD-4D1FT5 106-0AC71-1
691,600
689,800
758,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46221325RDS-320C-157-G5-JD-4D1FT5 106-0AF71-1
691,600
689,800
758,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46221334RDS-320C-157-G5-JD-4D1FT5 108-0AC71-1
691,600
689,800
758,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46221343RDS-320C-157-G5-JD-4D1FT5 108-0AF71-1
691,600
689,800
758,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46221359RDS-320C-157-G5-JD-4C1FT6 102-8AB7_
691,600
689,800
758,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46221368RDS-320C-157-G5-JD-4C1FT6 102-8AC7_
691,600
689,800
758,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46221377RDS-320C-157-G5-JD-4C1FT6 102-8AF7_
691,600
689,800
758,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46221386RDS-320C-157-G5-JD-4C1FT6 105-8AB7_
691,600
689,800
758,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46221395RDS-320C-157-G5-JD-4C1FT6 105-8AC7_
691,600
689,800
758,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46221404RDS-320C-157-G5-JD-4C1FT6 105-8AF7_
691,600
689,800
758,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46221413RDS-320C-157-G5-JC-ZZP1 0B18550MXS
691,600
689,800
758,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46221429RDS-320C-157-G5-JC-ZZECMA-F11855_3
691,600
689,800
758,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46221438RDS-320C-157-G5-JC-ZZECMA-F11875_3
691,600
689,800
758,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46221447RDS-320C-157-G5-JC-ZZECMA-L11855_S
691,600
689,800
758,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46221456RDS-320C-157-G5-JC-ZZMINAS MDMA752P1_
691,600
689,800
758,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46221465RDS-320C-157-G5-JC-ZZMINAS MDMA752S1_
691,600
689,800
758,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46221474RDS-320C-157-G5-JC-ZZMINAS MGMA452P1_
691,600
689,800
758,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46221483RDS-320C-157-G5-JC-ZZMINAS MGMA452S1_
691,600
689,800
758,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46221499RDS-320C-157-G5-JC-ZZMINAS MHMA752P1_
691,600
689,800
758,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46221508RDS-320C-157-G5-JC-ZZMINAS MHMA752S1_
691,600
689,800
758,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46221517RDS-320C-157-G5-JC-ZZΣ-Ⅱ SGMGH-40A_B
691,600
689,800
758,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46221526RDS-320C-157-G5-JC-ZZΣ-Ⅱ SGMGH-55A_A
691,600
689,800
758,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46221535RDS-320C-157-G5-JC-ZZΣ-Ⅱ SGMGH-75A_A
691,600
689,800
758,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46221544RDS-320C-157-G5-JC-ZZΣ-Ⅴ SGMGV-55A
691,600
689,800
758,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46221553RDS-320C-157-G5-JC-ZZΣ-Ⅴ SGMGV-55D
691,600
689,800
758,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46221569RDS-320C-157-G5-JC-ZZΣ-Ⅴ SGMGV-75A
691,600
689,800
758,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46221578RDS-320C-157-G5-JC-ZZΣ-Ⅴ SGMGV-75D
691,600
689,800
758,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46221587RDS-320C-157-G5-JC-ZZΣ-7 SGM7G-55A*A21
691,600
689,800
758,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする