精密減速機RV RSシリーズ RS-260A-120

精密減速機RV RSシリーズ RS-260A-120 - ナブテスコサービス

インデックステーブル用精密減速機の直交入力モデル
テーブルタイプ。直交入力。MAX9トンまで積載可。
バックラッシュ1分以内 (RS-50Aは1.5分以内)
ロストモーション1分以内 (RS-50Aは1.5分以内)
主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。

減速比120質量(kg)165出力(kW)5.72種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000慣性モーメント(kg・m2)0.00576定格トルク(N・m)2548許容モーメント(N・m)12740バックラッシ(arc.min.)less than 1ロストモーション(arc.min.)less than 1ねじり剛性(Nm/arc.min.)1540モーメント剛性(Nm/arc.min.)8320内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合モーター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46233898RS-260A-120-WXD-GD-LBMR J3 HF-SP201(B)
1,584,400
1,498,000
1,647,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46233907RS-260A-120-WXD-GD-LBMR J3 HF-SP301(B)
1,584,400
1,498,000
1,647,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46233916RS-260A-120-WXD-GD-LBMR J3 HF-SP421(B)
1,584,400
1,498,000
1,647,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46233925RS-260A-120-WXD-GD-LBMR J3 HF-SP502(B)
1,584,400
1,498,000
1,647,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46233934RS-260A-120-WXD-GD-LBMR J3 HF-SP5024(B)
1,584,400
1,498,000
1,647,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46233943RS-260A-120-WXD-GD-LBMR J3 HF-SP702(B)
1,584,400
1,498,000
1,647,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46233959RS-260A-120-WXD-GD-LBMR J3 HF-SP7024(B)
1,584,400
1,498,000
1,647,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46233968RS-260A-120-WXD-GD-LBMR J4 HG-SR201(B)
1,584,400
1,498,000
1,647,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46233977RS-260A-120-WXD-GD-LBMR J4 HG-SR301(B)
1,584,400
1,498,000
1,647,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46233986RS-260A-120-WXD-GD-LBMR J4 HG-SR421(B)
1,584,400
1,498,000
1,647,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46233995RS-260A-120-WXD-GD-LBMR J4 HG-SR502(B)
1,584,400
1,498,000
1,647,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46234004RS-260A-120-WXD-GD-LBMR J4 HG-SR702(B)
1,584,400
1,498,000
1,647,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46234013RS-260A-120-WXD-GD-LBΣ-Ⅴ SGMGV-30A*A2*
1,584,400
1,498,000
1,647,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46234029RS-260A-120-WXD-GD-LBΣ-Ⅴ SGMGV-44A*A2*
1,584,400
1,498,000
1,647,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46234038RS-260A-120-WXD-GD-LBΣ-Ⅴ SGMGV-30D*A2*
1,584,400
1,498,000
1,647,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46234047RS-260A-120-WXD-GD-LBΣ-Ⅴ SGMGV-44D*A2*
1,584,400
1,498,000
1,647,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46234056RS-260A-120-WXD-GD-LBΣ-7 SGM7G-30A*A21
1,584,400
1,498,000
1,647,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46234065RS-260A-120-WXD-GD-LBΣ-7 SGM7G-44A*A21
1,584,400
1,498,000
1,647,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46234074RS-260A-120-WXD-GD-LB22/4000is (STRAIGHT SHAFT)
1,584,400
1,498,000
1,647,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46234083RS-260A-120-WXD-GD-LB30/4000is (STRAIGHT SHAFT)
1,584,400
1,498,000
1,647,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46234099RS-260A-120-WXD-GD-LB40/4000is (STRAIGHT SHAFT)
1,584,400
1,498,000
1,647,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46234108RS-260A-120-WXD-GD-LB50/3000is (STRAIGHT SHAFT)
1,584,400
1,498,000
1,647,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46234117RS-260A-120-WXD-GD-LB22/4000HVis (STRAIGHT SHAFT)
1,584,400
1,498,000
1,647,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46234126RS-260A-120-WXD-GD-LB30/4000HVis (STRAIGHT SHAFT)
1,584,400
1,498,000
1,647,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46234135RS-260A-120-WXD-GD-LB40/4000HVis (STRAIGHT SHAFT)
1,584,400
1,498,000
1,647,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46234144RS-260A-120-WXD-GD-LB50/3000HVis (STRAIGHT SHAFT)
1,584,400
1,498,000
1,647,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46234153RS-260A-120-WXC-GC-LBΣ-Ⅴ SGMSV-70A*A6*
1,584,400
1,498,000
1,647,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46234169RS-260A-120-WXC-GC-LBΣ-7 SGM7A-70A*A6*
1,584,400
1,498,000
1,647,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46234178RS-260A-120-WXB-GD-LBMR J3 HF-SP201(B)*K
1,584,400
1,498,000
1,647,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46234187RS-260A-120-WXB-GD-LBMR J3 HF-SP301(B)*K
1,584,400
1,498,000
1,647,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46234196RS-260A-120-WXB-GD-LBMR J3 HF-SP421(B)*K
1,584,400
1,498,000
1,647,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46234205RS-260A-120-WXB-GD-LBMR J3 HF-SP502(B)*K
1,584,400
1,498,000
1,647,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46234214RS-260A-120-WXB-GD-LBMR J3 HF-SP5024(B)*K
1,584,400
1,498,000
1,647,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46234223RS-260A-120-WXB-GD-LBMR J3 HF-SP702(B)*K
1,584,400
1,498,000
1,647,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46234239RS-260A-120-WXB-GD-LBMR J3 HF-SP7024(B)*K
1,584,400
1,498,000
1,647,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46234248RS-260A-120-WXB-GD-LBMR J4 HG-SR201(B)*K
1,584,400
1,498,000
1,647,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46234257RS-260A-120-WXB-GD-LBMR J4 HG-SR301(B)*K
1,584,400
1,498,000
1,647,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46234266RS-260A-120-WXB-GD-LBMR J4 HG-SR421(B)*K
1,584,400
1,498,000
1,647,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46234275RS-260A-120-WXB-GD-LBMR J4 HG-SR502(B)*K
1,584,400
1,498,000
1,647,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46234284RS-260A-120-WXB-GD-LBMR J4 HG-SR702(B)*K
1,584,400
1,498,000
1,647,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46234293RS-260A-120-WXB-GD-LBΣ-Ⅴ SGMGV-30A*A6*
1,584,400
1,498,000
1,647,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46234309RS-260A-120-WXB-GD-LBΣ-Ⅴ SGMGV-44A*A6*
1,584,400
1,498,000
1,647,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46234318RS-260A-120-WXB-GD-LBΣ-Ⅴ SGMGV-30D*A6*
1,584,400
1,498,000
1,647,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46234327RS-260A-120-WXB-GD-LBΣ-Ⅴ SGMGV-44D*A6*
1,584,400
1,498,000
1,647,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46234336RS-260A-120-WXB-GD-LBΣ-7 SGM7G-30A*A61
1,584,400
1,498,000
1,647,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46234345RS-260A-120-WXB-GD-LBΣ-7 SGM7G-44A*A61
1,584,400
1,498,000
1,647,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46234354RS-260A-120-WXB-GD-LB22/4000is (STRAIGHT WITH KEYWAY)
1,584,400
1,498,000
1,647,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46234363RS-260A-120-WXB-GD-LB30/4000is (STRAIGHT WITH KEYWAY)
1,584,400
1,498,000
1,647,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46234379RS-260A-120-WXB-GD-LB40/4000is (STRAIGHT WITH KEYWAY)
1,584,400
1,498,000
1,647,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46234388RS-260A-120-WXB-GD-LB22/4000HVis (STRAIGHT WITH KEYWAY)
1,584,400
1,498,000
1,647,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする