精密減速機RV RSシリーズ RS-320B-170

精密減速機RV RSシリーズ RS-320B-170 - ナブテスコサービス

インデックステーブル用精密減速機の直交入力モデル
テーブルタイプ。直交入力。MAX9トンまで積載可。
バックラッシュ1分以内 (RS-50Aは1.5分以内)
ロストモーション1分以内 (RS-50Aは1.5分以内)
主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。

出力(kW)7.03減速比170定格トルク(N・m)3136定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000バックラッシ(arc.min.)less than 1ロストモーション(arc.min.)less than 1ねじり剛性(Nm/arc.min.)1570モーメント剛性(Nm/arc.min.)12740慣性モーメント(kg・m2)0.0034質量(kg)305許容モーメント(N・m)20580種類ギヤヘッド内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合モーター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46234494RS-320B-170-YXS-YS-MW22/4000is (TAPER SHAFT)
2,164,800
1,998,000
2,197,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46234503RS-320B-170-YXS-YS-MW30/4000is (TAPER SHAFT)
2,164,800
1,998,000
2,197,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46234519RS-320B-170-YXS-YS-MW40/4000is (TAPER SHAFT)
2,164,800
1,998,000
2,197,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46234528RS-320B-170-YXS-YS-MW22/4000HVis (TAPER SHAFT)
2,164,800
1,998,000
2,197,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46234537RS-320B-170-YXS-YS-MW30/4000HVis (TAPER SHAFT)
2,164,800
1,998,000
2,197,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46234546RS-320B-170-YXS-YS-MW40/4000HVis (TAPER SHAFT)
2,164,800
1,998,000
2,197,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46234555RS-320B-170-YXN-YK-MWMR J3 HF-SP201(B)*K
2,164,800
1,998,000
2,197,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46234564RS-320B-170-YXN-YK-MWMR J3 HF-SP301(B)*K
2,164,800
1,998,000
2,197,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46234573RS-320B-170-YXN-YK-MWMR J3 HF-SP352(B)*K
2,164,800
1,998,000
2,197,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46234589RS-320B-170-YXN-YK-MWMR J3 HF-SP3524(B)*K
2,164,800
1,998,000
2,197,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46234598RS-320B-170-YXN-YK-MWMR J3 HF-SP421(B)*K
2,164,800
1,998,000
2,197,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46234607RS-320B-170-YXN-YK-MWMR J3 HF-SP502(B)*K
2,164,800
1,998,000
2,197,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46234616RS-320B-170-YXN-YK-MWMR J3 HF-SP5024(B)*K
2,164,800
1,998,000
2,197,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46234625RS-320B-170-YXN-YK-MWMR J3 HF-SP702(B)*K
2,164,800
1,998,000
2,197,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46234634RS-320B-170-YXN-YK-MWMR J3 HF-SP7024(B)*K
2,164,800
1,998,000
2,197,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46234643RS-320B-170-YXN-YK-MWMR J4 HG-SR201(B)*K
2,164,800
1,998,000
2,197,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46234659RS-320B-170-YXN-YK-MWMR J4 HG-SR301(B)*K
2,164,800
1,998,000
2,197,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46234668RS-320B-170-YXN-YK-MWMR J4 HG-SR421(B)*K
2,164,800
1,998,000
2,197,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46234677RS-320B-170-YXN-YK-MWMR J4 HG-SR352(B)*K
2,164,800
1,998,000
2,197,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46234686RS-320B-170-YXN-YK-MWMR J4 HG-SR502(B)*K
2,164,800
1,998,000
2,197,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46234695RS-320B-170-YXN-YK-MWMR J4 HG-SR702(B)*K
2,164,800
1,998,000
2,197,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46234704RS-320B-170-YXN-YK-MWΣ-Ⅴ SGMGV-30A*A6*
2,164,800
1,998,000
2,197,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46234713RS-320B-170-YXN-YK-MWΣ-Ⅴ SGMGV-44A*A6*
2,164,800
1,998,000
2,197,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46234729RS-320B-170-YXN-YK-MWΣ-Ⅴ SGMGV-30D*A6*
2,164,800
1,998,000
2,197,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46234738RS-320B-170-YXN-YK-MWΣ-Ⅴ SGMGV-44D*A6*
2,164,800
1,998,000
2,197,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46234747RS-320B-170-YXN-YK-MWΣ-7 SGM7G-30A*A61
2,164,800
1,998,000
2,197,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46234756RS-320B-170-YXN-YK-MWΣ-7 SGM7G-44A*A61
2,164,800
1,998,000
2,197,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46234765RS-320B-170-YXN-YK-MW22/4000is (STRAIGHT WITH KEYWAY)
2,164,800
1,998,000
2,197,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46234774RS-320B-170-YXN-YK-MW30/4000is (STRAIGHT WITH KEYWAY)
2,164,800
1,998,000
2,197,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46234783RS-320B-170-YXN-YK-MW40/4000is (STRAIGHT WITH KEYWAY)
2,164,800
1,998,000
2,197,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46234799RS-320B-170-YXN-YK-MW22/4000HVis (STRAIGHT WITH KEYWAY)
2,164,800
1,998,000
2,197,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46234808RS-320B-170-YXN-YK-MW30/4000HVis (STRAIGHT WITH KEYWAY)
2,164,800
1,998,000
2,197,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46234817RS-320B-170-YXN-YK-MW40/4000HVis (STRAIGHT WITH KEYWAY)
2,164,800
1,998,000
2,197,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46234826RS-320B-170-YXN-YE-MWMR J3 HC-UP352(B)*K
2,164,800
1,998,000
2,197,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46234835RS-320B-170-YXN-YE-MWMR J3 HC-UP502(B)*K
2,164,800
1,998,000
2,197,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46234844RS-320B-170-YXH-YD-MWΣ-Ⅴ SGMGV-55A*A2*
2,164,800
1,998,000
2,197,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46234853RS-320B-170-YXH-YD-MWΣ-Ⅴ SGMGV-55D*A2*
2,164,800
1,998,000
2,197,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46234869RS-320B-170-YXH-YD-MWΣ-7 SGM7G-55A*A21
2,164,800
1,998,000
2,197,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46234878RS-320B-170-YXB-YA-MWMR J3 HF-SP201(B)
2,164,800
1,998,000
2,197,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46234887RS-320B-170-YXB-YA-MWMR J3 HF-SP301(B)
2,164,800
1,998,000
2,197,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46234896RS-320B-170-YXB-YA-MWMR J3 HF-SP352(B)
2,164,800
1,998,000
2,197,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46234905RS-320B-170-YXB-YA-MWMR J3 HF-SP3524(B)
2,164,800
1,998,000
2,197,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46234914RS-320B-170-YXB-YA-MWMR J3 HF-SP421(B)
2,164,800
1,998,000
2,197,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46234923RS-320B-170-YXB-YA-MWMR J3 HF-SP502(B)
2,164,800
1,998,000
2,197,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46234939RS-320B-170-YXB-YA-MWMR J3 HF-SP5024(B)
2,164,800
1,998,000
2,197,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46234948RS-320B-170-YXB-YA-MWMR J3 HF-SP702(B)
2,164,800
1,998,000
2,197,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46234957RS-320B-170-YXB-YA-MWMR J3 HF-SP7024(B)
2,164,800
1,998,000
2,197,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46234966RS-320B-170-YXB-YA-MWMR J4 HG-SR201(B)
2,164,800
1,998,000
2,197,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46234975RS-320B-170-YXB-YA-MWMR J4 HG-SR301(B)
2,164,800
1,998,000
2,197,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46234984RS-320B-170-YXB-YA-MWMR J4 HG-SR421(B)
2,164,800
1,998,000
2,197,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする