曜日別特売

精密減速機RV RSシリーズ RS-900A-240

精密減速機RV RSシリーズ RS-900A-240 - ナブテスコサービス

インデックステーブル用精密減速機の直交入力モデル
テーブルタイプ。直交入力。MAX9トンまで積載可。
バックラッシュ1分以内 (RS-50Aは1.5分以内)
ロストモーション1分以内 (RS-50Aは1.5分以内)
主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。

減速比240質量(kg)480出力(kW)19.78種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000慣性モーメント(kg・m2)0.0114定格トルク(N・m)8820許容モーメント(N・m)44100バックラッシ(arc.min.)less than 1ロストモーション(arc.min.)less than 1ねじり剛性(Nm/arc.min.)4900モーメント剛性(Nm/arc.min.)37730内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合モーター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46235894RS-900A-240-YXS-ZA-MW40/4000is (TAPER SHAFT)
2,928,900
2,898,000
3,187,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46235903RS-900A-240-YXS-ZA-MW40/4000HVis (TAPER SHAFT)
2,928,900
2,898,000
3,187,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46235919RS-900A-240-YXB-ZC-MWMR J3 HF-SP421(B)
2,928,900
2,898,000
3,187,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46235928RS-900A-240-YXB-ZC-MWMR J3 HF-SP702(B)
2,928,900
2,898,000
3,187,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46235937RS-900A-240-YXB-ZC-MWMR J3 HF-SP7024(B)
2,928,900
2,898,000
3,187,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46235946RS-900A-240-YXB-ZC-MWMR J4 HG-SR421(B)
2,928,900
2,898,000
3,187,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46235955RS-900A-240-YXB-ZC-MWMR J4 HG-SR702(B)
2,928,900
2,898,000
3,187,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46235964RS-900A-240-YXB-ZC-MW40/4000is (STRAIGHT SHAFT)
2,928,900
2,898,000
3,187,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46235973RS-900A-240-YXB-ZC-MW50/3000is (STRAIGHT SHAFT)
2,928,900
2,898,000
3,187,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46235989RS-900A-240-YXB-ZC-MW50/3000is+FAN (STRAIGHT SHAFT)
2,928,900
2,898,000
3,187,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46235998RS-900A-240-YXB-ZC-MW40/4000HVis (STRAIGHT SHAFT)
2,928,900
2,898,000
3,187,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46236007RS-900A-240-YXB-ZC-MW50/3000HVis (STRAIGHT SHAFT)
2,928,900
2,898,000
3,187,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46236016RS-900A-240-YXB-ZC-MW50/3000HVis+FAN (STRAIGHT SHAFT)
2,928,900
2,898,000
3,187,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする