神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
宅配ボックスCBX用庇部材
宅配ボックスCBX専用庇(天板)部材です。
仕様
スリムタイプ天板(W220)/スリム
材質
鋼板製仕上:粉体塗装
色
ホワイト
寸法W(mm)
220
対応機種
SK-CBX-703、702、701、603、602、601
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※下段用のみで使用の場合はオプションの専用天板をご使用ください。納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46160766
SK-CBX-T2-WC
¥
11,200
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません