宅配ボックス(テンキー式)

宅配ボックス(テンキー式) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)宅配ボックス(テンキー式) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)宅配ボックス(テンキー式) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)宅配ボックス(テンキー式) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)宅配ボックス(テンキー式) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)宅配ボックス(テンキー式) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)宅配ボックス(テンキー式) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)宅配ボックス(テンキー式) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

テンキーロックで簡単操作!簡単なテンキー操作で施錠・開錠が可能ですのでどなたでもご使用いただけます。
電池使用で電源は不要!電池は1扉あたり、単4電池3本使用。電源不要のため、配線工事等の手間がありません。
管理者用暗証番号登録機能!通常の宅配業者が登録する暗証番号以外に管理者用の暗証番号も登録できます。
壁付、据置型 兼用タイプの宅配ボックスです。
ボックスNo.シールを付属しています。

用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィス、施設、工場、倉庫、住宅など寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)540×360×360仕様壁付・据置兼用型/標準/屋内型材質鋼板製仕上:焼付塗装内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※据置で設置の場合はオプションの専用ベース(SK-CBX-MB1)をご使用ください。
※製品価格に設置費用や説明会費用は含まれておりません。
※注意事項:法人様・店舗様・会社様・施設名などの明記をお願い致します(個人宅・個人名様へのお届けは不可となっております)。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46161028SK-CBX-M01-WCホワイト1/1サイズ
73,000
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46161046SK-CBX-M01R-WCホワイト1/1サイズ(捺印付)
83,000
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46161064SK-CBX-M02-WCホワイト1/2サイズ
94,000
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46161089SK-CBX-M02R-WCホワイト1/2サイズ(捺印付)
104,000
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46161107SK-CBX-M01-BLブラック1/1サイズ
73,000
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46161125SK-CBX-M01R-BLブラック1/1サイズ(捺印付)
83,000
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46161143SK-CBX-M02-BLブラック1/2サイズ
94,000
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46161168SK-CBX-M02R-BLブラック1/2サイズ(捺印付)
104,000
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46161186SK-CBX-M01-SLシルバー1/1サイズ
73,000
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46161204SK-CBX-M01R-SLシルバー1/1サイズ(捺印付)
83,000
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46161229SK-CBX-M02-SLシルバー1/2サイズ
94,000
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46161247SK-CBX-M02R-SLシルバー1/2サイズ(捺印付)
104,000
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする