曜日別特売

宅配ボックス(ダイヤル錠式) ホワイト鋼板製

宅配ボックス(ダイヤル錠式) ホワイト鋼板製 - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)宅配ボックス(ダイヤル錠式) ホワイト鋼板製 - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)宅配ボックス(ダイヤル錠式) ホワイト鋼板製 - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)宅配ボックス(ダイヤル錠式) ホワイト鋼板製 - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)宅配ボックス(ダイヤル錠式) ホワイト鋼板製 - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)宅配ボックス(ダイヤル錠式) ホワイト鋼板製 - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)宅配ボックス(ダイヤル錠式) ホワイト鋼板製 - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)宅配ボックス(ダイヤル錠式) ホワイト鋼板製 - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

不在時に配達される宅配便などを一時的に保管でき、再配達を依頼する手間を省くことが出来ます。
簡単なダイヤル錠の操作のみで、施錠・開錠が可能ですので、どなたでもご使用いただけます。
電源不要のため、配線工事等の手間がありません。
ボックスNo.シール(01~20)を付属しています。

用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィス、施設、工場、倉庫、住宅など仕様標準/屋内型材質鋼板製仕上:焼付塗装ホワイト寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1900×500×500内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※屋内用となりますので、屋内に設置してください。
※製品価格に設置費用や説明会費用は含まれておりません。
※注意事項:法人様・店舗様・会社様・施設名などの明記をお願い致します(個人宅・個人名様へのお届けは不可となっております)。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46161283SK-CBX-103-WC小+大1900×500×500約65
258,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46161308SK-CBX-104-WC特小+特小+特小+小+小1900×500×500約75
350,000
239,800
263,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46161326SK-CBX-105-WC小+小+小+小1900×500×500約72
319,000
239,800
263,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46161344SK-CBX-106-WC特小+特小+特小+中1900×500×500約72
326,000
239,800
263,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46161369SK-CBX-110-WC特小+特小+特小(捺印)+小+小1900×500×500約76
382,000
289,800
318,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする