曜日別特売

宅配ボックス(ダイヤル錠式) ステンレス製扉

宅配ボックス(ダイヤル錠式) ステンレス製扉 - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)宅配ボックス(ダイヤル錠式) ステンレス製扉 - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)宅配ボックス(ダイヤル錠式) ステンレス製扉 - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)宅配ボックス(ダイヤル錠式) ステンレス製扉 - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)宅配ボックス(ダイヤル錠式) ステンレス製扉 - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)宅配ボックス(ダイヤル錠式) ステンレス製扉 - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)宅配ボックス(ダイヤル錠式) ステンレス製扉 - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)宅配ボックス(ダイヤル錠式) ステンレス製扉 - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

不在時に配達される宅配便などを一時的に保管でき、再配達を依頼する手間を省くことが出来ます。
扉は耐食性に優れたステンレスを使用しています。
簡単なダイヤル錠の操作のみで、施錠・開錠が可能です。
ボックスNo.シール(01~20)を付属しています。

用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィス、施設、工場、倉庫、住宅など仕様標準/屋内型材質本体:鋼板製/扉:ステンレス本体:アクリル塗装、扉:ヘアライン寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1900×500×500内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※屋内用となりますので、屋内に設置してください。
※製品価格に設置費用や説明会費用は含まれておりません。
※注意事項:法人様・店舗様・会社様・施設名などの明記をお願い致します(個人宅・個人名様へのお届けは不可となっております)。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46161484SK-CBX-203小+大1900×500×500約65
354,000
249,800
274,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46161509SK-CBX-204特小+特小+特小+小+小1900×500×500約75
446,000
319,800
351,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46161527SK-CBX-205小+小+小+小1900×500×500約72
418,000
299,800
329,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46161545SK-CBX-206特小+特小+特小+中1900×500×500約73
449,000
319,800
351,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46161563SK-CBX-210特小+特小+特小(捺印)+小+小1900×500×500約76
496,000
359,800
395,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46161588SK-CBX-202中+中1900×500×500約65
327,000
249,800
274,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする