曜日別特売

USBキーボード対応 USB - PS/2変換アダプタ(USB A メス - PS/2 オス)

USBキーボード対応 USB - PS/2変換アダプタ(USB A メス - PS/2 オス) - StarTech.comUSBキーボード対応 USB - PS/2変換アダプタ(USB A メス - PS/2 オス) - StarTech.comUSBキーボード対応 USB - PS/2変換アダプタ(USB A メス - PS/2 オス) - StarTech.com

PS/2 6ピンMini-DIN(オス)- USB A(メス)

長さ(mm)50高さ(mm)10質量(g)13ケーブル長(m)0.05コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - PS、2(Mini-DIN)[6ピン]オス製品幅(mm)20アダプター型式パッシブ伝送速度(Mbps)480特性なしUSBタイプUSB2.0変換タイプメス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2PS/2(6ピン、Mini-DIN)内容量1個
注意
※本製品はPS/2 - USB変換アダプタが付属品として含まれていたキーボードのスペア交換アダプタとして使えるように設計されています。お使いのキーボードに変換アダプタが付属していなかった場合、本製品をご使用いただけません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46237258GC46FMKEY
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする