StarTech.com
スリム3.5mmステレオミニプラグオーディオケーブル 片側L型 30cm オス/オス
ポータブルデバイスでの使用を想定したスリムラインモールドコネクタ
モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
金メッキコネクタ
用途
iPod や MP3 プレーヤーをカーステレオの 3.5mm オーディオ入力ジャックに接続
MP3 プレーヤーをHi-Fi システムに接続
サウンド カードを外付けCD-ROM ドライブに接続
長さ(m)
0.3
幅(mm)
6
色
ブラック
質量(g)
7
高さ(cm)
0.7
コネクタA
3.5mm ミニジャック(3極)
コネクタB
3.5mm ミニジャック(3極)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46237556
MU1MMSRA
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください