StarTech.com
15cm ステレオオーディオAUDIO変換ケーブル 3.5mmミニジャック 3極 (メス) - 2x RCA(オス)
(1件のレビュー)
1個の3.5mmミニジャック3ポジションメスコネクタ
2個のRCAオスコネクタ
小型軽量設計
用途
携帯メディア機器(iPod、MP3プレーヤーなど)をステレオエンターテイメントシステムに接続
長さ(mm)
152.4
色
ブラック
質量(g)
10.5
コネクタA
3.5mm ミニジャック(3極)
コネクタB
ステレオオーディオ(2 x RCA)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46237933
MUFMRCA
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください