StarTech.com
スリム3.5mmステレオミニプラグオーディオケーブル 両端L型 1.8m オス/オス
ポータブルデバイスでの使用を想定したスリムラインモールドコネクタ
モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
金メッキコネクタ
用途
iPod その他の MP3 プレーヤーをカーオーディオのオーディオ入力3.5mmジャックに簡単接続
MP3 プレーヤーをHi-Fi システムに接続
サウンドカードを外付けCD-ROM ドライブに接続
長さ(m)
1.8
幅(mm)
3.5
色
ブラック
質量(g)
25
高さ(cm)
0.4
コネクタA
3.5mm ミニジャック(3極)
コネクタB
3.5mm ミニジャック(3極)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46238028
MU6MMS2RA
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください